- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- 分注 1滴のおすすめ人気ランキング
分注 1滴のおすすめ人気ランキング
2025/07/29更新112件の「分注 1滴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「化粧品 サンプル 容器」、「スポイト 1ml 瓶」、「点眼容器 10ml」などの商品も取り扱っております。
プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームを極力小さくしたシリンジです。 シリンジ内の微量のサンプルを、無駄なく正確に投与することが出来ます。 2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
材質
外筒/PP プランジャー/PE
容量(mL)
0.5
滅菌
EOG滅菌済
最小目盛
0.01mL
オートクレーブの可否
不可
1箱(20本)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
仕様
仕様:E3x、付属品(mL):コンビチップアドバンス(0.1~50)×各1本、充電アダプター×1個
セット内容
充電アダプター、Combitips advanced(1μL~50mL)各2本
電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
3-9065-03
1本
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
仕様
仕様:E3・充電スタンド付、付属品(mL):コンビチップアドバンス(0.1~50)×各1本、充電アダプター×1個、充電スタンド(4880000018)×1個
セット内容
充電スタンド、充電アダプター、Combitips advanced(1μL~50mL)各2本
電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
3-9065-02
1本
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
仕様
仕様:E3、付属品(mL):コンビチップアドバンス(0.1~50)×各1本、充電アダプター×1個
セット内容
充電アダプター、Combitips advanced(1μL~50mL)各2本
電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
3-9065-01
1本
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
仕様
仕様:E3x・充電スタンド付、付属品(mL):コンビチップアドバンス(0.1~50)×各1本、充電アダプター×1個、充電スタンド(4880000018)×1個
セット内容
充電スタンド、充電アダプター、Combitips advanced(1μL~50mL)各2本
電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
3-9065-04
1本
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様
本体/チップ材質:LDEP・キャップ材質:PP・白
滴定、分注に便利なデジタル液晶表示の手動式ビュレットです。0~50mLの範囲内で、0.01mL刻みに吸引/吐出量が表示されます。本体は360°回転することができます。正面の4つのボタンで吸引容量表示、吐出容量表示の切替やゼロ表示合わせ等各種設定を行います。(分注は都度設定が必要)キャリブレーション機能付。
用途滴定、分注に
容量(mL)
50
付属品
バッテリーチャージャー、GL32用アダプター
材質
FEP、Tefzel、ガラス、プラチナインジウム、セラミック
電源
DC 9V 200mA(Ni-Cd充電式)
分注範囲(mL)
0~50
精度
±0.2%
設定方式
デジタルダイヤル式
オートクレーブの可否
不可
可変範囲
0.01mL
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
マニュアルでの滴定作業に使用できます
脈動のない連続分注技術
バルブレバー付き再循環バルブ
長寿命の電池による電源供給と充電表示
電子ユニットは取り外し可能
シンプルなキャリブレーションプログラムを含め、修理しやすいモジュール設計
高い耐薬品性
排出チューブは、水平142~220mm、垂直10~200mmで可変、360 回転可能
210~370mmの自動長さ調整用の伸縮自在吸引チューブ
本体は45mmネジ口に直接取付けられるほか、32、38、40mmのネジ口に適したアダプター付き
追加のアダプターが使用可能
容量(mL)
5
分注範囲(mL)
0.01~999.9
アズワン品番
61-0170-96
容量範囲(mL)
2.5、12.5、25
相対系統誤差(%)
(2.5mL)±2.0、(12.5mL)±0.4、(25mL)±0.2
絶対系統誤差(μL)
(2.5mL)±0.5、(12.5mL)±0.5、(25mL)±0.5
相対偶然誤差(%)
(2.5mL)±1.0、(12.5mL)±0.2、(25mL)±0.1
絶対偶然誤差(μL)
(2.5mL)±0.025、(12.5mL)±0.025、(25mL)±0.025
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
少量容器になります。
材質(キャップ)
PEHD
材質(ノズル)
PEHD
その他
※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)
ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛
なし
材質(キャップ)
ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)
スポイトゴム/NR(天然ゴム)
コック部分はPMP製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(コック)
PMP樹脂(フッ素樹脂プラグ付き)
チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。
付属品
テストチップ×1個
質量(g)
12
ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー電子線滅菌済
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先
ルアースリップ
滅菌
済み
滅菌方法
EOG
先端外径(Φmm)
約4.2
材質
PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)
約3.96
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様
ガラスねじ止めコック付き
材質
DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)
PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様
未滅菌
材質
PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。
目盛
なし
長時間のピペッティングや様々な分注パターンが要求される作業を正確に実施するための理想的なアイテム。粘性や揮発性が高い液体、取扱いの難しい液体にも使用可能です。
軽くて持ちやすいエルゴノミックデザイン。手のひらサイズに関わらず持ちやすい完璧な形状。楽に操作できるバランスの良さ。ステップカウンターでストレスフリーの作業を。たとえ作業を中断しても、ミスなく分注作業を続ける事ができます。チップエジェクトを安全に。分注作業後、片手で簡単にチップを取り外せます。
仕様
ホルダー(壁掛け・ピペットスタンド用)
容量
1μL~10mL
最小可変容量(μL)
1
アズワン品番
2-4645-71
オートクレーブの可否
不可
1本
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷