- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 分液漏斗ホルダーのおすすめ人気ランキング
分液漏斗ホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「分液漏斗ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分液ロート」、「リング 棒」、「ビュレット台」などの商品も取り扱っております。
クランプだけでの保持では危険な場合に、補助として支えることにより安定します。
材質
鉄(ユニクロームメッキ)
支柱に取り付ける樹脂製の分液ロートホルダーです。
下径(Φmm)
73
上径(Φmm)
80
適用支柱径(mm)
10~13
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
受数
1個用
TGK品番
198-19-73-21
材質
PP
内径(mm)
上部内径:約85/下部内径:約70
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
受け台の材質はPVC(塩ビ)です。高さの調節が可能です。
穴径(Φmm)
36
型番
1136
掛数(個)
2
1台
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
耐薬品性にすぐれています。
材質
PVC
支柱に取り付ける樹脂製のロートホルダーです。 補助ホルダを付けると、小型のロートに対応できます。
仕様
(補助ホルダ)上径40mm、下径20mm
下径(Φmm)
40
上径(Φmm)
68
適用支柱径(mm)
10~13
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質
ステンレス
仕様
ロート受:Φ55mm
高さ(mm)
153~263
適合ビーカー容量(mL)
50~2000
台座寸法(mm)
Φ150
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
直径170mmまでの分液ロートに使用できます。
材質
PP
適合サイズ(Φmm)
75~170用
取付可能パイプ径(Φmm)
10~13
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
材質
本体:硼珪酸ガラス硬質1級、コック部:PTFE(四フッ化エチレン)
タイプ
スキーブ型
高さの調節が可能です。
材質
(受皿)PVC(塩ビ)
直径170mmまでのロートに使用できます。アダプターが付いています。
材質
PP
適合サイズ(Φmm)
25~170用
取付可能パイプ径(Φmm)
10~13
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
ナイロン被覆ですのでガラスとの接触がソフトです。
耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。
材質
白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製)
仕様
被膜の厚み:80~200μm。ロート差込口:Φ55mm
本体寸法(mm)
Φ150×153~263
アズワン品番
5-5705-01
1個
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
耐薬品性に優れた塩ビ製分液ロート台で、複数の分液ロートを並べて比較しながら実験が行えます。
材質
PVC
耐薬品性にすぐれています。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)