- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 分銅 ケースのおすすめ人気ランキング
分銅 ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新235件の「分銅 ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミケース」、「分銅」、「完全密封容器」などの商品も取り扱っております。
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。
分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
用途円筒分銅収納用
形状
円筒型
材質(ケース)
プラスチック
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。
分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
用途円筒分銅収納用
形状
円筒型
材質(ケース)
アルミ
付属品
ベルト×1本、仕切板×1枚、鍵×2個
材質
アルミニウム、MDF、EVA
質量(kg)
2.7
材質(本体)
アルミ
外形寸法(mm)
365×275×320
内形寸法(mm)
335×225×260(220+40)
収納量
(最大目安)約20kg
アズワン品番
1-6498-01
外寸法・幅(mm)
365
外寸法・高さ(mm)
320
鍵
鍵有
外寸法・奥行(mm)
275
有効内寸法・奥行(mm)
225
有効内寸法・高さ(mm)
260(220+40)
有効内寸法・幅(mm)
335
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
コンパクトサイズで、軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守る鍵付き。
付属品
カギ×2
材質
アルミニウム、MDF、EVA
質量(kg)
0.6
外形寸法(mm)
175×130×130
内形寸法(mm)
160×105×105(75+30)
収納量
最大約5kg
外寸法・幅(mm)
175
外寸法・高さ(mm)
130
鍵
鍵有
外寸法・奥行(mm)
130
有効内寸法・奥行(mm)
105
有効内寸法・高さ(mm)
105(75+30)
有効内寸法・幅(mm)
160
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。
分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状
円筒型
材質(ケース)
アルミ
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)
ポリエチレン
色(本体)
クリア
色(フタ)
白
ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質
真鍮/クロームメッキ
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。
分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状
円筒型
材質(ケース)
プラスチック
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質
PFA(フッ素樹脂)
目盛
なし
国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質
ステンレス鋼製(円筒型のみ)
脱着可能な中皿付タイプです。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品
カギ:2個
材質
本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:PP、ハンドル・コーナー:ABS樹脂
色
シルバー
材質(本体)
アルミ合金
仕切板
あり
芯材
合板
材質(中皿トレー)
ポリプロピレン(PP)
材質(取手)
ABS樹脂
鍵
鍵有
アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
付属品
カギ×2、ベルト×1、仕切板×2
材質
(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
質量(kg)
3.7
色
シルバー
材質(本体)
アルミ合金
外形寸法(mm)
440×295×335
内形寸法(mm)
410×250×290(240+50)
収納量
最大約20kg(目安であり保証値ではありません)
外寸法・幅(mm)
440
外寸法・高さ(mm)
335
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵
鍵付
外寸法・奥行(mm)
295
有効内寸法・奥行(mm)
250
有効内寸法・高さ(mm)
290(240+50)
有効内寸法・幅(mm)
410
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状
円筒型
等級
M1級(2級)
仕様
[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合
種別
基準分銅型
材質
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
タイプ
ケース付
密度
IS B 7609:2008 11.1項に適合
表面粗さ
JIS B 7609:2008 12項に適合
【OIMLとは?】
<OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、
各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。
【OIML型分銅とは?】
OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。
日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。
メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。
分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅
第1部:計量及び技術要求事項
【材質】
株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して
耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。
1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。
【ケース材質】
アルミ
材質
非磁性ステンレス(SUS316)
付属品
ケース
材質(ケース)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AD1603を便利なセットにしたモデル