分銅 F1 5kのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
128件の「分銅 F1 5k」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重り 小さい」、「分銅天秤」、「1kg 錘」などの商品も取り扱っております。
JIS B7609:2008 分銅規格適合。品質が保証され、新JISマーク付です。
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g) 15個/6110 形状 円筒型 等級 F1級(特級) セット内容 5kgセット(1g~2kg) 種別 OIML型 材質 非磁性ステンレス
1個ほか
438,800 税込482,680
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g) 15個/6110 形状 円筒型 等級 F2級(1級) セット内容 5kgセット(1g~2kg) 種別 OIML型 材質 非磁性ステンレス
1個ほか
429,800 税込472,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状 円筒形 材質 オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級 F1級(特級) 表面粗さ(μm) 2以下(鏡面仕上) 密度 JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様 [磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g) 15個/6110 形状 円筒型 等級 F1級(特級) セット内容 5kgセット(1g~2kg) 種別 OIML型 材質 非磁性ステンレス
1個ほか
439,000 税込482,900
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g) 15個/6110 形状 円筒型 等級 F2級(1級) セット内容 5kgセット(1g~2kg) 種別 OIML型 材質 非磁性ステンレス
1個ほか
429,800 税込472,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質 ステンレス鋼製(円筒型のみ)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
形状 枕型
1個ほか
33,980 税込37,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状 円盤型 等級 F1級(特級) 材質 非磁性ステンレス
1個ほか
5,598 税込6,158
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。 形状 円盤型 材質 オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級 M1級(2級) 表面粗さ(μm) 5以下 密度 JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様 [磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質 真鍮/クロームメッキ
1組
6,090 税込6,699
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質 非磁性ステンレス(SUS316) 付属品 ケース 形状 OIML型円筒型 特性 SUS316製のプレミアムモデル 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状 円筒形 材質 オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級 M1級(2級) 表面粗さ(μm) 5以下 密度 JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様 [磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g) 16個/11110 形状 円筒型 等級 F1級(特級) セット内容 10kgセット(1g~5kg) 種別 OIML型 材質 非磁性ステンレス
1個ほか
539,800 税込593,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質 非磁性ステンレス・スチール(SUS316) 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状 枕型 材質 鋳鉄 等級 M2級(3級)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g) 16個/11110 形状 円筒型 等級 F1級(特級) セット内容 10kgセット(1g~5kg) 種別 OIML型 材質 非磁性ステンレス
1個ほか
539,800 税込593,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)