- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 分電盤セパレータのおすすめ人気ランキング
分電盤セパレータのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新112件の「分電盤セパレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック パネル」、「セパレータ」、「ブロック 止水」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
塗装色
クリーム塗装クリーム色(2.5Y8/2)(日塗工 L22-80D)
付属品
取付ねじ付
板厚(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属機器取付スペースに取付可能。
別系統の電源の引込開閉器を取付ける場合にご利用ください。
仕様
セパレータ・HMD用
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
材質
ABS樹脂
色
グレー(RY016W)
適合
タテ:50mmまたは110mmにて調整可能(2段)、ヨコ:50mm単位で分割可能
寸法(mm)
110×400
質量(kg)
0.2
板厚(mm)
3.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
21日以内出荷
盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
材質
エンビ製製
仕様
取付金具付
厚さ(mm)
3.0
盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
材質
鉄板製
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
厚さ(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
角根丸頭M6×12、座付ナット3組
質量(kg)
1.4
長さ(m)
1.5
1本
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ヘッドラダーのラダーバーに取り付けることにより、配線スペースの分割が可能です。
連結金具(付属品)により連結されたセパレータ間の導通を確保します。
材質
本体:鉄
厚さ(mm)
1
色
本体:ブラック塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋼製のアウトレットボックス、スイッチボックス内で強電線と弱電線を分けるときに使用します。
アズワン品番
63-2454-79
1個
¥558
税込¥614
6日以内出荷
ダクト内部を分割します。
材質
硬質塩化ビニール
色
ライトグレー
寸法(縦×横)(mm)
56×1000
定尺(m)
1
1本
¥579
税込¥637
3日以内出荷
メタルモーツ本体内で強電と弱電(アナログ電話信号、TVビデオ信号)とを分けるときに使用します。
用途ケーブル工事専用
材質
硬質塩化ビニル
質量(kg)
0.2
種類
B型
長さL(m)
2
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。
通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。
通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質
硬質塩化ビニール
色
グレー
両面テープ付です。
材質
硬質塩化ビニール(自己消火性94V-0)
色
グレー
使用温度(℃)
-20~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
定尺(mm)
1000
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
1個
¥4,798
税込¥5,278
16日以内出荷
1コ用の配管取付枠の中を左右(強電部と弱電部)に隔離します。背面カバーが不要な場合は、背面カバー切断用スリット部を切断してください。
種類
1コ用
1袋(10個)
¥489
税込¥538
5日以内出荷
TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。
5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。
53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。
メーカープラスチック製アウトレットボックスと鉄製アウトレットボックスの中仕切りにご使用ください。
コンクリート打設後に、 仕切板のあと付けができます。
TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。
5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。
53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。