- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 分電盤用SPDのおすすめ人気ランキング
分電盤用SPDのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新110件の「分電盤用SPD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雷 検知 器」、「サージ プロテクター」、「避雷 ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。
自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。
劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。
応答性に優れ、無続流。
取り付けは3パターン。
1台で線間・対地間を保護。
RoHS規制物質対応。
国土交通省 NETIS 登録品
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
住宅分電盤コンパクト21シリーズ分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。単相3線式専用です。
定格電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)
規格
JIS C 5381-1に準拠
消費電力(W)
1以下
最大使用電圧(V)
(連続)AC110/220(50/60Hz)
公称放電電流(8/20μs)(kA)
5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
10
電圧防護レベル(V)
1500
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。
機能が正常であることを表示灯で確認することができます。
外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。
分岐MCCB用の銅帯が利用できます。
取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。
感電防止カバー付
使用温度範囲(℃)
-20~+50
保護等級
IP20(感電防止端子カバーを取付状態による)
最大使用電圧(V)
単相2線:110、230 AC。単相3線:110/220 AC。三相3線:230 AC
動作開始電圧(V)
線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す)
公称放電電流(8/20μs)(kA)
線間/対地間:5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
線間/対地間:10(3回)
電圧防護レベル(V)
線間/1300以下 対地間/1500以下
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
安全ブレーカと同寸法。
分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。
取り付け工事が容易。
1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。
アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g)
約90
定格電圧(V)
AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路
動作開始電圧(V)
(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10%
放電耐量(kA)
10(1回)
制限電圧(V)
(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
動作開始電圧(V)
(線間)390、(大地間)600
放電耐量(kA)
6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
効率化・コンパクト化。
プラグインタイプ。劣化時も安心。
応答性に優れ、無続流。
用途工場、ビル等の電源保護
コンピュータや電子機器関係の電源保護
火災報知機の電源保護
その他低圧機器の電源保護
公称放電電流(8/20μs)(kA)
20
最大放電電流(8/20μs)(kA)
40
仕様
自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流
取付方式
DINレール取付
使用温度範囲(℃)
-20~70
規格
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
端子ねじ
線路側・接地側ともにM5ネジ
保護等級
IP20
接続可能電線(mm2)
線路側・接地側ともに5.5~14
JISクラス
クラスII・III(JIS C 5381-11)対応
配線方式
圧着端子(M5ネジ用)を使用
UL規格
認証
盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器2極寸法の幅50mm。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。応答性に優れ、無続流。取り付けは3パターン DINレール 連接取付板 取付金具(別売品形式:7146-0056)によるネジ止め。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
仕様
最大放電電流:20kA
タイプ
二種耐熱型
出力端子
劣化接点:有り
電圧防護レベル(V)
線間:1300以下、対地間:1500以下
公称放電電流(A)
10k
最大連続使用電圧(V)
( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 130V・250V AC、単相3線 110V/220V AC、三相3線 250V AC
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
盤内取り付け容易。劣化時も安心。
応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。
1台で線間・対地間を保護。
使用温度範囲(℃)
-20~+50
使用電圧(V)
(最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250
適合電線(mm2)
5.5~14
保護等級
IP20
動作開始電圧(V)
540±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)
5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
10
電圧防護レベル(V)
(線間)1300以下、(対地間)1500以下
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
仕様
盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは4パターン、1台で線間対地間を保護
使用温度範囲(℃)
-25~70
規格
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
保護等級
IP20
接続可能電線(mm2)
5.5~14
JISクラス
クラスII(JIS C 5381-11)対応
応答性に優れ、無続流。
コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。
劣化時の安心機能付き。
使用温度範囲(℃)
-20~+50
使用電圧(V)
(最大連続)単相2線110 AC
適合電線(mm2)
2~5.5
保護等級
IP20
動作開始電圧(V)
270±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)
5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
10
電圧防護レベル(V)
(線間)800以下、(対地間)1500以下
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
AC100専用
端子形状
ソルダーレス端子
相線式
1Φ2W
動作時間
(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内
定格遮断容量(kA)
1.5
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
熱動式
過電圧保護
(定格動作過電圧)135V。(定格不動作過電圧)125V
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。
コンパクトで省スペース化が可能。
安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。
NC施盤、溶接機などの各種工作機械。
一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。
電圧(V)
250
使用電圧(V)
275
寿命
(サージ電流)1000A 500回
動作開始電圧(V)
540±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)
2.5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
5
電圧防護レベル(V)
1500
放電開始電圧(V)
800±20%
種類
管型ヒューズ
取付方式
-
定格電圧(V)
250AC/440AC
定格電流(A)
30
遮断電流(A)
100000(@250VAC)/10000(@440VAC)
SPD
クラスIISPD
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD
SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。
分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減
SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。
安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン
プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。
適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応
最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。
ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現
SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。
昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。
ねじアップ式端子台による配線工数の低減
端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。
故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能)
故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。
公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合
公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。
日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性
JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。
進化した安全遮断技術SITS®を採用
SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。
また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。
AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
仕様
定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 20kA(L-L、L-E、L-G/N) 40kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 40kA、クラスI:インパルス放電電流 Ic:10/350μs 2.5kA、全放電電流 Ic:10/350μs 5kA
JIS規格
JIS C 5381-11
モード
防護モード:-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
LAN回線に接続するネットワークカメラやパソコンを保護。
シールドケーブルに対応。
DINレール取り付け、ネジ取付の二通りの取り付け方法。
仕様
接地線/2mm2以上のIV線
適合
【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE(IEEE802.3at)、AlternativeA、B
トラスコ品番
449-0118
形状
モジュラー/RJ-45(8芯)
使用温度(℃)
-20~+70
使用電圧(V)
DC60(最大連続)
適合ケーブル
UTPカテゴリ5e、6、6Aケーブル、STPカテゴリ5eケーブル
最大負荷電流(mA)
1000
電圧防護レベル(V)
500以下
耐インパルス
(8/20μs)5kA、(10/350μs)2kA
使用湿度(%RH)
90以下(結露しないこと)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
プラグイン構造を採用した
FA設備や計装機器用SPD
用途通信・信号線より侵入する
雷サージから機器を保護
仕様
AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線
取付方式
レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付
適合電線(mm2)
単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線
最大幅(mm)
(適合丸形圧着端子):6.0以下
使用環境温度(℃)
-40~70
接続端子
M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用)
使用環境湿度(%)
95以下(結露不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
大きな保護能力。インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。
電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS)
応答性に優れ、無続流。応答速度:3nsec以下
接地電極間の連接に使用可能
SPD機能表示付き
仕様
一相形
使用温度範囲(℃)
-40~+60
規格
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
適合電線(mm2)
8~22
保護等級
IP20
JISクラス
クラスⅠ・Ⅱ(JIS C 5381-11)対応
公称放電電流(8/20μs)(kA)
25
RS485回線に対応
DINレール対応
プラグインタイプ(点検、交換容易)
SPD機能表示付き(別売品使用時)
RoHS 規制物質対応
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
JIS C 5381-21 対応
質量(g)
約90
規格
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
JISクラス
クラス(JIS C 5381-21)対応
定格電流(mA)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐インパルス
C2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA
挿入損失(dB)
1.5以下
直列抵抗/線(Ω)
3