分電盤行き先表示のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
98件の「分電盤行き先表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分電盤行先表示」、「電源 ケーブル タグ」、「エフ札」などの商品も取り扱っております。
ケーブルに取り付けるタグです。一部分に粘着材を使用することにより、ケーブルへの巻き付けを容易にしています。
用途ケーブル用行き先表示です。誤操作を防ぐために使用します。
1枚
65 税込72
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1袋(20枚)
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファイバー製の表示名札です。 表示名を名札の部分にマジック、不滅インキなどで記入し、表示物に結びつけます。
材質 強硬ファイバー 長さ(mm) (タコ糸)約110 サイズ Φ15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ 仕様 OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ その他 TPE セット内容 ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚 クリア
1セット(4本)
639 税込703
当日出荷

1箱(100枚)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けワンタッチ! 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm) 100(結束部) 形状 小判形
1パック(20枚)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 49(5.00) 特性 難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質 66ナイロン 種類 標準 使用温度範囲(℃) -40~85 印字方式 油性ペン RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。 材質 表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm) RoHS指令(10物質対応) 対応 2018年トラスコ掲載ページ 3 1041
1セット(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大崎電気工業回線表示タグ
従来の丸札での欠点(糸が絡まりやすい)を改善。コードに装着後でも見やすい位置にスライド可能。特殊な素材を使用していることから引張りや曲げに強い。鉛筆やボールペンで直接記載が可能。
用途高密度光配線盤や各種電源ケーブル集約箇所に回線情報を判別しやすく記載可能。 仕様 タグ枚数/10タグ、1シート、10シート/袋入り
1袋(100枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質 板部分:ファイバー。糸部分:ロウ引き糸(タコ糸) ひも長(mm) 120
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

無地 非粘着 電気や配線の流れの系統に表示に 無地板なので自由にアレンジできます。 ひも付
仕様 ●サイズ(mm):80×53×1●カラー:白●重量:5g/枚●材質:本体:プラスチックひも:ラッピングタイ(針金にビニールコーティング)●取付穴:約5mm●入数:10枚 アズワン品番 65-2304-74
1袋(10枚)
660 税込726
当日出荷

ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。 長さ(mm) 約110 材質 (札)強硬ファイバー。(綿糸)タコ糸
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。 ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示 材質 ポリエステル トラスコ品番 814-6592 質量(g) 134 使用温度範囲(℃) -40~150 表示部 縦9.5×横25.4mm 適合ケーブル(Φmm) 3.1~5.1
1箱(200枚)
6,798 税込7,478
当日出荷

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲(℃) -59~85 印字方式 油性ペン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質 ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃) 5~65 適合幅(mm) (ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カードホルダーです。接着式なのでビス留めの必要がいりません。カード付きです。両面テープ付きです。CH-PWは、2連タイプです。
厚さ(mm) 5 材質 カバー:ABS樹脂 透明、ベース:ポリプロピレン樹脂 白
1箱(50枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)