- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 切り替えコックのおすすめ人気ランキング
切り替えコックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新167件の「切り替えコック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切替バルブ」、「水用コック」、「切替弁」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
黄銅
接続方式
ねじ込み形
接続
Rc
取付ねじ
管用テーパネジ
使用流体
水
口径タイプ
スタンダードボア
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
ステンレス
バルブ種類
ボールバルブ
自在水栓の本体とパイプの間に取付けて分岐。
材質
黄銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。
同時通水できません。
材質
黄銅、POM
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
用途本体と吐水口部分に設置
形状
竪形3方向
材質(本体)
C3771BD
接続
W×W×G
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
水栓のパイプの先端に取り付けて分岐します。レバーをひねって分岐します。吐水口径16・19mmや泡沫器用ネジ付き(M22X1.25)パイプにもアダプターで取り付け可能。
材質
ポリアセタール
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-15~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
最高使用圧力(MPa)
4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)
PTFE
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
口径タイプ
フルボア
ハンドル形状
レバー式
クラス
600
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
90°開閉式です。
トラスコ品番
226-6997
形状
横形3方向
材質(本体)
黄銅
質量(g)
220
接続
G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
材質
本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)
水道圧(0.09807MPa)
使用流体
水
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質
PFA/PTFE
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ホースを2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。
内径(Φmm)
12~15
仕様
通水、止水の切替コック付き
トラスコ品番
818-7500
質量(g)
98
接続方式
ホース-ホース-ホース
主要材質
ABS樹脂
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質
PP/PE
形状
竪形3方向
材質(本体)
C3771
タイプ
黄銅鍛造製3方ボール弁
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続
Rc
使用流体
液体及びガス
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ステム)
C3604
バルブ種類
ボールバルブ
接続口
1.メス、2.オス、3.オス
材質
真鍮・クロムメッキ
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス製(SCS14)
流体
水、油、空気、ガス、蒸気
最高使用圧力(MPa)
4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)
接続
Rc
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
材質(本体)
CAC
最高使用圧力(MPa)
2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)
方式
フローティング、三方四面シート、Lポート
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE+Crめっき
使用流体
水、油、ガス
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)
PTFE
クラス
400型
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
通水、止水を選べる切り替えコック付です。
2方向に分水できます。
内径12~15mmのホースに適合します。
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
仕様
コック付
トラスコ品番
361-1574
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
高さ(mm)
110
質量(g)
105
接続方式
ホース-ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
方式
フローティング、三方四面シート、Tポート
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SUS316
材質(キャップ)
SCS14A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316+Crめっき
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
800型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ