- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 切り粉飛散防止のおすすめ人気ランキング
切り粉飛散防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新87件の「切り粉飛散防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダストカバー 鉄粉用」、「切粉飛散防止具」、「粉塵カバー」などの商品も取り扱っております。
ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
用途鉄粉の飛散防止。
適合ドリル径(mm)
鉄工ドリル直径8まで
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
穴あけ作業中の粉塵の飛散を防止し、カバー内に集塵するので周囲をきれいにし、また粉塵が目に入ることを防止します。
用途コンクリートドリル用集じんカバー、穴あけ作業中の粉じんの飛散を防止
材質
本体:PP、センター部:PE
仕様
水洗い可能
トラスコ品番
859-2752
適合ドリル径(mm)
(直径)4~8
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。
外径70mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は10mm迄)
ドリルにも使用できます。
適合
最大径70mm迄のホルソー(SBホルソーEG(FH-SB60) 、SBPホルソー(FH-SBP56)、デンコーホルソー(DH-63))
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
厚さ(mm)
1.3
寸法(mm)
Φ100×120
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電気ドリルでの穴あけ時に発生する切粉の飛散をマグネットの力で防止します。
周囲を養生する必要がなく、手軽に穴あけ加工ができます。
クリアボディーなので狙うところがしっかり見え作業効率が向上します。
用途切粉の飛散の防止
材質
ABS樹脂、フェライト磁石
適合ドリル径(mm)
鉄工ドリル直径8.5mmまで
外径(Φmm)
樹脂部:44、マグネット部:40
内径(Φmm)
樹脂部:9、マグネット部:24
高さ(mm)
樹脂部:23、マグネット部:7
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。
外径140mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は12mm迄)
適合
最大径140mm迄のホルソー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
木くずや粉じんをキャッチし作業後の清掃を軽減します。天井や壁の木材や石膏ボードの穴あけ時の切粉を受けて飛散を防ぎます。6.35mm六角軸に対応しています。半透明なので目標が狙いやすいです。鉄工・木工・コンクリートドリルを選ばず使えます。
用途木材や石膏ボード等の粉じんの飛散防止。
ドリル径
使用可能:直径21mmまで
適合ドリル径(mm)
木工ドリル60~100程度
軸(mm)
対応:6.35六角軸
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
引掛シーリング、感知器等の穴あけに最適です。
周囲を汚さず、清潔で効率的な作業ができます。
組立式なので収納場所を選びません。
1セット(2本)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
上向き時の粉じん受け
適合機種
SDSプラスシャンクハンマドリル全機種
適合
DH14DSL(2SLCK)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ぐらつかず安定・安心です。電気ドリルコードの巻き付き防止付です。切り粉が目に入らず安全です。自在錐切削時の危険防止・切粉の飛び散りを防止するカバーです。自在錐サイズ30X120mm用です。
用途ダウンライトの取り付け作業。ダウンライト、配管、ダクト等の穴あけ作業時
セット内容
六角レンチ
材質
(上部カバー)ジュラコン(R)、(透明板)塩ビ、(ジャバラ)低密度ポリエチレン
高さ(mm)
135
口径(Φmm)
10
ホルソーによるエアコン冷媒管の穴あけの際、切粉飛散を防止し、収集します。
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質
マグネット:フェライト磁石
リング状のフェライト磁石をカラーコーティングしています。 鉛筆を利用して磁石の反発実験が行えます。
形状
リング
寸法(mm)
Φ26×8
穴径(Φmm)
12
磁束密度
120mT
磁力
両面着磁型
トラスコ品番
819-0291
適合機種
【SDS-plusハンマードリル】GBH 2-18シリーズ、GBH 2-22シリーズ、GBH 2-23シリーズ(REAを除く)、GBH2-26シリーズ、GBH 2-28シリーズ、GBH 3-28DRE型、GBH 4-32DFR型、【SDS-plusバッテリーハンマードリル】GBH 18V-LI型、GBH 18V-ECシリーズ、GBH 36Vシリーズ
適合ビット
全長160~210mm
アズワン品番
65-1991-93
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合機種
HR242D、HR244D、HR2300、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2631F
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷