切削油用ノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
120件の「切削油用ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スネークジェット」、「クーラント噴射ノズル」、「継手ノズル」などの商品も取り扱っております。
日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質 ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体 オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.3 使用温度範囲(℃) 80以下 温度範囲(℃) 80以下 最大圧力(MPa) 0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。
用途切削加工、冷却、給油用ノズルに 適合流体 切削油 材質 鉄、真鍮、クロームメッキ
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、対疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域の-30℃~+80℃と広いのが特長です。各パーツを組合せ、使用現場に合ったノズルを組上げる事ができます。
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。
用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。 トラスコ品番 219-8592 質量(kg) 1.4 口径(Φmm) 切削液取込口/13.5 吸着力(N) 800 ノズル長(mm) 320
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

用途ノガクールの切削油取込口の反対側はキャップでふさがれていますが、ここに、スペアのスプレーユニットを取り付けると、ダブルノズルタイプとして使用することが出来ます。 タイプ 1/4インチ
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様 ロックラインシステム:1/2システム 材質 アセタール樹脂
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。 先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油 トラスコ品番 810-5352 質量(kg) 2.3 穴径(Φmm) 2 吸着力(N) 784 ノズル長(mm) 185 使用流体 切削油 ノズル 1本 材質(ノズル) 軟質銅管
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質 本体:アセタール。ノズル・ボール:SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,890 税込4,279
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質 【ベースボール型】真鍮 【ベースネジ型・適合ジョイント・ノズル】アセタール 【スプレーチップ】アルミニウム 耐熱温度(℃) 43 最大圧力(MPa) 0.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。 長さ(m) サイフォンライン/1、エアーライン/1 エアー接続口 PF1/4 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2]) 0.098~0.98[1~10] マグネット部寸法(mm) 60×16×32 仕様 28kgf.永磁マグネット付
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
1個ほか
7,798 税込8,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
1個ほか
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ノズル取付部 G1/8 材質 黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm) (先端)7 チューブ径(Φmm) 6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取りはずし可能です。 動くため、向きの調整可能です。 材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。
寸法H'(mm) 12.0 材質 ポリアセタール サイズ 1/4 寸法D(mm) 5.0 寸法W(mm) 46.0 寸法h(mm) 41.0 寸法H(Φmm) 16.0 ノズル幅(mm) 41
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ 銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。
材質 真鍮 寸法B(mm) 152 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日機株式会社製の高品質なクーラントコネクターで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのコネクターです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質 ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体 オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.3 使用温度範囲(℃) 80以下 温度範囲(℃) 80以下 最大圧力(MPa) 0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1袋(2個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
ノズル口径(Φmm) 3.0 ノズル接続径 G1/8 材質/仕上 アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等) タイプ 空気・液体両用 吹付パターン 丸吹 空気圧力(MPa) 0.4(4kgf/cm2) ノズル外径(Φmm) 11 ノズル内径(Φmm) 3 吹出しパターン 丸吹パターン
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)