- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- クーラント用品
- 切削液 ノズルのおすすめ人気ランキング
切削液 ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新183件の「切削液 ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋回ノズル」、「クーラント噴射ノズル」、「継手ノズル」などの商品も取り扱っております。
日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質
ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体
オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.3
使用温度範囲(℃)
80以下
温度範囲(℃)
80以下
最大圧力(MPa)
0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質
本体:アセタール。ノズル・ボール:SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。
ホースジョイント
G1/4 (内径Φ6.5ホース用)
材質
軟質銅管製ノズル
空気圧力(MPa)
0.4(4kgf/cm2)
先端部
M5×0.5
ノズル外径(Φmm)
7.5
ノズル内径(Φmm)
2
空気吐出量(L/min)
100
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、対疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域の-30℃~+80℃と広いのが特長です。各パーツを組合せ、使用現場に合ったノズルを組上げる事ができます。
800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。
用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。
トラスコ品番
219-8592
質量(kg)
1.4
口径(Φmm)
切削液取込口/13.5
吸着力(N)
800
ノズル長(mm)
320
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様
ロックラインシステム:1/2システム
材質
アセタール樹脂
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。
用途切削加工、冷却、給油用ノズルに
適合流体
切削油
材質
鉄、真鍮、クロームメッキ
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様
ロックラインシステム:1/4システム
材質
アセタール樹脂
1セット
¥1,388
税込¥1,527
当日出荷
日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。
噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。
バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
セット内容
マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3
材質
ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)
全長(mm)
374
高さ(mm)
取付座:28
タイプ
1/4システム
使用温度範囲(℃)
80以下
内径(Φmm)
ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6
ねじ径
コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8
外径(Φmm)
ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36
最小曲げ半径(mm)
約33.5
適合流体
オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
最大圧力(MPa)
0.2~0.3
口径
Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
コマ数
18
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質
本体:アセタール。ノズル・ボール:SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
取りはずし可能です。
動くため、向きの調整可能です。
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。
寸法H'(mm)
12.0
材質
ポリアセタール
サイズ
1/4
寸法D(mm)
5.0
寸法W(mm)
46.0
寸法h(mm)
41.0
寸法H(Φmm)
16.0
ノズル幅(mm)
41
繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れております。
材質
アセタール樹脂
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
日機株式会社製の高品質なクーラント丸ノズルで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質
ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体
オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.3
使用温度範囲(℃)
80以下
温度範囲(℃)
80以下
最大圧力(MPa)
0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
従来のストレートタイプに比べて45°の角度でユニバーサルに動き広範囲に高圧噴射ができます。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。
用途一般生産工場に。
材質
スチール
最高使用圧力
3.0MPa
2018年トラスコ掲載ページ
1 1129
材質
【ベースボール型】真鍮 【ベースネジ型・適合ジョイント・ノズル】アセタール 【スプレーチップ】アルミニウム
耐熱温度(℃)
43
最大圧力(MPa)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジョイントを1個ずつ簡単に接続・切離し長さを自由に調整できます。
材質
POM