切創防止用保護衣のおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
109件の「切創防止用保護衣」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケブラー服」、「グラインダー保護具」、「耐切創エプロン」などの商品も取り扱っております。
ポリエステル製なので耐候性、耐油性に優れています。 【UL(米国保険業者安全試験所)規格】ASTM(米国試験材料協会)規格適合商品
用途農林業・造園業等、チェーンソー使用ユーザー様 材質 ポリエステル タイプ バックル式 ウエスト(cm) 105まで 長さ(cm[inch]) 90[36] 洗濯方法 手洗い可。漂白剤は使わず手洗いしてください。乾燥機は使用しないでください。
1着
16,980 税込18,678
取扱い終了

EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。
材質 100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル 濃紺 サイズ フリーサイズ ウエスト(cm) 約80-105 全長(cm) 約89
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

高機能繊維「ケブラー[[(R)]]」を使用しており、刃物や火花から身体を保護します。身体にぴったりとフィットする脚巻きタイプのエプロンなので、動きやすく、作業性に富んでいます。
用途切創およびスパッタなどの危険がある作業時に。 サイズ フリー 材質 ケブラー[[(R)]]繊維 仕様 耐切創レベル3 トラスコ品番 855-8099 質量(g) 260 タイプ 胸当付 着丈(cm) 120 耐熱温度(℃) 300 2018年トラスコ掲載ページ 6 0284
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

防護材幅の増加により安全性を高めた防護服。 ナイロン生地の特性を活かした薄くて軽量なチャップスです。 ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。
オレンジ
1着
18,980 税込20,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。
オレンジ サイズ 36(91cm) 仕様 ポケット付き 材質 100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル タイプ バックル付きの前掛けタイプ ウエスト(cm) 110
1個
12,980 税込14,278
欠品中

動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。 ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします
材質 100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル 濃紺 サイズ フリーサイズ(七分丈) ウエスト(cm) 約80-105
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

高機能繊維「ケブラー[[(R)]]」を使用しており、刃物や火花から身体を保護します。身体にぴったりとフィットする脚巻きタイプのエプロンなので、動きやすく、作業性に富んでいます。
用途切創およびスパッタなどの危険がある作業時に。 サイズ フリー 材質 ケブラー[[(R)]]繊維 仕様 耐切創レベル3 トラスコ品番 855-8098 質量(g) 200 タイプ 腰下 着丈(cm) 82 耐熱温度(℃) 300 2018年トラスコ掲載ページ 6 0284
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
用途保護・防護 適応ウエスト(cm) 80-120
1着
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ 耐切創性 EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3 ネイビー/グレー 入数(双) 1 機能 防振・耐切創 材質(甲) アラミド繊維 材質(掌側) 人工皮革
1双
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気商品「竹糸くんシリーズ」の耐切創タイプになります。黒色部分は従来のレーヨンを使用。手首部分の黄色がアラミド糸になります。従来のひんやり感を残し手首部分にアラミド繊維を持たせることで切創防止と熱中対策を同時に実現させた商品となります。
材質 レーヨン、ゴム、スパン糸、アラミド糸 黒/黄色 幅(mm) 90 質量(g) 約60 全長(cm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐切創、涼感
1双
929 税込1,022
5日以内出荷

EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすい新設計で快適な作業性。 ウエスト部分に滑り止め加工を施しており、膝部はゆとりのあるツータックで楽に屈伸ができます。 防護衣の内部には特殊繊維が織り込まれています。 ソーチェン(刃)が布地を切り裂くと特殊繊維が引き出され、ソーチェンに絡み付き、ソーチェンの回転を瞬時に停止させます。
材質 防護材:ポリエステル・アラミド繊維 材質(裏地) ナイロン 材質(表地) ナイロン
1着
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。 オレンジ 種別 ズボン 材質 トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織) 機能 耐熱、耐切創 耐熱温度(℃) -60~250 目付(g/m2) 260 生地厚(mm) 約0.5 職業別シーン 鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚生労働省ガイドライン適合品。このジャケットはプロユーザー向けに開発され、クラス1(20m/s)の保護性能を備えています。2方向ストレッチポリエステルで快適かつ、終日の作業に適しています。アラミドとコーデュラ(R)で補強を強化しており、。また視認性を高めるための反射ロゴおよび反射テープが付いています。胸ポケットにはジッパー付きのポケットがあります。また、ベルクロテープにより手首をしっかり留めることができ、ウェスト部分を調整するひもが付いています。タイトフィットデザイン。
仕様 プロテクション(M/S)20 機能 補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:○、視認性:○、撥水加工:○、背中部ゆとり:◎
1着
35,180 税込38,698
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 脱着しやすいバックル構造! 軽量で柔らかい素材で装着感が少ない チャップスで護れない足の甲も防護! 長靴、足袋、ブーツ問わず装着可能!
サイズ フリーサイズ
1双
6,298 税込6,928
当日出荷

ウエスト最大約120cm、全長約104cm 重量1kgの軽量仕様のチャップスです。一般的なチャップスと比べて突っ張らないストレッチの効く生地を表面に使用してます。防護繊維は6層構造で防護機能はクラス1。EN381-5(欧州規格)
質量(kg) 約1.3 ブラック サイズ フリーサイズ ウエスト(cm) (最大)約120 全長(cm) 約104 素材 (表地)ポリエステル100%、(防護材)ポリエステル100%
1着
13,980 税込15,378
当日出荷

ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。 材質 高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン 黒杢 トラスコ品番 478-9768 厚さ(mm) 1.4 サイズ フリー 質量(g) 59 幅(cm) 10 長さ(cm) 40.0 耐切創性 耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147) 特性 耐切創
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

規格 EN381-11、クラス1(チェーンスピード20m/s) 関連資料 (5.65MB)
1着
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EN ISO11393-2:2019適合品のチャップスです。6層の防護素材なのでクラス1(20m/s)の切断抵抗性があります。蒸れにくくズレにくいので動きやすいです。4点留めバックルで体にフィットします。
サイズ フリー 質量(g) 1260 ウエスト(cm) 60-120 全長(cm) 94 素材 表地:ナイロン420D 100%/防護素材:ポリプロピレン50%、ポリエチレンテレフタート50%
1着
12,980 税込14,278
5日以内出荷

エントリーユーザー向けのフォレストジャケットです。 反射ロゴプリント、ストレートフィット設計、視認性の高いオレンジ色など、シンプルでモダンなデザインとなっています。 ジッパー付きの胸ポケット、両サイドのポケットがあり、収納も便利です。袖口のフィット感を調整するスナップボタン付き。 体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。このジャケットはKWF規格の承認を得ています。
仕様 プロテクション(M/S)なし 機能 補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート、軽さ:△、通気性:△、視認性:△、撥水加工:△、背中部ゆとり:△
1着
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)