- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス溶断・溶接
- 切断器 ヤマトのおすすめ人気ランキング
切断器 ヤマトのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新96件の「切断器 ヤマト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素切断機」、「ガス切断器」、「ガス切断機 A型」などの商品も取り扱っております。
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。
新JIS対応品です。
工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用
切断能力(mm)
1~30
適合
(火口)M1A、M2A、M3A
トラスコ品番
820-2721
セット内容
適合火口3本
型式
中型
全長(mm)
465.5
タイプ
メッキ
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。
新JIS対応品です。
工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用
切断能力(mm)
1~100
付属品
適合火口3本
適合
火口/A1A、A2A、A3A
トラスコ品番
828-9251
型式
大型A号
全長(mm)
517
タイプ
メッキ
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
適合
中型切断器(アセチレン用)
質量(g)
70
本体の前部のサオを取り替えるだけで切断・溶接作業が容易にできます。
用途ガス切断およびガス溶接作業に
能力(mm)
(溶断)2~6
適合
火口/200~500(7本付)
トラスコ品番
820-2722
セット内容
切断用火口3本・溶接用火口7本
型式
中型
全長(mm)
465.5
タイプ
メッキ
切断能力(mm)
1~30
溶接能力(mm)
2~6
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名
アセチレン
切断板厚(mm)
No.1:5~15。No.2:10~25。No.3:20~50
火口
No.1・No.2・No.3
仕様
アセチレン用
付属品
火口:3本
種別
A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)
535
質量(g)
吹管:850/火口:125
火口径(mm)
No.1:Φ1.0。No.2:Φ1.3。No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)
酸素:0.4/アセチレン:0.04
使用吹管
A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名
アセチレン
切断板厚(mm)
No.1:3~7。No.2:5~15。No.3:10~20
火口
No.1・No.2・No.3
仕様
アセチレン用
付属品
火口:3本
種別
中型切断器(1形1号) ・低圧式
全長(mm)
460
質量(g)
吹管:640/火口:65
火口径(mm)
No.1:Φ0.7。No.2:Φ0.9。No.3:Φ1.1
ガス圧力(MPa)
酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)
433
質量(g)
吹管/645
切断板厚(mm)
3~10(使用火口#1)。10~20(使用火口#2)。20~30(使用火口#3)
火口
なし
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガス
アセチレン・酸素
取付ねじ
W13.5×24山
ガス圧力(MPa)
(O2)0.2。(C2H2)0.02~0.03
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)
500
切断能力(mm)
1~100
使用ガス
アセチレン
質量(g)
795
アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。
仕様
アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6
全長(mm)
545.5
質量(g)
960
切断板厚(mm)
火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100
酸素圧力(MPa)
0.3
火口番号
2001/2/3
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
直頭式のB型切断器です。
仕様
予熱酸素消費量:660~1210、切断酸素消費量:11000~23990
全長(mm)
600
質量(g)
900
切断能力(mm)
50~200
適合ガス
アセチレン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.05
ガス消費量(L/h)
可燃性:600~1000
酸素圧力(MPa)
0.5
火口番号
4、5、6
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途
溶断器直結用
RoHS指令(10物質対応)
対応
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)
620
質量(g)
1060
切断板厚(mm)
火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200
酸素圧力(MPa)
0.5~0.6
火口番号
4、5、6
関連資料
(0.56MB)
大型A号切断器。ガス切断に使用します。
ガス切断に使用する大型A号切断器です。
切断する板厚によって火口を選択します。
用途大型A号切断器本体のみ。
仕様
本体のみ
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)
482(火口除く)
質量(g)
750
切断板厚(mm)
火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30
酸素圧力(MPa)
火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3
火口番号
1、2、3
関連資料
(0.56MB)
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名
プロパン
切断板厚(mm)
No.1:5~15。No.2:10~25。No.3:20~50
火口
No.1・No.2・No.3
仕様
プロパン用
付属品
火口:3本
種別
CPL-A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)
535
質量(g)
吹管:850/火口:120
火口径(mm)
No.1:Φ1.0。No.2:Φ1.3。No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)
酸素:0.4/プロパン:0.04
使用吹管
CPL(A切、グリッタA、ニューグリッタA)切断器
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷