切断機 角パイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
158件の「切断機 角パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動式 切断機」、「鉄 切断」、「角パイプ 45度 切断機」などの商品も取り扱っております。
クラス最強パワーで、最速スピード切断! 手持ちで面一切断もOK! 850Wのクラス最強モーターで、素早く静かにきれいに切断! 面一切断ポジションを唯一搭載!今まで
用途金属の切断作業 最大切断寸法(mm) (ベース無し):丸パイプΦ120/角パイプ120×120、(ベース使用時0°):丸パイプΦ115/角パイプ100×100、(ベース使用時45°):丸パイプΦ50/角パイプ50×50 回転数(min-1[r.p.m]) 61~230 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 850 コード長さ(m) 2.5 鋸刃(mm) 1140×12.7×0.5
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品 本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm) 質量(kg) 17(コードを除く) 全負荷電流(A) 15 傾斜切断(°) 0°(直角)~45° 切断能力(mm)パイプ [0°]Φ120、[45°]Φ115 砥石寸法(mm)厚さ 4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×300×640 切断能力(mm)パイプ角 [0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104 バイス 高さ(mm) 78 バイス最大口幅(mm) 235 切断能力(mm)L鋼 [0°]130×130、[45°]100×100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! 切断能力(mm) 角(45°) 50×50 切断能力(mm) 角(90°) 100×100 切断能力(mm) 丸(45°) 50 切断能力(mm) 丸(90°) 115 対応材質 鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) (高速)1.6[100]/(低速)0.8[50] 電源(V) 単相100 電流(A) (電動機)7.5 消費電力(W) (電動機)710 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 タイプ 定置式 荷重調整方式 4段階 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 688×328×665~353 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 1140×13×0.5 仕様 二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付 付属品 ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規 質量(kg) 26 トラスコ品番 422-7361
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm) 225 刃渡り(mm) 225 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 1.41 トラスコ品番 818-5849 種別 本体 材質 ハイス鋼(刃先) 質量(g) 120 板厚(mm) 0.7 切り幅(mm) 1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に 回転数(min-1[r.p.m]) 6000 電源(V) AC100 電流(A) 6 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 約1.8 切断能力(mm)パイプ Φ48.6 切断能力(mm)パイプ角 40×40 切断能力(mm)アングル 50×50 対応材質 鉄工 チップソー外径(Φmm) 165 チップソー内径(Φmm) 20 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約4.4 セット内容 鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約370×160×300 刃数(p) 36 チップソー厚さ(mm) 1.6 開き幅(mm) (バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110 定格時間(分) 30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 切断能力(mm) 角(90°) 120×120 切断能力(mm) 丸(90°) 120 充電時間(分) 約22 バッテリー リチウムイオン(BL1830) カーボンブラシ呼び番号 430 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm) 1140×13×0.5 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 1.4[84]~2.7[162] 本体寸法(mm) 508×231×302 仕様 無段変速、LEDライト付 作業量(目安) 1充電あたりの切断。(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本。(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本 質量(kg) 6.5(バッテリ含む)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定評のある強力な切断力!耐久力! 握りやすいソフトグリップ採用!
仕様 二重絶縁、スピンドルロック付 付属品 六角棒スパナ トラスコ品番 354-4010 質量(kg) 15.5 切断能力(mm)パイプ (0°)Φ102、(45°)Φ60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 268×468×603 カーボンブラシ番号(下二桁) 44 電流(A)(50/60Hz) 15.0 切断能力(mm)丸棒 (0°)Φ60、(45°)Φ45 バイス最大口幅(mm) 240 切断能力(mm)L鋼 [0°]100×100、[45°]75×75
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増 ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備 36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能! サイレントモード・キックバック軽減システム搭載 LEDライト装備 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分) 約25分(UC18YDL2使用時) 蓄電池電圧(V) 36/18 ノコ刃外径(Φmm) 150 取付穴径(Φmm) 20 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) パワーモード:4200、サイレントモード:2600 容量(A) 蓄電池:2.5/5 最大切断能力(mm) 【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40 仕様 角度切り範囲:0~左45° モーター ブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 機体:394×348×205(蓄電池装着時) 質量(kg) 6.6(蓄電池装着時) 使用電池 マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品 チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋 質量(kg) 5.3 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 6.2 刃数(p) 40(日本製多種材チップソー) 最大切断能力(mm) 丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角) 傾斜角度(°) (ノコ刃)45 回転角度(°) (ターンテーブル)45~0~45
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

小型、軽量・高精度&高速カットが可能です。
用途鉄・ステンレスの切断に。 質量(kg) 5.5 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 800 回転数(min-1[r.p.m]) 約5000 切断能力(mm) アングル鋼:60×60/チャンネル鋼:100×50 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×375×383 刃数(p) 40 入力電圧(V) AC100 切断能力(mm)(45°時) 丸パイプ:Φ60/角パイプ:50×50/アングル鋼:50×50/チャンネル鋼:75×45 切断能力(mm)パイプ 60 定格時間(分) 30 切断能力(mm)パイプ角 50×50 回転角度(°) ターンテーブル:左45~0(直角)~右45 チップソー厚さ(mm) 1.8 チップソー外径(Φmm) 180 チップソー内径(Φmm) 20
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル (90°時)137、(45°時)100 刃物外径(Φmm) 355 刃物内径(Φmm) 25.4 回転数(min-1[r.p.m]) 3800 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×500×620 付属品 切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8) 質量(kg) 16.6
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

抜群の切断スピードで作業効率アップ。 。新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 。火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。 切断能力(mm)パイプ 鋼管:Φ180 切断能力(mm)パイプ角 □150 切断能力(mm)H鋼 150×150 切断能力(mm)丸棒 軟鋼材:Φ80 対応材質 鉄工/樹脂/アルミ 切断角度 90 電源(V) 100 モーター(W) 200 バイス方式 チェンバイス 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 975×415×415 付属品 14山ハイス(コバルト入)×1本 質量(kg) 42 トラスコ品番 258-8609
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

モノ作りは「下準備が命、カットの精度で全てが決まる。」をコンセプトに鉄工DIYを材料カットから溶接まで全て完結出来るようにと願いを込めたエッジホッパーにポータブル性を追求し手持式でも使用が可能な【エッジホッパー ピッコロ】が仲間入りしました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。 セット内容 取説・保証書・本体固定ネジ×3(六角穴対辺5mm)・帯のこ刃(本体取付)・調整用六角レンチ2種(対辺5mm/4mm) 質量(kg) 13.6(台座式時)/7.0(手持式時) 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 600 角度(°) 切り出し角度:0~45(ヘッド部回転) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 530×290×435 入力電圧(V) AC100 切断能力(mm)(45°時) 丸パイプ:Φ40/角パイプ:40×80(台座式時) 切断能力(mm)パイプ 80、120 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 68~116 切断能力(mm)パイプ角 80×80(台座式時0°)、120×120(手持式時) 材質(刃) コバルトハイス 速度調節方式 無段階 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm) 1141×13×0.65
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

富士製砥(高速電機)高速 メタル切断機
バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。
用途角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。 切断角度 左右90~45°
1台
539,800 税込593,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設材切断に便利なハンディタイプ。
ノコ刃周速(m/min) 高速80、低速55 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 120 最大切断サイズ(角90°)(mm) 115 最大切断サイズ(矩形90°)(mm) 120×115 電源(V) 単相 100 電流(A) 7.0 コード長さ(m) 2.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 500×220×225 付属品 ノコ刃(NF18山/インチ) 定格出力(W) 650 本体質量(kg) 6.5 ノコ刃長さ(mm) 1140 トラスコ品番 290-2010
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。 対応材質 鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 高速1.6[100]/低速0.8[50] 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 タイプ ハンディタイプ 切断能力(mm)角 120×120(直角時) 切断能力(mm)丸 120(直角時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 508×188×256 仕様 蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式 付属品 ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4 質量(kg) 6.3 トラスコ品番 422-7352
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。 オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)パイプ Φ83 切断能力(mm)パイプ角 80角 作業量(目安) (1充電あたり)5.0Ah:約48カット バッテリー リチウムイオン ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 1.3~3.2[80~195] 帯ノコ寸法(mm) 周長900×幅12.5×厚さ0.5
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定置・ポータブルの両用タイプ。火花が発生しにくく、作業音も静かで多くの作業環境で大活躍。速度は材料の材質に合わせて6段階に切替可能。切断角度は0°~40°で直角切りも角度切りも可能です。手元ライト付で暗い所でも安心して作業が可能。
用途鉄やステンレスなどの難削材も切断可能。ポータブル時は天井からの配管作業にも大活躍。 消費電力(W) 1050 電源コード(m) 2.5 質量(kg) 6.5(バイス付:14.0)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など 仕様 二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付 付属品 六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ トラスコ品番 422-7875 長さ(mm) 406 幅(mm) 246 質量(kg) 8.1 高さ(mm) 333 電流(A) 11 対応材質 鉄工用 切断能力(mm) 角(90°) 正方形:50、長方形:90×45、L型:60 切断能力(mm) 丸(90°) 61 切断能力(mm) 角(45°) 正方形:50、長方形:65×45、L型:50 切断能力(mm) 丸(45°) 61 カーボンブラシ呼び番号 322 充電時間(分) 22
1台
32,980 税込36,278
当日出荷