切粉 飛散 防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
113件の「切粉 飛散 防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉塵カバー」、「切粉 防止」、「マグネット 穴あけ」などの商品も取り扱っております。
ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
用途鉄粉の飛散防止。 適合ドリル径(mm) 鉄工ドリル直径8まで
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。 外径70mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は10mm迄) ドリルにも使用できます。
適合 最大径70mm迄のホルソー(SBホルソーEG(FH-SB60) 、SBPホルソー(FH-SBP56)、デンコーホルソー(DH-63))
1個
599 税込659
当日出荷

ネグロス電工切粉飛散防止具
ドリルで鋼板に穴あけする際に出る切粉をマグネットで吸引。周辺を汚すことなく穴あけ作業ができます。 既設盤内での穴あけ(増設、改造)に最適です。
適合 Φ4又はM4ねじ下穴径 材質 アルミニウム合金 質量(g) 62.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電気ドリルでの穴あけ時に発生する切粉の飛散をマグネットの力で防止します。 周囲を養生する必要がなく、手軽に穴あけ加工ができます。 クリアボディーなので狙うところがしっかり見え作業効率が向上します。
用途切粉の飛散の防止 材質 ABS樹脂、フェライト磁石 適合ドリル径(mm) 鉄工ドリル直径8.5mmまで 外径(Φmm) 樹脂部:44、マグネット部:40 内径(Φmm) 樹脂部:9、マグネット部:24 高さ(mm) 樹脂部:23、マグネット部:7
1個
799 税込879
当日出荷


ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。 外径140mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は12mm迄)
適合 最大径140mm迄のホルソー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

高速砥石切断機、チップソー切断機を使用時の火花、切削粉、粉じん飛散防止専用カバーです。背面板の傾斜で火花・切粉が下へ飛びます。 。安全簡易折りたたみ式
質量(kg) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×680×440
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴あけ作業中の粉塵の飛散を防止し、カバー内に集塵するので周囲をきれいにし、また粉塵が目に入ることを防止します。
用途コンクリートドリル用集じんカバー、穴あけ作業中の粉じんの飛散を防止 材質 本体:PP、センター部:PE 仕様 水洗い可能 トラスコ品番 859-2752 適合ドリル径(mm) (直径)4~8
1個
569 税込626
当日出荷

木くずや粉じんをキャッチし作業後の清掃を軽減します。天井や壁の木材や石膏ボードの穴あけ時の切粉を受けて飛散を防ぎます。6.35mm六角軸に対応しています。半透明なので目標が狙いやすいです。鉄工・木工・コンクリートドリルを選ばず使えます。
用途木材や石膏ボード等の粉じんの飛散防止。 ドリル径 使用可能:直径21mmまで 適合ドリル径(mm) 木工ドリル60~100程度 軸(mm) 対応:6.35六角軸
1個
1,098 税込1,208
当日出荷



磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質/仕上 ネオジム磁石
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ぐらつかず安定・安心です。電気ドリルコードの巻き付き防止付です。切り粉が目に入らず安全です。自在錐切削時の危険防止・切粉の飛び散りを防止するカバーです。自在錐サイズ30X120mm用です。
用途ダウンライトの取り付け作業。ダウンライト、配管、ダクト等の穴あけ作業時 セット内容 六角レンチ 材質 (上部カバー)ジュラコン(R)、(透明板)塩ビ、(ジャバラ)低密度ポリエチレン 高さ(mm) 135 口径(Φmm) 10
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質 マグネット:フェライト磁石
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。 中央からの空気吐き出しに対して、周囲の6つの穴から包むように空気を吐出。そのため、吹き飛ばしの飛散を抑制する効果があります。
接続ねじ (ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa) 0.6 本体寸法(mm) 180×140×25 本体質量(g) 約150 適合流体 空気
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷

引掛シーリング、感知器等の穴あけに最適です。 周囲を汚さず、清潔で効率的な作業ができます。 組立式なので収納場所を選びません。
1セット(2本)
999 税込1,099
4日以内出荷

人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
1袋(5個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルソーによるエアコン冷媒管の穴あけの際、切粉飛散を防止し、収集します。
1パックほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷