- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 切粉飛散防止具のおすすめ人気ランキング
切粉飛散防止具のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新86件の「切粉飛散防止具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁石 切粉」、「切粉 飛散 防止」、「鉄粉 キャッチャー」などの商品も取り扱っております。
ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
用途鉄粉の飛散防止。
適合ドリル径(mm)
鉄工ドリル直径8まで
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電気ドリルでの穴あけ時に発生する切粉の飛散をマグネットの力で防止します。
周囲を養生する必要がなく、手軽に穴あけ加工ができます。
クリアボディーなので狙うところがしっかり見え作業効率が向上します。
用途切粉の飛散の防止
材質
ABS樹脂、フェライト磁石
適合ドリル径(mm)
鉄工ドリル直径8.5mmまで
外径(Φmm)
樹脂部:44、マグネット部:40
内径(Φmm)
樹脂部:9、マグネット部:24
高さ(mm)
樹脂部:23、マグネット部:7
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ドリルで鋼板に穴あけする際に出る切粉をマグネットで吸引。周辺を汚すことなく穴あけ作業ができます。
既設盤内での穴あけ(増設、改造)に最適です。
適合
Φ4又はM4ねじ下穴径
材質
アルミニウム合金
質量(g)
62.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
厚さ(mm)
1.3
寸法(mm)
Φ100×120
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。
外径70mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は10mm迄)
ドリルにも使用できます。
適合
最大径70mm迄のホルソー(SBホルソーEG(FH-SB60) 、SBPホルソー(FH-SBP56)、デンコーホルソー(DH-63))
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。
外径140mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は12mm迄)
適合
最大径140mm迄のホルソー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質
マグネット:フェライト磁石
引掛シーリング、感知器等の穴あけに最適です。
周囲を汚さず、清潔で効率的な作業ができます。
組立式なので収納場所を選びません。
1セット(2本)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
木くずや粉じんをキャッチし作業後の清掃を軽減します。天井や壁の木材や石膏ボードの穴あけ時の切粉を受けて飛散を防ぎます。6.35mm六角軸に対応しています。半透明なので目標が狙いやすいです。鉄工・木工・コンクリートドリルを選ばず使えます。
用途木材や石膏ボード等の粉じんの飛散防止。
ドリル径
使用可能:直径21mmまで
適合ドリル径(mm)
木工ドリル60~100程度
軸(mm)
対応:6.35六角軸
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質
マグネット:フェライト磁石
穴あけ作業中の粉塵の飛散を防止し、カバー内に集塵するので周囲をきれいにし、また粉塵が目に入ることを防止します。
用途コンクリートドリル用集じんカバー、穴あけ作業中の粉じんの飛散を防止
材質
本体:PP、センター部:PE
仕様
水洗い可能
トラスコ品番
859-2752
適合ドリル径(mm)
(直径)4~8
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上
ネオジム磁石
キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用
材質
マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
適合
DH14DSL(2SLCK)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ぐらつかず安定・安心です。電気ドリルコードの巻き付き防止付です。切り粉が目に入らず安全です。自在錐切削時の危険防止・切粉の飛び散りを防止するカバーです。自在錐サイズ30X120mm用です。
用途ダウンライトの取り付け作業。ダウンライト、配管、ダクト等の穴あけ作業時
セット内容
六角レンチ
材質
(上部カバー)ジュラコン(R)、(透明板)塩ビ、(ジャバラ)低密度ポリエチレン
高さ(mm)
135
口径(Φmm)
10
ドリルでの穴開け時に切り粉をもらさず集じんでき、クリーンな穴開け作業が可能
用途集じんノズル
適合機種
VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS
穴径(Φmm)
ドリル/13.
最大径(Φmm)
(可能)13
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷