- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- 刈払機ギヤケースのおすすめ人気ランキング
刈払機ギヤケースのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新113件の「刈払機ギヤケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刈払機 ギアケース」、「丸山 刈払機 部品」、「MEM201S 部品」などの商品も取り扱っております。
規格
ステンシヨツト2000-1
関連資料
展開図1(0.76MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.76MB)
図解No
AB200-1 ギヤケース部品_No.2、DB-S332 ギヤケース部品_No.2、DB-S242 ギヤケース部品_No.2、BC2800 ギヤケース部品 ギヤケース_No.2、MBS3302K ギヤケース部品_No.2、MBS3302 ギヤケース部品_No.2、MBS2402 ギヤケース部品_No.2
1個
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状
両手ハンドル
付属品
チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)
5.1
タンク容量(L)
0.6
排気量(mL)
30
燃料混合比
(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式
Rスタート
運転時間(分)
(満タン)約90
1台
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
【お手持ちの刈払機に取り付けるだけ! レバーひとつで角度が変わる! 刈払機用アタッチメント 曲太郎】
60度無段階可変レバー一つで、刈刃角度が自由自在。作業場所や用途に合わせて、お好きな角度で固定できます。
角度が変わって、疲労軽減・効率改善高畦や急な傾斜に最適!刈刃角度が変われば、足場を変えたり無理な姿勢で作業したりする煩わしさから解放されます。
身長に合わせて最適角度にできる身長によって生じる刈払機の使いにくさを解消!角度を調整することにより、刈刃を地面に対して平行に保つことができます。
軽量610g(チップソー除く)曲太郎は、扱いやすい軽量設計。長時間の作業による疲労を軽減します。
カンタンに国内ほぼすべての刈払機に取り付けできます。
付属品
シャフト用ソケット(計5種) / ベアリング / 元ソケット×2 / スリーブ(Φ24/Φ25/Φ25.4:計3種)
本体寸法(mm)
96×133×94(チップソーは除く)
本体質量(g)
610(チップソーは除く)
適合パイプ径(Φmm)
ポール外径:24 / 25 / 25.4 / 26
取付け方法
ギアケース差替式
角度可変
60度無段階可変
アズワン品番
64-8615-85
関連資料
適合機種一覧
チップソー外径(Φmm)
230 / 255 / 305
チップソー内径(Φmm)
25.4
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用
適合機種
RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
備考
17~21フクム
規格
BC2000A(BIG-M)
部品名称
ギヤケースクミタテ
関連資料
展開図1(0.96MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.72MB)
図解No
KC23A(コメリ) ギヤケース部品_No.1、KC23BL ギヤケース部品_No.1、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.19、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.17、BC20 BIG-M ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、SV20BIG-M ギヤケース部品_No.1、BC21A ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、JC23S 本体部品_No.19、SV23 ギヤケース部品_No.1、AD-K23M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.14、BK23 本体部品_No.29、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.19、TK23 本体部品_No.29、CBC230 ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、NK20 ギヤケース部品_No.1、BC23B 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.14、BC23 BIG-M ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BC23AL ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.8、BC20L ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、HBC254H 本体部品_No.16、KC23 ギヤケース部品_No.1、TK23G 本体部品_No.19、BC20M 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.14、JC23SGL 本体部品_No.19、TK23L 本体部品_No.19、BC23A ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、JC23 本体部品_No.29、BC20A ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BC2000A ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
刈払機のボルト(ネジ)を保護します。
台金の底抜け防止効果を発揮します。
地面に滑らせて作業が行えます。
仕様
Φ8・Φ7機種兼用
寸法(mm)
70×70×18
色
シルバー
質量(g)
65
タイプ
ボルトカバー
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
規格
ボスA/Bツキ(13:25), 18~24フクム
図解No
BC263STD 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.17、BC263STD 付属品部品 ギヤケースクミタテ_No.17、BC263STD エンジン リコイルスタータ部品 ギヤケースクミタテ_No.17、BC264STD 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.17、AC266STD 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.12、BC234STD 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.17、BC233STD 本体部品_No.17
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
適合機種
各機種共通
高さ(mm)
16.0
外径×内径(Φmm)
19.0×14.3
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
関連資料
展開図1(0.93MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.66MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.66MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.73MB) 展開図39(0.73MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(0.68MB) 展開図43(0.68MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.87MB)
図解No
MSE-25 動力噴霧機 減速機部品_No.5、MK065 動力噴霧機(減速機)部品_No.9、SD058T-20 ポンプ(減速機)部品 ギヤケース_No.5、MS072H ポンプ(減速機)部品_No.5、SD058-20 ポンプ(減速機)部品 ギヤケース_No.5、MK058T-25 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS058R-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、GS20EM ポンプ 減速機部品 ギヤケース_No.5、MS057 動力噴霧機(減速機)部品_No.5、SD057T 動力噴霧機(減速機)部品 ギヤケース_No.5、MS072EH-A ポンプ 減速機部品 ギヤケース_No.5、SD057S 動力噴霧機(減速機)部品 ギヤケース_No.5、MS057E 動力噴霧機 減速機部品 ギヤケース_No.5、MK058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.5、MK058-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、SP-M056 動力噴霧機(減速機)部品 ギヤケース_No.9、MK057T 動力噴霧機(減速機)部品_No.5、MK058T-20 ポンプ(減速機)部品_No.5など
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合
排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ
320×100(mm)
質量(g)
800
耕うん幅(mm)
約100
耕深(mm)
-20~+20(調整可能)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷