- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 刈払機用安定板のおすすめ人気ランキング
刈払機用安定板のおすすめ人気ランキング
2025/10/16更新88件の「刈払機用安定板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安定板」、「草刈機 安定板」、「刈払機用チップソー」などの商品も取り扱っております。
巻き付く草をカット、作業性アップ!安全性・作業性アップ、エンジンの負担を軽減。
用途チップソー使用時にお使いください。
色
オレンジ
質量(g)
38
寸法(縦×横)(mm)
105×72
アズワン品番
64-4068-43
取付穴径(mm)
25.4
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業
付属品
芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)
適合
ナット式、ボルト式
材質
金属部:鉄。樹脂部:ナイロン
高さ(mm)
20
質量(g)
約78
幅(Φmm)
100
取付径(Φmm)
12mm以下
刈払機のボルト(ネジ)を保護します。
台金の底抜け防止効果を発揮します。
地面に滑らせて作業が行えます。
仕様
Φ8・Φ7機種兼用
寸法(mm)
70×70×18
色
シルバー
質量(g)
65
タイプ
ボルトカバー
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
地面につけると回らない。高性能ベアリング付き草刈機用安定板。
直径(mm)
約100
太さ(mm)
20
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
チップソーと一緒に回らない・軽量・磨耗が少なく経済的
用途安定板 巻付防止カッター
サイズ
25.4mm
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用
適合機種
RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
初心者の方でも安心安全の操作性です。従来のジズライザーより一回り大きく高くなり、安定感や操作性が向上します。
安定感や操作性が向上することにより、初心者や女性の方にも最適です。
高さをキープできるので石跳ねや食い込みが軽減され、幅広くなる事で地面の凹凸に対応力が上がり、刈刃保護につながります。
用途刈払機用安定板。
形状
丸型
高さ(mm)
30
材質(本体)
樹脂
直径(mm)
120
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
従来のジズライザーよりも本体が約20mm小さくなって、更に軽くなり小回りが利きます。その上耐久性アップしました。
従来品と比べ約60パーセントの重量約62g実現、作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。
凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。
本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。
金属安定版に比べ、耐久性が約7倍、長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業。
仕様
ナット式、ボルト式、両機種対応
材質
金属部:鉄 樹脂部:ナイロン
寸法(mm)
幅径80×高18
色
ブラック
質量(g)
約62
取付径(Φmm)
12mm以下に対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
チップソーと一緒に回る・超軽量・純正刃押え金具不要
用途安定板 巻付防止カッター
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
安定板部分が大きくなりツル草が巻き付かず異物の飛散も少ない。
刈取後の草丈も揃い使用性能アップ。
高さ(mm)
50
外径(Φmm)
150
本体質量(g)
180
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
適合
エンジン刈払機全機種・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
本格的に地ズリの出来るナイロンカッターです。本格的に地ズリの出来るナイロンカッターで、刈刃の押さえにもなる安定板です。
従来のナイロンカッターと違い、地面に置きながらナイロンコードで草刈りができるので疲労軽減が図られ、
刈刃及びナイロンコードの併用もできる機能的な構造となっています。ジズライザーエアーのフラッグシップです。
用途刈払機用安定板及びナイロンカッター。
形状
丸型
高さ(mm)
50
材質(本体)
樹脂
直径(mm)
150
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
コンパクトなのに地ズリが軽快。
地面を滑らせ楽々草刈り。
ナット・ボルトも保護するので安心。
4種類の軸径に対応する芯出しゲージ付。様々な刈払機にジャストヒット。
地ズリ作業で疲労軽減。
従来品と比べ高耐久性約8倍。
摩耗ゲージ付で安全設計。
田んぼ、山林、石場、道路・線路脇とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
セット内容
本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚
質量(g)
約57
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
60×20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。
安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。
軽い・強い・安心 刈刃用安定板。
新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。
キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。
地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。
軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。
押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。
本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。
セット内容
本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本
質量(g)
約77
直径×高さ(mm)
80×24
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
従来品(エアードライブ240)を切れ味そのままで小型・軽量化し、小回りが効くので狭い場所でも地ズリ作業ができます。
抵抗も少なくなり小型刈払機にも使用していただけます。
高さ(mm)
30
外径(Φmm)
180
本体質量(g)
195
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷