- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 刈込はさみのおすすめ人気ランキング
刈込はさみのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新410件の「刈込はさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刈り込み ば さ み」、「刈込 鋏 岡 恒」、「軽量刈込鋏」などの商品も取り扱っております。
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに
全長(mm)
653
刃長(mm)
180
切断目安(Φmm)
生木6以下
仕様
打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式
トラスコ品番
440-0372
材質
高炭素刃物鋼
質量(g)
780
表面処理
ハードクローム仕上げ
使用目的
葉刈り
切断対象
植え込み、生垣
適合替刃
KR-1000-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
切れはバツグン。身近に使う優れもの。
白紙・青紙は焼入れの違いとなります。青紙のほうが硬度と粘りが高く、切れ味が長持ちします。
刃長(mm)
180
全長(mm)
690
刃渡り(mm)
180
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。
用途刈込鋏
全長(mm)
660
刃長(mm)
170
切断能力(mm)
10
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)
600
使用目的
刈込
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用。高所での刈り込みに便利です。
全長(mm)
780
刃長(mm)
175
質量(g)
824
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
超軽量・切れ味・作業性抜群!
便利な伸縮式刈込鋏!
丈夫な高級アルミ合金パイプ!
用途植木の刈込・葉刈り用
刃長(mm)
150
最大切断径(Φmm)
約10
使用目的
刈込、葉刈り用
切断対象
植木
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
庭木・生け垣などのお手入れに。軽くて疲れにくい!
軽い
用途庭木・生垣のお手入れ
材質
(カヅラ)スチール
材質(柄部)
漂白楢
使用目的
お手入れ
切断対象
庭木、生垣
硬度HRC(刃部)
55
材質(刃)
S65MO
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用。高所での刈り込みに便利です。
全長(mm)
665
刃長(mm)
145
最大切断径(Φmm)
約5
質量(g)
800
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
サビにくいステンレス刃。全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れ
切断能力
最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm
材質
(カヅラ)PVC
寸法(mm)
685×220×35
質量(g)
902
材質(グリップ)
PVC
使用目的
お手入れ
切断対象
庭木、生垣
硬度HRC(刃部)
HRC54
材質(刃)
ステンレス鋼420J3
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。
全長700~1000mmの伸縮ハンドルです。
用途高枝・庭木・生垣等の刈り込みに。
切断能力(mm)
12
刃長(mm)
170
全長(mm)
700~1000
質量(g)
920
トラスコ品番
275-3251
材質(柄部)
アルミパイプ
使用目的
刈り込み
切断対象
庭木、生垣、高枝
材質(刃)
炭素刃物鋼
1丁
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷