- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 制御盤 ハンドル 取っ手のおすすめ人気ランキング
制御盤 ハンドル 取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新375件の「制御盤 ハンドル 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤ハンドル」、「分電盤 ハンドル」、「分電盤レバーハンドル」などの商品も取り扱っております。
普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
設備・機械
仕上
クロームメッキ仕上
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60)
A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
止め金の取付け位置が調整できます。
クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ
左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット・キー2本
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本・ビスセット・専用止め金
適合板厚(mm)
0.6~2.5
表面仕上げ
梨地クロムめっき(MZCr)
鍵
30
セット内容
ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
普及型ハンドルです。
用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
設備・機械
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)
対応
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
130
最大適合板厚(mm)
2
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00080
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シリーズで最小サイズのハンドルとなります。小型の筐体にもフィットします。左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返して下さい)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
クロムめっき
質量(g)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥779
税込¥857
9日以内出荷
ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
クロムメッキ
キー番号
H200
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠時のみ抜差しが可能です。
調整座金の組み替えにより、止め金までの距離を調整できます。
防水IP6X相当
用途小型制御盤・各種振動機器
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
止め金
質量(g)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
ビスセット・専用止め金
表面仕上げ
梨地クロムめっき(MZCr)
鍵
無
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
回転方向
(開けるとき)反時計回り
仕様
止め金付
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤