- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 制御盤スタンドのおすすめ人気ランキング
制御盤スタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新109件の「制御盤スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線ポール」、「屋外 ポール スタンド」、「移動式ポール」などの商品も取り扱っております。
高さ(mm)
1000
耐荷重(kg)
70
ヘッドが水平と傾斜30°のどちらのタイプにも変更可能です
ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。
電線引出口付きで、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。
材質(ベース)
鋳鉄
材質(ヘッド)
鋳鉄
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
付属品
キャビネット取付用ねじ付
材質(パイプ)
一般構造用炭素鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)
対応
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。
軽量のため持ち運びが容易です。
屋内・屋外兼用でご利用いただけます。
電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)
アルミ鋳造物製
塗装色
ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
仕様
ボックスソケットACH-42付
質量(kg)
6.5
材質(ポール)
厚鋼管42
ポール径(Φmm)
47.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
モニターアーム 低荷重用軽量タイプ
キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。
アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。
材質
鉄
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
付属品
キャビネット取付用ねじ付
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
衛生管理上ステンレス製品の利用が多い食品製造工場・クリーンルーム等に適しています。
アンカーを内側でも外側でも設置可能なリバーシブルタイプです。
フカサ200、250用は清掃し易さを考慮した中央部がオープンな形状です。
材質(ヘッド)
ステンレス(SUS304)
付属品
キャビネット取付用ねじ付
表面処理
ミラー仕上(塗装なし)
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
40
板厚(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番
108-0947
材質
スチール(三価クロメート処理)
質量(g)
295
内径×外径(Φmm)
28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。
組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状
H形
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様
屋内屋外兼用・水切防水形
板厚(mm)
(ドア/ボデー)1.6
ハンドル
防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
パッキン
付(発泡ポリウレタン)
フリーアクセス用架台アジャスター対応
前面パネルは、取外し可能です。
レベル調整機能付です。
ケーブル支持クリップ取付穴付です。
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応