- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 制振合金のおすすめ人気ランキング
制振合金のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新107件の「制振合金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m2052 ワッシャー」、「制振材」、「制振ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス、ネオプレンゴム
防振から振動吸収へ。高硬度材・焼入鋼の加工に抜群の効果を発揮!!
マグネシウム合金がもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因である振動を減退させます。
『マグネシウムを使う事により振動を吸収』マグネシウムは振動エネルギーを吸収して、熱エネルギーに変える。
加工中に発生する振動を吸収し、振動がもたらす金属疲労を防止する。
『切削速度アップにより生産性向上』生産性が上がればコストの削減になります。
『従来の鋼スリーブに比べて耐ビビリ性能が優れている』低負荷の仕上げ加工領域にて大きな差異が確認できます。
材質
マグネシウム合金
寸法X(mm)
17.5
寸法W(mm)
40
寸法Z(mm)
32
寸法Y(mm)
70
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
ボルト固定時の振動絶縁用ワッシャーとして用います。
耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。
ゴム系の製品より、防振特性の変化が少ない製品です。
材質
(ブッシュ)発泡ポリウレタン、(金属座金)S45Cユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
厚さ(mm)
1.5
長さ(mm)
400
幅(mm)
300
寸法(mm)
300×400×厚1.5
材質
チタン
種類
丸ワッシャー
広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。
粘着タイプのため、接着剤が不要です。
加工が容易にできます。
三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。
構造物の防音制振。
トラスコ品番
362-1154
質量(g)
500
粘着力(N/25mm)
91.4(対ステンレス板)
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
豊富なサイズラインアップ。
ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用
締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。
ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。
締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
材質
EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類
丸ワッシャー
厚さt(mm)
3
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験