制限灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
131件の「制限灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「警戒船旗」、「トラック 制限灯」、「赤旗」などの商品も取り扱っております。
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体) ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -10~60 充電時間(時間) 約16 充電池タイプ Ni-MH(ニッケル水素) 点灯保持時間 20ミリ秒 点滅数(回/分) 110±10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

注意旗(制限超過) トラックの積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ) ハトメにロープ・チューブゴム等通して取り付けられます。
用途積載物の超過旗 寸法(mm) 400×400(正方形) トラスコ品番 756-1687 材質 ポリ塩化ビニール レッド 質量(g) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷

綿ファスナーで旗がずれない!
用途警備に(交通整理など)・学校行事に(手旗)・高速/国道での交通規制等に 寸法(縦×横)(cm) 45×45 材質 ポリエステル 直径(Φmm) 15 長さ(cm) (棒)65
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラック等の積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ)です。ハトメが付いていますのでロープ等で取り付ける事が出来ます
用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備等に 寸法(mm) 400×400(正方形) 材質 PVC 厚さ(mm) 約0.2 レッド 質量(g) 約56
1個
339 税込373
当日出荷

積荷が長くトラックの長さを超えてしまう際に取り付ける安全表示旗です。 ハトメにロープやゴムチューブを通して取り付けられます。
用途注意旗として。 トラスコ品番 207-2346 材質/仕上 シート:PVC、ハトメ:アルミ 取付 ハトメ1ヵ所 質量(g) 45 縦(mm) 400 横(mm) 400 表示内容 安全旗 アズワン品番 64-8682-42
1枚
639 税込703
当日出荷

棒付、持ち手部分をターポリンで補強。
用途高速道・国道での誘導業務に最適。 混率(%) ポリエステル100% 寸法(縦×横)(mm) 900×1100
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロス表示旗 赤色 W400×H300
周囲に注意を促したり、河川工事などの路肩表示として使い安全作業が図れます。
用途注意喚起、警告喚起に 材質 トロピカル 仕様 ハトメ2ヶ所(ひも付) 質量(g) 20 寸法(幅W×高さH)(mm) 400×300 メーカー商品コード 6300003682
1枚
869 税込956
当日出荷

ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。 ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別 ハトメ穴タイプ 適合ロープ径(Φmm) 9 穴径(mm) 9 材質 [旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ 取付方式 吊り下げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(3枚)
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g) 約130 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 80×150 カバー色 クリア 点滅数(回/分) 約90 差込穴径(mm) 40 LED使用数(個) 4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン 質量(g) 約150 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約80×160 点滅数(回/分) 90 差込穴径(mm) 約40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立つ蛍光色を使った旗になります。河川工事などの路肩表示として使い安全作業が図れます。
用途標示旗 取付方式 ハトメ2ヶ所、紐つき 仕様 ポンジ、ハトメ2ヶ所(レザー補強)、紐つき 寸法(幅W×高さH)(mm) 400×300
1枚
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ポリエステル 寸法(mm) (旗部分)450×450 質量(g) 70 柄長さ(mm) 650 材質(柄部)
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (ロープ)Φ3・ポリエチレン、(旗)ターポリン 寸法(m) 10(旗10枚)
1組
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS 質量(g) 約192 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約85×175 点滅数(回/分) 90 差込穴径(mm) 約59 LED使用数(個) 4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。 寸法(mm) W85×H174 質量(g) 約200 電源 ニッケル水素 機能 ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色 赤4個 点灯方式 点滅 ソーラーパネル出力 0.24W 点灯時間 (無日照)約10日 材質(本体) ポリカーボネート トラスコ品番 756-7685
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

棒付、持ち手部分をターポリンで補強。メッシュ生地で通気性抜群。
用途高速道・国道での誘導業務に最適。 混率(%) ポリエステル100% 寸法(縦×横)(mm) 900×1100
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠くからでも確認しやすい赤白の合図用旗です。
用途工事現場での一般車の誘導などに。 セット内容 紅白各1本 紅白 柄径(Φmm) 16.5 柄長さ(mm) 600 材質(柄部)
1組(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm) 155×120×33.5 質量(kg) 0.2 使用温度範囲(℃) -30~80 消費電力(W) 6 光源 LED 閃光数(min-1[回/分]) 300 電球の種類 LED
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)