- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- 刻印 台のおすすめ人気ランキング
刻印 台のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新213件の「刻印 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄 台」、「金床」、「固定台」などの商品も取り扱っております。
机上での細かい作業に最適です。コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です。
用途叩く・曲げるなどの金工作業。幅(mm)65高さ(mm)130仕様すべり止めシート付材質炭素鋼S50C
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
尼崎彫刻工業プレート用手打刻印スタンド
打刻作業が不慣れな方でも綺麗に刻字できるように補助してくれるスタンド型器具です。
用途打刻作業の補助に。トラスコ品番127-8498セット内容本体、位置決めプレート、6mm角用スペーサー、8mm角用スペーサー材質アルミ合金シャンク長(mm)(対応)6/8/10(Amacho標準刻印文字高さ1.5~5.0mmに相当)
1台
¥9,598税込¥10,558
当日出荷
用途この台の上で打ち抜くとポンチをいためずきれいに抜けます。厚さ(mm)10寸法(mm)100×150
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
ポンチ用下受台
用途ポンチ用材質ゴム寸法(mm)123×64×15
1個
¥899税込¥989
当日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
TRUSCOホルダー式精密刻印
精度と耐久性に自信。材質は合金工具鋼を使用。(SKS相当)。刻印の差換えはワンタッチ。シャンク部がΦ25mmなのでプレスにも使用可。
セット内容0~9×各3P。A~Z×各1P。/、-、+、×、・、,、(、)、&×各1P。スペーサー(無地)×5P 計70本。ホルダー1ヶ材質合金工具鋼(SKS相当)
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鉄製材質FC250
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。
16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9169質量(g)392.5タイプ大寸法A(mm)34寸法B(mm)M5寸法C(mm)46寸法l(mm)95
1個
¥8,898税込¥9,788
当日出荷
東京彫刻工業ドット式刻印機MarkinBOX MB1010
広い打刻エリア。多様なニーズに対応。デスクトップマーカー。
ケーブル長(m)2打刻エリア(mm)X軸100×Y軸100適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)200×217.5×228、(スタンド)220×300×561.5質量(kg)(ヘッド)4.5、(スタンド)7
ホビーアンビルは、廉価強靱で使いよさ抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベヤ鋼製ブロック(焼入品)
材質S50C寸法B(mm)50熱処理焼入HRC45±3RoHS指令(10物質対応)対応
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
ポンチの刃をいためずに綺麗に抜けます。
用途ポンチ使用時の下敷き。トラスコ品番490-1819材質ポリエチレン厚さ(mm)10質量(kg)0.155縦(mm)100横(mm)150
1枚
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。
かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。上面幅(mm)50下面幅(mm)100材質S50C