- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- 刻印 工具のおすすめ人気ランキング
刻印 工具のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新660件の「刻印 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刻印 ホルダー」、「打刻印 金属用」、「刻印 テーキン」などの商品も取り扱っております。
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別英字材質CR-V表面処理サンドブラスト処理組内容A~Z、& (27本組)硬度HRC58~62関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。
16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9169質量(g)392.5タイプ大寸法A(mm)34寸法B(mm)M5寸法C(mm)46寸法l(mm)95
1個
¥8,898税込¥9,788
当日出荷
尼崎彫刻工業手打刻印ハンドル
標準手打刻印対応可能です。手で刻印を持たないので、より力強く刻印することができ、そのため深く文字が入り、比較的直角に打刻することができます。打刻の際、刻印が跳ねることなく安全に打刻作業を行えます。ハンドルのシャフトの絶妙な曲がり具合が刻印を打ちやすくしています。
質量(kg)0.2材質ヘッド・シャフト:合金グリップ:樹脂
9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別数字材質CR-V表面処理サンドブラスト処理組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62
トラスコ品番115-7623材質本体:SCM400、グリップ:アルミニウム幅(mm)43高さ(mm)30質量(g)360奥行(mm)73
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。
専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
7ケタ(1.5mm)から3ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9177質量(g)272.5タイプ小寸法A(mm)18寸法B(mm)M5寸法C(mm)31寸法l(mm)80
1個
¥7,698税込¥8,468
当日出荷
尼崎彫刻工業プレート用手打刻印スタンド
打刻作業が不慣れな方でも綺麗に刻字できるように補助してくれるスタンド型器具です。
用途打刻作業の補助に。トラスコ品番127-8498セット内容本体、位置決めプレート、6mm角用スペーサー、8mm角用スペーサー材質アルミ合金シャンク長(mm)(対応)6/8/10(Amacho標準刻印文字高さ1.5~5.0mmに相当)
1台
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
TRUSCOホルダー式精密刻印
精度と耐久性に自信。材質は合金工具鋼を使用。(SKS相当)刻印の差換えはワンタッチ。シャンク部がΦ25mmなのでプレスにも使用可。
セット内容0~9×各3PA~Z×各1P/、-、+、×、・、,、(、)、&×各1Pスペーサー(無地)×5P 計70本。ホルダー1ヶ材質合金工具鋼(SKS相当)
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別英数字刻印セット文字英字、数字組内容0~9 (10本)A~Z (26本)
1個
¥12,980税込¥14,278
5日以内出荷
彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0セット内容A~Z、-材質炭素鋼(S45C)先端焼入材質/仕上S45C先端焼入文字種別英字
まさに「デジタル式手打刻印」です。バッテリーを使用し、完全コードレスを実現しています。ハンマーで叩く作業から解放され、場所を選ばず、より安全で安定したきれいな文字が打刻可能です。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。仕様PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能幅(mm)202質量(kg)5高さ(mm)322奥行(mm)89電源ACアダプターAC100V~240V 50/60Hz/電池パック252V 3.0Ah電源コード(m)3.2フォントPMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能)使用充電器入力100~240V 50/60Hz打刻エリア(mm)X軸15×Y軸15
1本
¥13,200税込¥14,520
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C硬度HRC58~62
樹脂ケース入りの英字の刻印セット。
シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。
耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄、銅、アルミ等の金属板への刻印作業に。文字種別英字材質クロムバナジウム鋼(CR-V)組内容A~Z、&(27本組)硬度HRC58~62(文字部分)