- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 剪定 脚立のおすすめ人気ランキング
剪定 脚立のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新116件の「剪定 脚立」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「造園脚立」、「アルミス三脚」、「剪定 はしご」などの商品も取り扱っております。
乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。
ねじれに強い溶接構造です。
調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
用途園芸・農業・剪定用に。
材質
アルミ合金
踏ざん間隔(mm)
300
最大使用荷重(kg)
100
使用角度(°)
75
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。
最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。
荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上)
各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。
さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ)
支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
オールアルミ製園芸三脚。
大型支柱を採用する事で、昇降時の作業性・安定性が向上。
コンパクト設計の実現で、足元が軽トラックの荷台に収まります。
後支柱収納ベルト装備。
最大使用質量(kg)
100
天板に乗って作業可能な上わく付き三脚。
広い天板により、安全な作業ができます。
天板の上に設けられた手摺は人の腰の高さまであるので安心感抜群。
かさばり・出っぱりを解消!後支柱がスッキリ収納。
調整金具による伸縮調整がワンタッチで可能(後支柱)。
材質
アルミ
加工
溶接
最大使用荷重(kg)
100
支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)
100
材質(本体)
アルミ
材質
本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
天板寸法・幅(mm)
356
天板寸法・奥行(mm)
190
業界初の組立式アルミ園芸三脚。箱入りでコンパクト。物置にも収納可能です。
組立式で植木の込み合った中でも入れる狭いのぼり階段。
材質
アルミ
耐荷重(kg)
100
パイプサイズ
(フレーム柱アルミ角)52×26mm、(後脚アルミ丸)Φ38/Φ32mm
ステップ踏面幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。
身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。
最大使用荷重(kg)
100
材質
本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
座面高さ(mm)
650~900
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
軽量!スタンダードタイプ
昇降がしやすく、足が疲れにくい水平形状の踏ざん構造。
後ろ支柱の強度がアップしました。
後支柱は15cmピッチで簡単に任意の長さに調節できます。
材質
アルミ
加工
溶接
最大使用荷重(kg)
100
各種認証
SGマーク
三脚(アルステップAP・AS・AMP)へ取付け可能です。
使用の高さ制限は1.8m以下です。
最大使用荷重(kg)
100
質量(kg)
0.9
1台
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。
グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。
折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。
用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。
最大使用荷重(kg)
100
規格
製品安全協会(SGマーク)認定品
材質
アルミ
太枝切りに便利な大型剪定刃タイプの枝切り挟なので、太枝を楽々剪定できます。
伸縮機能付きなので、高所の作業にも脚立いらずで安全です。
手元操作で簡単に伸縮できます。
滑りにくく握りやすい樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用
全長(mm)
最大約970(最短時:約640)
切断能力(Φmm)
生木/最大30(伸縮なし)、25(最大伸縮時)
材質
刃部/フッ素コート
質量(g)
約1220
使用目的
剪定作業
切断対象
庭木
硬度HRC(刃部)
52±2
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
三ツの足が伸~び縮み。庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことが出来、安全に作業ができます。
仕様
脚伸縮構造、自在スベリ止め端具
材質
アルミ合金
踏ざん間隔(mm)
340~349
最大使用荷重(kg)
100
天板寸法(長さ×幅)(mm)
368×60
踏面幅(mm)
41.3~60.0
高所作業に適したスタンダード型専用脚立。
作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
踏ざん間隔(mm)
295
天板寸法(mm)
251×160
最大使用荷重(N)
1000
最大使用質量(kg)
135
適合機種
アルタウン、ヒーロー、スカイスクレーパー
質量(kg)
1.6
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
60mmの幅広踏ざんを採用しています。昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。収納時ズレ止め金具付です。
最大使用荷重(kg)
100
長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
エスコ品番
EA905EH-1
1個
¥6,030
税込¥6,633
当日出荷
最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。
工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm
HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具
HM-C360~C420:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
305
天板寸法(mm)
300×247
ピカのフラッグシップモデルの専用脚立です。
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。
高級感あるオールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用
・JOB-240E~300E:中折れ式開き止め金具
・JOB-330E、360E:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
60
ワンタッチ式の中間開き止め使用により、設置、折りたたみも楽に操作出来ます。
三角補強版標準装備で揺れも軽減しております。
用途高所作業に最適です
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
踏ざん踏面幅(mm)
55
天板寸法(mm)
251×160
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏
全長(mm)
780
刃長(mm)
90
切断能力(mm)
(生木)50
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)
1360
使用目的
切鋏
切断対象
太枝
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷