- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- 劇物保管庫のおすすめ人気ランキング
劇物保管庫のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新115件の「劇物保管庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「毒物劇物保管庫」、「劇薬 保管庫」、「小型薬品庫」などの商品も取り扱っております。
少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品
耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)
材質
スチール、粉体塗装
質量(kg)
17
構造
片開戸、棚板×2、専用錠
内寸法(mm)
445×345×760
外寸法(mm)
515×380×880
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様
シリンダ錠付。完成品
付属品
棚板2枚
適合
(ベース)303B
トラスコ品番
511-9294
材質
スチール
質量(kg)
25.4
高さ(mm)
880
ピッチ(mm)
棚板調整:30
奥行(mm)
400
間口(mm)
880
棚板寸法(mm)
862.5×315×17.5
設置形態
上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)
60
1台
¥40,980
税込¥45,078
9日以内出荷
卓上型の大型サイズです。塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様
鍵付。完成品
付属品
棚板2枚、引き出し2個
トラスコ品番
459-9721
材質
耐衝撃塩化ビニール
質量(kg)
22
高さ(mm)
900
ピッチ(mm)
棚板調整:220(棚段固定)
奥行(mm)
450
間口(mm)
600
内寸(mm)
(片側)208×320×160
設置形態
下置専用
均等積載量(kg/段)
10
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
農薬(劇物・毒物)の保管は完全ですかお子様を農薬事故から守ろう!
持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
500ml試薬びん12本収納できます。
仕様
仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能)
トラスコ品番
459-9764
質量(kg)
6
均等荷重(kg)
8/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×255×260
設置形態
上置・下置兼用
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類
両開き
最大積載量(kg)
50
鍵
付き
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。
用途書類の保管
床面が木もしくは薄鉄板の場合のみ、付属のビスで固定できます。(底部を4ヶ所、中からビスで固定します。)
コンクリートの場合はアンカー打ちになります。
底板、中板は取り外し可能です。
鍵
ダイヤル錠とシリンダー錠各1コ
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
一斗缶の保管におすすめです。
仕様
完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付
幅(mm)
811
色
レッド
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
557
均等耐荷重(kg)
100
ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下・卓上にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品
ラベル2種(薬品庫、火気注意)、床固定金具×2、ガードテープ(4cm×2.5m)
材質
ステンレスSUS304
質量(kg)
8
構造
片開き戸、棚板×1、専用錠、通風孔
内寸法(mm)
310×260×545
収納量
500mL×24本、250mL×32本
外寸法(mm)
360×280×600
1個
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
塩ビ板の10倍の耐衝撃性を持つカイダックR
塩ビ製の薬品保管庫で耐衝撃性はもちろん、耐薬品性にも優れています。
付属品
床固定金具×2、専用鍵×1
材質
アクリル変性高衝撃PVC「カイダック」
質量(kg)
22
構造
上部:両開戸、棚板(固定)×2、下部:引出し×2
本体寸法(mm)
600×450×900
表示
医薬用外毒物、医薬用外劇物
引出し内寸法(mm)
左側:317×330×170、右側:243×330×170
1個
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています。
付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます。
別売のストップバー・薬品トレーを使用する事で試薬瓶等をより確実に収納・保管できます。
仕様
棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ)
材質
スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)
40
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)
スチール耐薬品塗装仕上げ
材質(レール)
スチール
仕様
鍵付き
付属品
棚板×2枚
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
20
タイプ
片開き
間口・幅(mm)
465
棚板耐荷重(kg)
20/枚
外寸法(mm)
515×380×880
穴ピッチ(mm)
(棚受)30
アズワン品番
1-8317-13
有効内寸法(mm)
445×355×735
1台
¥33,600
税込¥36,960
当日出荷
アズワン品番
1-4015-01
寸法(mm)
400×400×600
質量(kg)
9.6
1個
¥70,600
税込¥77,660
翌々日出荷
仕様
試薬瓶収納数(500mL):60本、棚サイズ(mm):176×552×40
付属品
ボトルプロテクター(B-500)×5個、固定金具、連結金具各一式
材質
本体・トレー/PVC(塩化ビニル樹脂)、レール部/SUS304+耐薬塗装
質量(kg)
35
棚段数
3段×1列、2段×1列
外寸法(mm)
460×725×900
アズワン品番
3-5035-01
1個
¥178,000
税込¥195,800
当日出荷
少量の薬品保管に便利な小型片開き式薬品庫です。 500mL瓶が12本収納できる薬品整理箱が3個付いています。
付属品
耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)、薬品整理箱(500mL×12本収納)×3個
材質
スチール、粉体塗装
質量(kg)
17
構造
片開戸、棚板×2、専用錠
外寸(mm)
515×380×880
内寸(mm)
445×345×760
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
使用時、開けた扉をそのままスライドさせ本体側面に収納することにより、作業の邪魔にならない画期的な扉開閉機能を備えた危険物保管庫です。※棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。※鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。棚板は自在に高さを変更できる為、収納物の大小を問わず、整然とした収納が可能です。
仕様
カギ付、通気孔付、完成品
付属品
棚板3枚付(30mmピッチで調整可能)
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)80
色(本体)
レッド
特性
棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。
グリーン購入法
適合