- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- 劇薬 保管庫のおすすめ人気ランキング
劇薬 保管庫のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新106件の「劇薬 保管庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「劇物保管庫」、「試薬 保管 庫」、「鍵付薬品庫」などの商品も取り扱っております。
二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。
仕様
耐火性なし
トラスコ品番
467-6173
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
3.5
色
アイボリー
高さ(mm)
215
奥行(mm)
150
容量(L)
5.1
間口(mm)
255
棚板
1枚付
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
253×113.5×181
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品
耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)
材質
スチール、粉体塗装
質量(kg)
17
構造
片開戸、棚板×2、専用錠
内寸法(mm)
445×345×760
外寸法(mm)
515×380×880
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
卓上型の大型サイズです。塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様
鍵付。完成品
付属品
棚板2枚、引き出し2個
トラスコ品番
459-9721
材質
耐衝撃塩化ビニール
質量(kg)
22
高さ(mm)
900
ピッチ(mm)
棚板調整:220(棚段固定)
奥行(mm)
450
間口(mm)
600
内寸(mm)
(片側)208×320×160
設置形態
下置専用
均等積載量(kg/段)
10
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様
シリンダ錠付。完成品
付属品
棚板2枚
適合
(ベース)303B
トラスコ品番
511-9294
材質
スチール
質量(kg)
25.4
高さ(mm)
880
ピッチ(mm)
棚板調整:30
奥行(mm)
400
間口(mm)
880
棚板寸法(mm)
862.5×315×17.5
設置形態
上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)
60
1台
¥40,980
税込¥45,078
9日以内出荷
持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
500ml試薬びん12本収納できます。
仕様
仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能)
トラスコ品番
459-9764
質量(kg)
6
均等荷重(kg)
8/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×255×260
設置形態
上置・下置兼用
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
一斗缶の保管におすすめです。
仕様
完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付
幅(mm)
811
色
レッド
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
557
均等耐荷重(kg)
100
二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。
仕様
耐火性なし
トラスコ品番
467-6165
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
7.0
色
アイボリー
高さ(mm)
400
奥行(mm)
250
容量(L)
23.6
間口(mm)
305
棚板
1枚付
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
303×213.5×366
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類
両開き
最大積載量(kg)
50
鍵
付き
農薬(劇物・毒物)の保管は完全ですかお子様を農薬事故から守ろう!
塩ビ板の10倍の耐衝撃性を持つカイダックR
塩ビ製の薬品保管庫で耐衝撃性はもちろん、耐薬品性にも優れています。
付属品
床固定金具×2、専用鍵×1
材質
アクリル変性高衝撃PVC「カイダック」
質量(kg)
22
構造
上部:両開戸、棚板(固定)×2、下部:引出し×2
本体寸法(mm)
600×450×900
表示
医薬用外毒物、医薬用外劇物
引出し内寸法(mm)
左側:317×330×170、右側:243×330×170
1個
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管でき、庫内から底部を作業台などにネジで固定できます。 ST-Tは危険物表示シール付です。
材質
スチール
質量(kg)
5.1
内寸法(mm)
243×178×284
外寸法(mm)
305×214×363
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。
スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。
付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。
小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。
※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
施錠方法
表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所
固定方法
堅固な棚又は床にビス止め
材質/仕上
スチール製メラミン焼付け塗装仕上
付属品
中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
目立つ赤色で、一目ですぐにどこからでも場所がわかり、危険物だと認識もしやすい。保管する商品を差別化する際の使用におすすめ。
鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。
仕様
カギ付
色(本体)
レッド
グリーン購入法
適合
棚板調整ピッチ(mm)
30
仕様
鍵付き
付属品
棚板×2枚
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
20
タイプ
片開き
間口・幅(mm)
465
棚板耐荷重(kg)
20/枚
外寸法(mm)
515×380×880
穴ピッチ(mm)
(棚受)30
アズワン品番
1-8317-13
有効内寸法(mm)
445×355×735
1台
¥33,600
税込¥36,960
当日出荷
床面が木もしくは薄鉄板の場合のみ、付属のビスで固定できます。(底部を4ヶ所、中からビスで固定します。)
コンクリートの場合はアンカー打ちになります。
底板、中板は取り外し可能です。
鍵
ダイヤル錠とシリンダー錠各1コ
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。
用途書類の保管
鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。
内部に棚板が1枚標準装備です。
背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。
こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。
各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)
仕様
セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:1個口
付属品
鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個
材質
PP樹脂
色
ホワイト
耐荷重(kg)
10
キャスター
なし鍵番号:101~110
フレーム色
ホワイト
組立方法
ノックダウン組立式
組立時間
20分
アジャスター
なし
組立人数
1
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷