- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 加圧ろ過製品のおすすめ人気ランキング
加圧ろ過製品のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「加圧ろ過製品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加圧ろ過機」、「加 圧 ろ過」、「ろ過装置」などの商品も取り扱っております。
コストの節減に役立つ反復使用が可能です。47mmのメンブランを使用して、真空吸引または加圧ろ過で液体を耐熱ネジ口びんにろ過できます。口径33mmまたは45mmの耐熱ネジ口びんが使用できます。
仕様
公称ろ過面積:133cm2・本体:ポリサルフォン(PSF)・Oリング:PP・チューブアダプター:PP・オートクレーブ可能
低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。
仕様
フタ着脱ワンタッチレバーロック式
材質
本体:ステンレス(SUS304)。パッキン:バイトンゴム
内径(Φmm)
226.4
使用圧力
0.49MPa以下
開口寸法(mm)
(フタ)81×97楕円
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付
11.25
ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付
13.3
小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。
用途液体の圧送用。
仕様
フタ着脱フェルールクランプ式、材料取出口(下部)R1/4
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
使用圧力
0.49MPa以下
材質(パッキン)
バイトンゴム
ポート
Rc1/4
内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。
材質
本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)
使用圧力(MPa)
0.49以下
ねじ穴
Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
着脱方式
フェルールクランプ式
一般的な47mmまたは50mm径の各メーカーのフィルターが使用できます。
無毒性でタンパクの吸着が少なく、洗浄が容易です。
側面の2つのコネクターに吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。
強度・耐薬品性に優れています。
仕様
FDA登録対象・USP6準拠・細胞無毒性。オートクレーブ可。滅菌用プレート・分析用プレート付
材質
PSF(ポリサルフォン)
液体をエアで圧送するタンクです。
液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。
減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。
フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa)
0.4
取付口
(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
標準レンチを用いて分解、組み立てができる、側面が平らな25mmフィルターホルダーです。
用途シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。
フィルター直径(Φmm)
25
有効ろ過面積(cm2)
3.9
TGK品番
719-43-11-02
材質
ステンレス
材質(シール)
PTFE
接続
(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアースリップ
プレフィルター直径(Φmm)
22
長さL×直径(mm×Φmm)
32×32
圧力(kPa)
690
最大入圧(kPa[psi])
689
滅菌方法
フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーに使います。
・網目は100メッシュを2枚重ねして46°ずらした構造になっています。
・フィルター(ろ紙)を上に載せて使用します。
材質
SUS316
各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。
水抜き付きでメンテナンスが容易です。
耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
接続口径
PT3/4
付属品
吊り用ブラケット、ハウジング取り外し用ピンレンチ
材質
キャップ/ステンレス(SUS316)、ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)
Φ104×360
常用圧力(MPa)
0.6
アズワン品番
1-9013-11
通液可温度(℃)
4~45
1個
¥54,900
税込¥60,390
翌々日出荷
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
用途液体の圧送用。
仕様
ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8
使用圧力
0.49MPa以下
吸引ボトルはオーバーフロー防止機構付です。吸引ボトル、フィルターファンネル、フィルターサポートはオートクレーブ可能です。
種別
吸引ボトル、フィルターファンネルセット
アズワン品番
3-6479-11
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。
吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。
お手持ちのメンブレンを交換するだけで再利用可能。チューブアダプタは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6~8mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合。フィルター面積:13.3cm2。オートクレーブ可。
材質
本体:PSF、Oリング:シリコン、チューブアダプタ:PP
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(Oリング)
NBR(ニトリルゴム)
仕様
フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用するタイプです。 材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄が不要です。
材質
本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR
最大使用圧力(MPa)
0.49
ねじ穴
Rc1/4×2、Rc1/8×1
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。