加圧容器のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
212件の「加圧容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加圧ろ過製品」、「加圧ろ過機」、「水熱容器」などの商品も取り扱っております。
内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。 材質 本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム) 使用圧力(MPa) 0.49以下 ねじ穴 Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 着脱方式 フェルールクランプ式
1個
137,000 税込150,700
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。 仕様 フタ着脱ワンタッチレバーロック式 材質 本体:ステンレス(SUS304)。パッキン:バイトンゴム 内径(Φmm) 226.4 使用圧力 0.49MPa以下 開口寸法(mm) (フタ)81×97楕円
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様 エア供給口・液体取出口:Rc1/4 材質 (本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン 最高使用圧力(MPa) 約0.49(5kgf/cm2) 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
50,500 税込55,550
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体) ステンレス(SUS304) 材質(Oリング) NBR(ニトリルゴム) 仕様 フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準) 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
135,000 税込148,500
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
材質 本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR 最大使用圧力(MPa) 0.49 ポート 加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.68MPa。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
仕様 フッ素ゴムパッキン付き 最高使用圧力(MPa) 0.68 口径(Φmm) 108
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液体をエアで圧送するタンクです。 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。 フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa) 0.4 取付口 (エア)G1/4、(液体)Rc1/4
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス加圧容器
材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。 SUS内容器は、オプションとなっております。
仕様 ポート(フタ) 材質 SUS304 使用圧力 0.49MPa
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

ユニコントロールズ小容量ステンレス加圧タンク
小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。
用途液体の圧送用。 仕様 フタ着脱フェルールクランプ式、材料取出口(下部)R1/4 材質(本体) ステンレス(SUS304) 使用圧力 0.49MPa以下 材質(パッキン) バイトンゴム ポート Rc1/4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプバンドで締め込む、気密性に優れたボトルです。キャップに取手が付いているので開閉が簡単です。
材質 本体・キャップ:SUS316L、取手:SUS304、クランプバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム 表面処理 内外面バフ研磨
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス加圧容器
用途液体の圧送用に 材質 本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム 使用圧力(MPa) 0.49以下
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)加圧容器 CPP型用
・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用するタイプです。 材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄が不要です。
材質 本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR 最大使用圧力(MPa) 0.49 ねじ穴 Rc1/4×2、Rc1/8×1
1個
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ユニコントロールズステンレス加圧容器
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
容量(L) 20 材質 本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム) 質量(kg) 16.5 内径(Φmm) 259 全高(mm) 540 使用圧力 0.49MPa以下 アズワン品番 61-3520-31
1セット
349,800 税込384,780
5日以内出荷

内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。市販の容器を入れることも可能です。
材質 本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 寸法(mm) Φ158×275 容量(L) 4.9 使用圧力(MPa) 0.49以下 ねじ穴 Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 アズワン品番 1-6716-04 着脱方式 (フタ)フェルールクランプ式
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷