加工治具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
425件の「加工治具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芯出治具」、「刃物研磨治具セット・ドレッサ」、「フライス盤治具」などの商品も取り扱っております。
スーパーツールクランピングキット
加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。
用途フライス・マシニングの治工具として。
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツダコマテクノサポートVクランプ VCP-80
高精度汎用サイドクランプ マシンの加工領域を最大限に活用 独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
用途汎用治具クランパー 口幅(mm) 76 仕様 固定ユニット口金オフセットあり 質量(kg) 6.5 タイプ 固定ユニット クサビ機構あり 取付高(mm) (ワーク)20 総高さ(mm) 本体45 最大締付トルク(N・m) 40 押圧力(kN[kg]) 4 クランプ力(kN) 最大20 有効ストローク(mm) (口金)3.5 口金高さ(mm) 34.8
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギガ・セレクション生爪成形治具 JB-TYPE
3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。
材質 SCM440
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラプコンドアダンパーLDD-V型のルーターを使った木扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。LDD-V型に、紙製の加工治具を添付していますが、本品はメタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。扉用・枠用のセット販売です。
材質 メタクリル樹脂(PMMA) クリアー 種類 その他
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。 材質 スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2セット)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。 材質 S45C 仕上 黒染 熱処理 焼入HRC35~47
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ツダコマテクノサポートVクランプ VCP-50
高精度汎用サイドクランプ マシンの加工領域を最大限に活用 独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
用途汎用治具クランパー 口幅(mm) 46 仕様 固定ユニット口金オフセットあり 質量(kg) 3 タイプ 固定ユニット クサビ機構あり 取付高(mm) (ワーク)20 総高さ(mm) 本体40 最大締付トルク(N・m) 20 押圧力(kN[kg]) 2 クランプ力(kN) 最大10 有効ストローク(mm) (口金)3.5 口金高さ(mm) 29.8
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。 材質 スチール(S55C)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして 平面度(μm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

生爪取付孔の座グリ孔に3個の止めピンを入れ、チャックを締めるだけ(張りチャックは開く)で準備はOK! 生爪成形段取りは1分以内完了です。 心振れ精度が10ミクロン以内に向上し把握力も増大します 芯金、リング等、治具類は一切不要です 締め代調整も自由自在です 掴みチャック、張りチャック、通り抜け成形もこれひとつで簡単そのもの NC旋盤では、パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます 軽量で扱い易く、構造もシンプルなため、長期間ご使用いただけます。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力4段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮 ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度 ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ
寸法C(mm) ガイドブロック幅:18h7 最大締付力(kN) 45(4.5t) 標準装備品 ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 量産品の加工に便利です。 口深さが大きい。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツダコマテクノサポートVクランプ VCP-80F
高精度汎用サイドクランプ マシンの加工領域を最大限に活用 独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
用途汎用治具クランパー 口幅(mm) 76 仕様 固定ユニット口金オフセットなし 質量(kg) 6.5 タイプ 固定ユニット クサビ機構なし 取付高(mm) (ワーク)20 総高さ(mm) 本体45 最大締付トルク(N・m) 40 押圧力(kN[kg]) 4 クランプ力(kN) 最大20 有効ストローク(mm) (口金)3.5 口金高さ(mm) 34.8
1セット
138,800 税込152,680
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
材質 S45C 表面処理 黒染め 熱処理 焼入HRC30
1セット(2個)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)