加湿器 アイリスのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
54件の「加湿器 アイリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オフィス加湿器」、「加湿器 10畳」、「加湿器 気化式」などの商品も取り扱っております。
【加湿量500ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量5.0L】【適応畳数14畳】 「温風気化式」と「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。 水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて蒸気を出す気化ハイブリッド式なので、超音波式よりも さらに清潔・パワフルな加湿が可能です。水や吹き出し口が熱くなることもないので安心です。 静音タイプなので、オフィスでのご使用にも最適です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×208×376 質量(g) 5400 電源(V) AC100 消費電力(W)(50/60Hz) 266 運転モード 連続モード3段階(強・中・弱)・自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)・ターボモード・ヒーターオフモード 加湿量(mL/h) 500 連続加湿時間(時間) 10 タンク容量(L) 5 切タイマー 2・4・8時間 動作温度(℃) 5~35 電源コード(m) 1.5
1台
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器! 1時間あたり1500mLの大加湿能力。 12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。 気化方式で、適度な過湿状態を維持します。 3段階の加湿量コントロール機能付き。 6段階の湿度コントロール機能付き。 移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L) 12(6×2タンク) 仕様 タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える 質量(kg) 7.2 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 55(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×350×460(キャスター含む) 機能 通電ランプ付 適合床面積 一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳) 定格加湿能力(mL/H) 強1500・中1200・弱960 連続加湿時間(時間) 約8(強)~約12(弱) 湿度コントロール 6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
32,900 税込36,190
3日以内出荷

キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート! 加湿空気清浄機で、加熱式なのはアイリスだけ!加熱した水で加熱するからより清潔!
加湿量(mL/h) 300 タイマー時間 2/4 ホワイト
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 10畳
加湿ユニットが取り外し可能! 加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで全て丸洗いでき、 お手入れが非常に簡単です。
適合床面積 10畳 加湿機能
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】 サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。 加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。 湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。 お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。 サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。 就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。 切タイマー付で、2・4時間と設定できます。 パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 付属品 加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書 ホワイト 質量(g) 5400 電源(V) AC100 タンク容量(L) 3.7 コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 322×220×395 消費電力(W)(50/60Hz) 160/155 適合床面積 プレハブ洋室15畳/木造和室9畳 連続加湿時間(時間) 約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合) 運転モード 加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強 最大加湿量(mL/h) 550 加湿方式 ハイブリッド式
1台
12,990 税込14,289
3日以内出荷

気化ハイブリッド加湿器(EHH-500-H、EHH-500Z-S、EHH-700-H、EHH-700Z-S、ARK-500-U、ARK-500Z-N、ARK-700-U、ARK-700Z-N)に使用するイオン交換樹脂カートリッジです。 交換の目安は、お手入れしても水アカが落ちなくなったり、においがとれなくなったら交換時期です。 およそ5年を目安に交換してください。 交換は、水道水の水質や使用頻度・時間によって異なります。
タンク容量(L) 約5.0 コード長さ(m) 約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×60×103 運転音(dB) (おまかせ/うるおい)最大39/最小24・(静音)最大28/最小24・連続(強)39・連続(弱)28 連続加湿時間(時間) (おまかせ/うるおい)約7.1・(静音)約16.7・(連続・強)7.1・(連続・弱)16.7 動作温度(℃) 5~35 タイマー 切タイマー:2・4時間 加湿量(mL/h) (おまかせ/うるおい)約700・(静音)約300・(連続・強)約700・(連続・弱)約300
1枚
1,690 税込1,859
当日出荷

薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 タンク容量(L) 約2.5 保証期間 1年
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 17畳
キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート
ホワイト
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 16畳
加湿ユニットが取り外し可能! 加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで全て丸洗いでき、 お手入れが非常に簡単です。
適合床面積 16畳 加湿機能
1台
16,490 税込18,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。 一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。 部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。 抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。 ホワイト タンク容量(L) 12.0(6.0×2個) 電源コード(m) 2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 410×450×348 加湿方式 気化ハイブリッド式
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

気化加湿器(HDF-1000-W、他)に使用する加湿フィルターです。
ホワイト
1台
4,990 税込5,489
3日以内出荷

1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L) 1 連続加湿時間(時間) 約5.5 仕様 アロマ対応、給水ランプ付 消費電力(W) 18 適合床面積 木造3畳相当、鉄筋6畳相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 加湿量(mL/h) 約180 再生紙使用マーク 適合
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する活性炭フィルターです。
適合機種 HXF-A25 材質 不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭) 質量(g) 85.7 交換目安 開封後約2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×320×3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。 コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。 アイボリー 外形寸法(mm) 300×330×707 電源(V) 単相AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 1.05/1.25 コード長さ(m) 2.5 本体質量(kg) 32(タンク満水時) ランプ (UV)1 消費電力(VA) 86 加湿量(mL/h) 1000
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 付属品 取替用スティック5本 材質 ABS樹脂 質量(g) 50 ケーブル長(m) 0.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×52×42 保証期間 お買い上げ日より半年
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(3枚)
1,190 税込1,309
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳
【HEPAフィルター搭載】【お手入れ簡単】。気化式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。加湿機能は吹き出し口が熱くならないヒーターレス。気化式なので、小さなお子様がいても安心です。加湿機能はひかえめ・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載。おまかせ・おやすみ・節電の3モード搭載です。ほこりセンサー・においセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。湿度センサー付きでお部屋の湿度状況をお知らせします。お手入れ時期になると、フィルター掃除ランプが赤色で点灯します。ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。集じん脱臭フィルター(高性能HEPAフィルター)で、空気をキレイに!。花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上※1除去します。活性炭フィルターで気になる生活習臭(トイレ臭・生ごみ臭・体臭・タバコ臭)を99%以上※2除去します。プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。ふたをはずして上から給水と、タンクをはずして給水の2WAY仕様です。切タイマー付で、2・4・8時間と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。※2 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき試験を実施。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を除去。試験空間内の効果であり、実使用空間での効果ではありません。また、使用環境や使用状況によって異なります。
仕様 ●加湿器適用床面積:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)●加湿量(強モード):500ml/h●商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm:390×260×648●商品質量(kg):10.7●空気清浄機適用床面積:38m2(~23畳)●空気清浄消費電力(静音・標準・強・強+加湿):5W・16W・70W・70W●空気清浄風量(静音・標準・強):1.1m3/分・2.6m3/分・5.2m3/分●連続加湿時間(強モード):7時間 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz共用) タンク容量(L) 3.5 コード長さ(m) 1.8 風量 切替モード:静音/標準/強/自動
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

オシャレでレトロポップな色合いのコンパクト加湿器。 卓上はもちろん車内でも活躍。 水溶性アロマエッセンスとアロマウォーター対応。 ディフューザーとして使用可能(※アロマの香りを変える時はフィルターの交換をおすすめします)。 自動停止機能付きなので寝室での使用時に消し忘れても安心。 ボタン操作で連続噴霧、間隔噴霧、ライト(7色グラデーション)の切替えが可能。
用途冬場の乾燥対策、加湿、ウィルス対策に タンク容量(mL) 【加湿】150 連続加湿時間(時間) 連続噴射時/3(自動停止) 、間隔噴霧時/5(自動停止) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 5.4×5.4×15.2 質量(g) 130 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、シリコン 加湿方式 超音波加湿器 噴霧量(mL/h) 30 給電方式 MicroUSBケーブル接続(USB-A to MicroUSB-B) 消費電力(W) 2.5 付属品 フィルターケース1本(バネ入り)、USBケーブル(1m)、フィルター3本
1台
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)