加湿器 モダンデコのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
52件の「加湿器 モダンデコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加湿器 10畳」、「加湿器 上部給水」、「加湿器 気化式」などの商品も取り扱っております。
蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ホワイト 消費電力(W) 74 タンク容量(L) 4 本体質量(kg) 2.8 適合床面積 木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 電気代の目安 約2.0円/時 連続加湿時間(時間) 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.0×18.0×34.9 モード おやすみモード タイマー 最大8時間切りタイマー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 加湿量(mL/h) 350 再生紙使用マーク 適合
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 仕様 透水性あり 種別 透水 材質 ポリプロピレン 幅(mm) 910 厚さ(mm) 約7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器! 1時間あたり1500mLの大加湿能力。 12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。 気化方式で、適度な過湿状態を維持します。 3段階の加湿量コントロール機能付き。 6段階の湿度コントロール機能付き。 移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L) 12(6×2タンク) 仕様 タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える 質量(kg) 7.2 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 55(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×350×460(キャスター含む) 機能 通電ランプ付 適合床面積 一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳) 定格加湿能力(mL/H) 強1500・中1200・弱960 連続加湿時間(時間) 約8(強)~約12(弱) 湿度コントロール 6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
32,900 税込36,190
3日以内出荷

人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。 グリーン 材質 表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR) 幅(mm) 910 厚さ(mm) 6
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート! 加湿空気清浄機で、加熱式なのはアイリスだけ!加熱した水で加熱するからより清潔!
加湿量(mL/h) 300 タイマー時間 2/4 ホワイト
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気の人工芝にリアルなタイプが登場! しっかりとした35mmの厚み、打ち込み本数約14700本/m2の本格派! 青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を表現しました! 一番長い芝はC型に加工しているので、ヘタりにくくボリューム感が持続します。 ロールタイプでお好みの長さにカットできます。裏面からカッターの刃を入れていただきますとスムーズに切れます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 幅(m) 1 長さ(m) 10 仕様 透水性あり 材質 PP+PE 厚さ(mm) 35 打込本数 約14700本/m2 穴間隔(mm) 横:10~250、縦:100±20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
11,980 税込13,178
当日出荷

ワンタッチでジョイントが可能です。取り外しも出来るので、レイアウト変更の際も便利です。 タッチがソフトなので裸足でも歩けます。
用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝、ジョイントマットとして。 材質 PE樹脂(老化防止・静電気防止材配合) 厚さ(mm) 約19 寸法(mm) 300×300 グリーン
1枚ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。 コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。 アイボリー 外形寸法(mm) 300×330×707 電源(V) 単相AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 1.05/1.25 コード長さ(m) 2.5 本体質量(kg) 32(タンク満水時) ランプ (UV)1 消費電力(VA) 86 加湿量(mL/h) 1000
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

【加湿量500ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量5.0L】【適応畳数14畳】 「温風気化式」と「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。 水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて蒸気を出す気化ハイブリッド式なので、超音波式よりも さらに清潔・パワフルな加湿が可能です。水や吹き出し口が熱くなることもないので安心です。 静音タイプなので、オフィスでのご使用にも最適です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×208×376 質量(g) 5400 電源(V) AC100 消費電力(W)(50/60Hz) 266 運転モード 連続モード3段階(強・中・弱)・自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)・ターボモード・ヒーターオフモード 加湿量(mL/h) 500 連続加湿時間(時間) 10 タンク容量(L) 5 切タイマー 2・4・8時間 動作温度(℃) 5~35 電源コード(m) 1.5
1台
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 付属品 取替用スティック5本 材質 ABS樹脂 質量(g) 50 ケーブル長(m) 0.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×52×42 保証期間 お買い上げ日より半年
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして 材質 芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン 丈(mm) 芝:35
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自由なサイズにカットできる、汎用タイプ人工芝。
用途ベランダ、テラス、店舗装飾などに。建築現場の通路や、養生にも最適。 厚さ(mm) 6 グリーン 長さ(m) 30 材質(表面/裏面) ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
1巻
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

夏場の直射日光下でも収縮や変形がおこりにくい耐熱性を持ち、放電チョップで静電気も防止します。 施行が簡単なジョイント式で、クッション性や水はけに優れ、変色や腐敗の心配がほとんどありません。 特殊帯電防止加工 老化防止剤
用途建物の屋上、遊園地等の遊戯施設、プールサイド、ベランダ、出入口などに。 厚さ(mm) 約28 材質 特殊配合EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)、特殊放電加工
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽にジョイント施工ができ、水はけも良くクッション性に富んでいます。静電気防止剤、老化防止剤を配合しています。従来品に比べて約3倍長持ちです。
用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝。 長さ(mm) 300 幅(mm) 300 材質 EVA樹脂 厚さ(mm) 25 質量(g) 300
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワタナベ工業人工芝(透水タイプ)
透水性機能を持った耐候性に優れたポリプロピレン素材の人工芝です。
用途建築、工事現場の通路、ベランダ、屋上、多目的施設など屋外の使用に。 グリーン 長さ(m) 20 トラスコ品番 374-9908 幅(mm) 910 厚さ(mm) 7.5 質量(kg) 15 材質(表面/裏面) ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
1巻
34,980 税込38,478
当日出荷

芝面を内巻きにしておりますので施工が簡単です。 ロール状の為、ハサミやカッター等でお好みの長さにカット・施工ができます。 現場美観、アプローチ養生、防草雑草抑制など幅広い用途で使用されています。
用途単管足場の下・玄関アプローチ部分・ベランダなどの屋外養生 建築、工事現場の通路等の養生に。足元の泥ハネ、水溜まり防止等に 幅(mm) 910 材質 ポリプロピレン 質量(g/m2) 約600 タイプ 逆巻 型番 MR-91 パイル長(mm) 芝高:約7
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。 一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。 部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。 抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。 ホワイト タンク容量(L) 12.0(6.0×2個) 電源コード(m) 2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 410×450×348 加湿方式 気化ハイブリッド式
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Ag+銀イオン抗菌カートリッジ採用でタンク内を除菌!ヌメリも防止。
仕様 Ag+銀イオン抗菌カートリッジ、LEDライト個別スイッチ 消費電力(W) 26 タンク容量(L) 2.8 適合床面積 木造4~6畳、鉄筋6~8畳 電気代の目安 約0.7円/時 連続加湿時間(時間) 約11 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 加湿量(mL/h) 約240 再生紙使用マーク 適合
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分 香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1個(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷