- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 加湿器 上から給水のおすすめ人気ランキング
加湿器 上から給水のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新41件の「加湿器 上から給水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加湿器 上部給水」、「加湿器 10畳」、「加湿器 大容量」などの商品も取り扱っております。
蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器
超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。
触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。
上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ
除菌消臭テクノイオン発生装置付き。
加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
色
ブラック
消費電力(W)
74
タンク容量(L)
4
本体質量(kg)
2.8
適合床面積
木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当
電気代の目安
約2.0円/時
連続加湿時間(時間)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.0×18.0×34.9
モード
おやすみモード
タイマー
最大8時間切りタイマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
加湿量(mL/h)
350
再生紙使用マーク
適合
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器
超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。
触っても熱くない暖かなミスト。
周囲の温度を下げません。
上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ
除菌消臭テクノイオン発生装置付き。
加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
色
ホワイト
消費電力(W)
74
タンク容量(L)
4
本体質量(kg)
2.8
適合床面積
木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当
電気代の目安
約2.0円/時
連続加湿時間(時間)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.0×18.0×34.9
モード
おやすみモード
タイマー
最大8時間切りタイマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
加湿量(mL/h)
350
再生紙使用マーク
適合
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
液晶パネル 6L リモコン付き
セット内容
本体、リモコン(テスト用電池入り)、日本語 取扱説明書・保証書
材質
ABS
質量(kg)
約1.7
色
ホワイト
消費電力(W)
約25(最大)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)
約6
コード長さ(m)
約1.6
適合床面積
~10畳(約16平方メートル)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
約60×21.5×21.5
連続加湿時間(時間)
約19~34(連続運転"強"~"弱"の場合)
最大加湿量(mL/h)
約315
1台
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
オブジェのようなコロンとしたフォルムとウッド調のバイカラーデザインがナチュラルモダンな雰囲気を演出してくれる上部給水式の超音波加湿器「フォグミスト」。
本体のフタを外して上から水を注ぐことができる上部給水式なので、重たい水タンクを持ち運ぶ必要もなく、手軽に給水ができます。
ミストは無段階で調整ができ、オフタイマー機能も搭載しているので、寝る前にセットしておけば就寝時にもちょうどよい潤いを保ち、加湿のしすぎを防いでくれます。
用途加湿
付属品
抗菌カートリッジ、アロマパッド×3
材質
ABS、PP
質量(kg)
1.1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
25
タンク容量(L)
2
適合床面積
目安:6畳
直径×高さ(cm)
20.1×22.7
最大加湿量(mL/h)
220
加湿方式
超音波
切タイマー
2・4・6時間
加湿機能
無段階
1.コンパクトタイプ
オフィスでも場所をとらず加湿出来ます。
上から注ぐだけで給水できて 長時間快適に使える
2.自然に近い加湿方法で、加湿しすぎることがなく快適に使える 気化式加湿器
3.最大6リットルの大容量で一晩中水切れの 心配がなく、長時間お部屋を快適に潤します。
色
ホワイト
消費電力(W)
22.3
タンク容量(L)
6
幅(cm)
約43
コード長さ(m)
約2.1
本体質量(kg)
約6.1
保証期間
1年
連続加湿時間(時間)
15
高さ(cm)
約46.5
奥行き(cm)
約28
1台
¥18,080
税込¥19,888
5日以内出荷
Ag+銀イオン抗菌カートリッジ採用でタンク内を除菌!ヌメリも防止。
仕様
Ag+銀イオン抗菌カートリッジ、LEDライト個別スイッチ
消費電力(W)
26
タンク容量(L)
2.8
適合床面積
木造4~6畳、鉄筋6~8畳
電気代の目安
約0.7円/時
連続加湿時間(時間)
約11
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
加湿量(mL/h)
約240
再生紙使用マーク
適合
ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。シンプルで美しいデザインにこだわり、側面・背面に至るまで上品に仕上げました。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することにより防音効果で、人が感じる運転音を低減しました。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいからしっかり吸引します。標準のストリーマに比べ、2倍のストリーマユニットを搭載。さらに、フィルターに効率よく照射される構造設計にしています。加湿する水の細菌を抑制します。水トレーに銀イオンを搭載しています。加湿フィルターが従来と比べて約10%コンパクトになり、洗面器などでのつけ置き洗いが簡単になりました。上から給水、タンク給水の使いやすい2WAY給水方式。給水タンク内部は凹凸が少なく、手を入れて洗いやすい「シームレス構造」。1年中飛散する全国の花粉「16種類」を無力化します。手が触れる操作部を抗菌仕様に。ボタン一つでお部屋の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールします。空気がきれいになると自動で「みはり運転」に自動で切り替えます。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間などに
電源(V)
単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
消費電力(W)
空気清浄:しずか10/弱11/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱12/標準23/ターボ84
タンク容量(L)
約3.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
760×315×315
定格消費電力(W)
84
本体質量(kg)
12.5(水無し)
交換目安
抗菌加湿フィルター:10シーズン交換不要/TAFUフィルター:10年間交換不要/ツインストリーマユニット:約10年/脱臭フィルター:交換不要/抗菌プレフィルター:交換不要
センサー
ホコリ・PM2.5・ニオイ
風量(m3/min)
空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0
運転音(dB)
空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54
適合床面積
~31畳(~51m2)
主な機能
【清潔】ツインストリーマ・TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)・脱臭フィルター・抗菌プレフィルター・抗菌加湿フィルター・水雑菌抑制・操作部抗菌仕様・温湿度センサー・ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー。【運転モード】おまかせ運転・のど・はだ運転・節電運転・きれいサーキュレーター運転・花粉運転。【便利】2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)・かえルーバー・チャイルドロック・エアコン連動(スマホ接続時)・スケジュールタイマー(スマホ接続時)・スマホ接続
加湿方式
気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式(700mL/時)
加湿機能
○
PM2.5対応
○
花粉モード
○
脱臭機能
○
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。
付属品
取替用スティック5本
材質
ABS樹脂
質量(g)
50
ケーブル長(m)
0.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×52×42
保証期間
お買い上げ日より半年
1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L)
1
連続加湿時間(時間)
約5.5
仕様
アロマ対応、給水ランプ付
消費電力(W)
18
適合床面積
木造3畳相当、鉄筋6畳相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
加湿量(mL/h)
約180
再生紙使用マーク
適合
人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。
一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。
部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。
抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。
色
ホワイト
タンク容量(L)
12.0(6.0×2個)
電源コード(m)
2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
410×450×348
加湿方式
気化ハイブリッド式
やさしさとパワフルさを兼ね備えたハイブリッド式加湿器。本体は熱くならないものの、細菌を放出しないパワフルな加湿が可能。衛生面と安全面に両立した加湿器をお探しの方におすすめ。切タイマーは2→4時間とボタンにタッチするだけで簡単に設定可能。センサー運転機能搭載。3段階の湿度(50・60・70%)に合わせて運転。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節するため、お好みの湿度調節にお使い頂けます。チャイルドロック機能搭載。運転・停止時の動作を制限できる。誤使用を防げるのでペットや小さなお子様のいるご家庭でも安心。掴みやすい取っ手がついているから移動もラクラク。
用途加湿器として。加湿、乾燥防止に。
質量(kg)
3.9
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
水タンク容量(L)
4
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
35.5×16.5×36.2
上部給水
4段階ミスト量調節
空間をお好みの香りにするアロマオイル対応可能
UVCライト付で除菌
延長パイプ使用で高い位置から広範囲への加湿が可能
セット内容
リモコン(電池別売)×1、取扱説明書×1、クリーニング用ブラシ×1、延長パイプ×1
材質
ABS
寸法(mm)
240×240×665(延長パイプ装着時1087)
質量(kg)
3.6
色
ホワイト
電源(V)
100
消費電力(W)
70
タンク容量(L)
17
コード長さ(m)
約1.3
安全装置
渇水時自動停止装置
適合床面積
最大約37m2
連続加湿時間(時間)
最大約21
アズワン品番
65-1211-08
噴霧量(L/h)
最大0.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
やわらかな丸みを帯びた縦長のフォルムが印象的な大容量の超音波加湿器「ピュアドロップ」
パワフルな加湿力でリビングから寝室まで広い部屋でも十分に加湿します。
大容量3.5Lの水タンクはミスト最大時でも長時間運転が可能な本格派です。
タンク容量(L)
3.5
連続運転時間(h)
10(ミスト最大時)
付属品
抗菌カートリッジ、アロマパッド×3枚
材質
ABS、AS
質量(kg)
1.3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
25
コード長さ(m)
1.5
機能
ミスト無段階調節、オフタイマー(2・4・6h)、LEDライト(点灯/消灯)
適合床面積
8畳(目安)
保証期間
1年間
直径×高さ(cm)
19×26.7
最大加湿量(mL/h)
320
加湿方式
超音波
超音波式加湿器で節電効果抜群。タンク容量1L。
アロマ対応でお部屋でリラックス
タンク容量(L)
1.0
仕様
アロマ対応
質量(kg)
0.65
消費電力(W)
18
適合床面積
木造/3畳相当、鉄筋/6畳相当
電気代の目安
約0.5円/時
連続加湿時間(時間)
約5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12×12×23.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
加湿量(mL/h)
約180
再生紙使用マーク
適合
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。連続、または一定間隔での噴霧を選ぶ事の出来る2パターンのミスト。ボトルとカップの2WAYタイプ。オフタイマー機能付き。8・5・3・1時間を選択可能。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。
連続使用時間(時間)
8
付属品
取替用スティック5本、マルチアダプター1個
材質
ABS樹脂
質量(g)
90
ケーブル長(m)
1
機能
オフタイマー機能(時間):8/5/3/1で選択
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×44×60
加湿量(mL/h)
30
【加湿量500ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量5.0L】【適応畳数14畳】
「温風気化式」と「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。
水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて蒸気を出す気化ハイブリッド式なので、超音波式よりも
さらに清潔・パワフルな加湿が可能です。水や吹き出し口が熱くなることもないので安心です。
静音タイプなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×208×376
質量(g)
5400
電源(V)
AC100
消費電力(W)(50/60Hz)
266
運転モード
連続モード3段階(強・中・弱)・自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)・ターボモード・ヒーターオフモード
加湿量(mL/h)
500
連続加湿時間(時間)
10
タンク容量(L)
5
切タイマー
2・4・8時間
動作温度(℃)
5~35
電源コード(m)
1.5
【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】
サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。
加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。
湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。
お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。
サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。
就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。
切タイマー付で、2・4時間と設定できます。
パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
付属品
加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
5400
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
3.7
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
322×220×395
消費電力(W)(50/60Hz)
160/155
適合床面積
プレハブ洋室15畳/木造和室9畳
連続加湿時間(時間)
約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合)
運転モード
加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強
最大加湿量(mL/h)
550
加湿方式
ハイブリッド式
1台
¥12,990
税込¥14,289
3日以内出荷
乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器!
1時間あたり1500mLの大加湿能力。
12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。
気化方式で、適度な過湿状態を維持します。
3段階の加湿量コントロール機能付き。
6段階の湿度コントロール機能付き。
移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)
12(6×2タンク)
仕様
タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える
質量(kg)
7.2
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
55(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×350×460(キャスター含む)
機能
通電ランプ付
適合床面積
一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)
定格加湿能力(mL/H)
強1500・中1200・弱960
連続加湿時間(時間)
約8(強)~約12(弱)
湿度コントロール
6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
¥32,900
税込¥36,190
3日以内出荷
おしゃれな超音波加湿器メレンゲ
色
ホワイト
消費電力(W)
28
タンク容量(L)
3.6
本体質量(kg)
1.5
対応
アロマ対応
適合床面積
木造/4~6畳相当、鉄筋/6~8畳相当
電気代の目安
約0.8円/時
連続加湿時間(時間)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.7×26.0×26.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
カートリッジ
抗菌カートリッジ
グリーン購入法
適合
加湿量(mL/h)
約240
再生紙使用マーク
適合
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高い位置からの加湿で、あなたやお部屋に満足なうるおいを。本体水槽部と給水タンクに抗菌カードリッジ採用。ダブルで抗菌。給水タンクは取り外しができます。香りが楽しめる、アロマケース付きです。
幅(mm)
280
高さ(mm)
652
奥行(mm)
280
消費電力(W)
25
タンク容量(L)
3.2
本体質量(g)
3400
タイマー
1/3/5時間切タイマー
加湿方式
超音波式
加湿量(mL/h)
強:400、弱:100
1個
¥9,890
税込¥10,879
5日以内出荷