加湿器 上部給水のおすすめ人気ランキング

2025/07/24更新
47件の「加湿器 上部給水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オフィス加湿器」、「加湿器 20畳」、「加湿器 工場」などの商品も取り扱っております。
蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ブラック 消費電力(W) 74 タンク容量(L) 4 本体質量(kg) 2.8 適合床面積 木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 電気代の目安 約2.0円/時 連続加湿時間(時間) 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.0×18.0×34.9 モード おやすみモード タイマー 最大8時間切りタイマー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 加湿量(mL/h) 350 再生紙使用マーク 適合
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

上部給水 4段階ミスト量調節 空間をお好みの香りにするアロマオイル対応可能 UVCライト付で除菌 延長パイプ使用で高い位置から広範囲への加湿が可能
セット内容 リモコン(電池別売)×1、取扱説明書×1、クリーニング用ブラシ×1、延長パイプ×1 材質 ABS 寸法(mm) 240×240×665(延長パイプ装着時1087) 質量(kg) 3.6 ホワイト 電源(V) 100 消費電力(W) 70 タンク容量(L) 17 コード長さ(m) 約1.3 安全装置 渇水時自動停止装置 適合床面積 最大約37m2 連続加湿時間(時間) 最大約21 アズワン品番 65-1211-08 噴霧量(L/h) 最大0.8
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器! 1時間あたり1500mLの大加湿能力。 12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。 気化方式で、適度な過湿状態を維持します。 3段階の加湿量コントロール機能付き。 6段階の湿度コントロール機能付き。 移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L) 12(6×2タンク) 仕様 タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える 質量(kg) 7.2 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 55(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×350×460(キャスター含む) 機能 通電ランプ付 適合床面積 一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳) 定格加湿能力(mL/H) 強1500・中1200・弱960 連続加湿時間(時間) 約8(強)~約12(弱) 湿度コントロール 6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
32,900 税込36,190
3日以内出荷

リビングなどの広い空間をパワフルにうるおいで満たす最大42畳対応の「グランリュクスGXシリーズ」。 大容量7Lのタンクにたっぷりの水を含んだ独自のフィルターに大風量の温風を当てることで最大1500ml/hの加湿量を実現しました。 給水は本体を持ち運びすることなく、上部給水が可能。湿度設定、のど・肌モード、静音モード、パワフルモードと機能も充実。 LEDディスプレイ搭載で40%~75%の湿度コントロール機能でお好みの湿度に設定することができ、常に快適な湿度を保つことができます。 インテリアと調和する木目調パネルを採用したモダンデザインとなっており、圧倒的な性能とユーザビリティを高次元で確立したワンランク上の生活に取り入れやすい最上級モデルです。
用途加湿 付属品 加湿フィルター、抗菌カートリッジ、リモコン(CR2032リチウム電池内蔵) 材質 ABS、PP 質量(kg) (約)7.3 消費電力(W) 1200(パワフル)~18(静音) タンク容量(L) 7 機能 標準、のど・肌モード、パワフルモード、静音モード。湿度設定:40~75%(5%単位)。オンタイマー(1~9時間)。消灯モード、お手入れランプ。温度ヒューズ、温度センサー、転倒時自動オフスイッチ 電源(AC100V) 50/60Hz 連続運転時間(h) 約4(パワフル)、約20(静音) 適合床面積 42畳(洋室、プレハブ)、25畳(和室、木造) 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (約)39×25×40.5 最大加湿量(mL/h) 1500(パワフル) 加湿方式 ハイブリッド(気化式+PTCヒーター) 切タイマー 1~9時間(1時間単位)
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。 樹脂製のやさしいデザインです。 加湿量は最大1.2kg/hです。 コンセントプラグでどこでもご使用可能です。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。 ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。 誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。 材質 樹脂 アイボリー 外形寸法(mm) 275×485×730 電源(V) 単相AC100/1Φ/2W タンク容量(L) 10×2個 コード長さ(m) 2 本体質量(kg) (空重量)24.5、(運転)44.5 消費電力(VA) (H)1.1、(L)0.6 周囲湿度(%RH) 70(凍結・結露のないこと) 給水方式 ポリタンクによる給水 連続加湿時間(時間) 約16(【強】の時) 水質 RO処理水(1~20 μS/cm)、純水、水道水 周囲温度(℃) 1~40 風量(m3/h)(50/60Hz) (蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0 加湿量(mL/h) (H)1200(L)500
1台
349,800 税込384,780
32日以内出荷

安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。 樹脂製のやさしいデザインです。 加湿量は最大2.4kg/hです。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。 ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。 誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。 アイボリー 材質 樹脂 外形寸法(mm) 275×485×730 電源(V) 1Φ2W、AC200 風量(m3/min)50Hz/60Hz (蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0 コード長さ(m) 2 本体質量(kg) (空重量)24.5、(運転)44.5 定格出力(kW) (H)2.1、(L)1.1 水質 R.O処理水(1~20μS/cm)、純水、水道水 加湿量(mL/h) (H)2400(L)1200
1台
379,800 税込417,780
29日以内出荷

上から給水するので水がこぼれません。 3~5ミクロンの濡れない超微細ドライミストが噴霧されます。 感染症のリスクから守ってくれます。 加齢臭やペット臭(獣臭)を分解し空間を消臭します。 誤嚥性肺炎のリスクを低減します。
トラスコ品番 251-5886 質量(kg) 2.1 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 4.5 消費電力(W)(50/60Hz) 30 本体寸法(mm)奥行 195 本体寸法(mm)高さ 319 本体寸法(mm)幅 195 吸水量(L/min) 30 噴霧量(L/min) 195 使用面積(m2) 目安66(40畳) 標準消費電力料金(円/h) 0.66
1台
29,900 税込32,890
当日出荷

人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。 一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。 部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。 抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。 ホワイト タンク容量(L) 12.0(6.0×2個) 電源コード(m) 2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 410×450×348 加湿方式 気化ハイブリッド式
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンクを外す必要なく、上から簡単給水 超音波式だから熱くならず、お子様がいらっしゃるご家庭でも安心 動作音が静かで、睡眠時に使っても気になりにくい 大容量4.5Lタンク採用し、運転開始ですぐ加湿 水がなくなると自動停止します
仕様 ●サイズ:20.8×21.8×28.2cm●材質:ABS・PC●使用電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:約30W●電源コード:約1.5m●加湿量目安:約180~350ml/h●推奨使用面積:木造和室6畳、プレハブ洋室10畳●容量:4.5L アズワン品番 68-4067-29
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷

超音波+ヒーターを採用することで、上質な生活体験を演出するハイブリット加湿器「グランリュクスHBシリーズ」。 従来のハイブリット加湿器の課題点を徹底的に見直し、効率的な水路の設計によるヒーターの加熱で清潔なミストを部屋中に届けます。 のど・肌モード、ひかえめモード、パワフルモード、40%~75%の湿度コントロールと充実した機能を搭載。 フタをしたまま上から水を注ぐこともできる上部給水を採用しているので、タンクからの滴りもなくお手入れや掃除も楽にできます。 性能とユーザビリティを極限まで追求したハイスペックモデルです。
用途加湿 付属品 抗菌カートリッジ、リモコン(CR2025リチウム電池内蔵) 材質 ABS、PP 質量(kg) (約)3 消費電力(W) 118 タンク容量(L) 6 機能 標準、のど・肌モード、パワフルモード、ひかえめモード。湿度設定:40~75%(5%単位)。オンタイマー(1~9時間)。消灯モード。温度ヒューズ、水位感知センサー 電源(AC100V) 50/60Hz 連続運転時間(h) 約11~約36 適合床面積 14畳(洋室、プレハブ)、8.5畳(和室、木造) 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (約)28.5×18×30.5 最大加湿量(mL/h) 500 加湿方式 ハイブリッド(超音波+PTCヒーター) 切タイマー 1~9時間(1時間単位)
1個
12,800 税込14,080
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水が簡単でこぼしにくい 上面給水USB加湿器
ネイビーブルー 質量(g) 100 電源 DC 5V(USBポートより供給) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×100×55 消費電流(mA) 最大500 タンク容量(mL) 160 オートパワーオフ 約5時間
1個
1,690 税込1,859
7日以内出荷

液晶パネル 6L リモコン付き
セット内容 本体、リモコン(テスト用電池入り)、日本語 取扱説明書・保証書 材質 ABS 質量(kg) 約1.7 ホワイト 消費電力(W) 約25(最大) 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) タンク容量(L) 約6 コード長さ(m) 約1.6 適合床面積 ~10畳(約16平方メートル) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 約60×21.5×21.5 連続加湿時間(時間) 約19~34(連続運転"強"~"弱"の場合) 最大加湿量(mL/h) 約315
1台
17,900 税込19,690
翌日出荷

蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ホワイト 消費電力(W) 74 タンク容量(L) 4 本体質量(kg) 2.8 適合床面積 木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 電気代の目安 約2.0円/時 連続加湿時間(時間) 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.0×18.0×34.9 モード おやすみモード タイマー 最大8時間切りタイマー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 加湿量(mL/h) 350 再生紙使用マーク 適合
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

給水が簡単でこぼしにくい 上面給水USB加湿器
ブラック 質量(g) 100 電源 DC 5V(USBポートより供給) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×100×55 消費電流(mA) 最大500 タンク容量(mL) 160 オートパワーオフ 約5時間
1個
1,690 税込1,859
7日以内出荷

オブジェのようなコロンとしたフォルムとウッド調のバイカラーデザインがナチュラルモダンな雰囲気を演出してくれる上部給水式の超音波加湿器「フォグミスト」。 本体のフタを外して上から水を注ぐことができる上部給水式なので、重たい水タンクを持ち運ぶ必要もなく、手軽に給水ができます。 ミストは無段階で調整ができ、オフタイマー機能も搭載しているので、寝る前にセットしておけば就寝時にもちょうどよい潤いを保ち、加湿のしすぎを防いでくれます。
用途加湿 付属品 抗菌カートリッジ、アロマパッド×3 材質 ABS、PP 質量(kg) 1.1 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 25 タンク容量(L) 2 適合床面積 目安:6畳 直径×高さ(cm) 20.1×22.7 最大加湿量(mL/h) 220 加湿方式 超音波 切タイマー 2・4・6時間 加湿機能 無段階
1個
6,390 税込7,029
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。 コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。 アイボリー 外形寸法(mm) 300×330×707 電源(V) 単相AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 1.05/1.25 コード長さ(m) 2.5 本体質量(kg) 32(タンク満水時) ランプ (UV)1 消費電力(VA) 86 加湿量(mL/h) 1000
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

雑菌の増殖を防ぐUV機能付き。加湿量は3段階に調節できます。部屋の湿度を検知して自動で加湿を調節するおまかせモード付き。3段階調光LEDライト付き。運転音と明るさを抑えたおやすみモード付き。切タイマーは最長8時間まで設定可能。アロマポケット付きでアロマの香りも楽しめます。上部からふたをしたまま給水できます。水タンクは取り外し可能、給水口が広いので中までしっかり洗えます。水タンク容量は約4.0リットル
付属品 アロマパッド(2枚)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書 適合 過失方式:超音波式 質量(kg) 約1.3 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.5 定格消費電力(W) 22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約220×142×317 適合床面積 プレハブ洋室 約7畳、木造和室 約4畳※強運転時の目安 水タンク容量(L) 約4.0 連続加湿時間(時間) 約15時間(強運転時) 加湿量(mL/h) 約270(強運転時)
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷