- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 加湿器 事務所のおすすめ人気ランキング
加湿器 事務所のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新39件の「加湿器 事務所」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オフィス加湿器」、「加湿器 10畳」、「加湿器 大容量」などの商品も取り扱っております。
人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。
一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。
部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。
抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。
色
ホワイト
タンク容量(L)
12.0(6.0×2個)
電源コード(m)
2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
410×450×348
加湿方式
気化ハイブリッド式
乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器!
1時間あたり1500mLの大加湿能力。
12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。
気化方式で、適度な過湿状態を維持します。
3段階の加湿量コントロール機能付き。
6段階の湿度コントロール機能付き。
移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)
12(6×2タンク)
仕様
タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える
質量(kg)
7.2
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
55(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×350×460(キャスター含む)
機能
通電ランプ付
適合床面積
一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)
定格加湿能力(mL/H)
強1500・中1200・弱960
連続加湿時間(時間)
約8(強)~約12(弱)
湿度コントロール
6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
¥32,900
税込¥36,190
3日以内出荷
電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。
コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。
色
アイボリー
外形寸法(mm)
300×330×707
電源(V)
単相AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
1.05/1.25
コード長さ(m)
2.5
本体質量(kg)
32(タンク満水時)
ランプ
(UV)1
消費電力(VA)
86
加湿量(mL/h)
1000
1台
¥339,800
税込¥373,780
15日以内出荷
上部給水
4段階ミスト量調節
空間をお好みの香りにするアロマオイル対応可能
UVCライト付で除菌
延長パイプ使用で高い位置から広範囲への加湿が可能
セット内容
リモコン(電池別売)×1、取扱説明書×1、クリーニング用ブラシ×1、延長パイプ×1
材質
ABS
寸法(mm)
240×240×665(延長パイプ装着時1087)
質量(kg)
3.6
色
ホワイト
電源(V)
100
消費電力(W)
70
タンク容量(L)
17
コード長さ(m)
約1.3
安全装置
渇水時自動停止装置
適合床面積
最大約37m2
連続加湿時間(時間)
最大約21
アズワン品番
65-1211-08
噴霧量(L/h)
最大0.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
【加湿量500ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量5.0L】【適応畳数14畳】
「温風気化式」と「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。
水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて蒸気を出す気化ハイブリッド式なので、超音波式よりも
さらに清潔・パワフルな加湿が可能です。水や吹き出し口が熱くなることもないので安心です。
静音タイプなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×208×376
質量(g)
5400
電源(V)
AC100
消費電力(W)(50/60Hz)
266
運転モード
連続モード3段階(強・中・弱)・自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)・ターボモード・ヒーターオフモード
加湿量(mL/h)
500
連続加湿時間(時間)
10
タンク容量(L)
5
切タイマー
2・4・8時間
動作温度(℃)
5~35
電源コード(m)
1.5
キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート!
加湿空気清浄機で、加熱式なのはアイリスだけ!加熱した水で加熱するからより清潔!
加湿量(mL/h)
300
タイマー時間
2/4
色
ホワイト
フレキシブルな設置が可能なパブリック空間向け加湿空気清浄機。前後の方向に吹き出せる両A面パネルデザインを採用。オフィスのレイアウトに合わせてフレキシブルに設置でき、大空間でも高い効果を発揮します。電源コードを底面引き出しにすることで、壁に寄せてピッタリ設置できます。また、コードは3方向に引き出せるので、コンセントの位置を気にしなくて済みます。静電HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストはもちろんPM2.5にも対応。 0.3μm(マイクロメートル)の微小な粒子を99.97%以上集じん。また、ダブル脱臭フィルターにより、ニオイも除去します。室内にこもりがちな汗臭もしっかり吸着。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ。汚れやすい加湿トレー部は、お手入れしやすい「シンプル加湿トレー」を実現。Ag+イオンカートリッジがタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。半年に1回の交換でキレイが続きます。SIAA(抗菌製品技術協議会)に準拠した操作パネルを採用。不特定多数の方が触れる場所だからこそ、キレイを保つ抗菌仕様にこだわりました。AIを使った新しい時代の「空気の管理」をお届けします。COCORO AIRは、空気清浄機やエアコンをインターネットでクラウドの人工知能とつないで提供するクラウドサービスです。運転や停止、加湿設定、運転モードの切替えなど、離れた場所から遠隔操作が可能。スマートフォンと連携し、外出先でも空気情報を管理できます。空気情報に加え、フィルターなどの交換目安、お手入れのタイミングなども簡単に確認できます。万一のエラーや給水ができていない場合、またメンテナンスが必要な際などは、すぐにお知らせ。使う人をしっかりとサポートします。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。
適合床面積
【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2)
脱臭機能
タバコ臭、ペット臭、料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、体臭・加齢臭
質量(kg)
約15.2
風量(m3/min)
【加湿空気清浄】強7.2/中4.6/静音1.8、【空気清浄】強8.5/中5.2/静音1.8
電源コード(m)
1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
427×326×684
消費電力(W)(50/60Hz)
【加湿空気清浄】強56/中21/静音7、【空気清浄】強86/中25/静音5.3
運転音(dB)
【加湿空気清浄】強50/中40/静音24、【空気清浄】強54/中43/静音24
清浄時間(分)
【加湿空気清浄】8畳/約9(強 運転時)、【空気清浄】8畳/約8(強 運転時)
タンク容量(L)
約4.0
加湿量(mL/h)
強800/中600/静音300
連続加湿時間(時間)
強 約5.0/中 約6.7/静音 約13
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz共用)
定格消費電力(W)
87
待機時消費電力(W)
約1.3(約1.5)
運転モード
加湿空気清浄、空気清浄
風量調整
【加湿空気清浄】強、中、静音、【空気清浄】強、中、静音
1時間あたりの電気代目安(円)
【加湿空気清浄】強/約1.51、中/約0.57、静音/約0.19(約0.18)、【空気清浄】強/約2.32、中/約0.68、静音/約0.14(約0.14)
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)。プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。
質量(kg)
約21
色
ホワイト
センサー
高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー
電源コード(m)
3.0(キャブタイヤ電源コード)
フィルター
静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
549×327×818
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)123、(中)35、(静音)7.7
適合床面積
目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2)
アズワン品番
64-2322-12
清浄時間(分)
5(8畳)
PM2.5対応
○
花粉モード
○
脱臭機能
○
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
乾燥した空気がプレフィルター・中性能フィルター・加湿エレメントを通過して、きれいで潤いのある空気となり部屋の環境を改善します。
オゾンによる除菌・脱臭機能でアンモニア臭等の部屋のニオイ成分を分解します。24時間タイマーで加湿する時間の設定ができます。
前後左右と風向を変えることができます。
仕様
24時間タイマー搭載、水道直結型、気化式
トラスコ品番
125-8764
質量(kg)
40
電源(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×390×887
電源コード(m)
2.7
消費電力(W)(50/60Hz)
128/154
使用の目安
畳:60
定格加湿能力(mL/H)
2400
オゾン濃度
0.05ppm
使用面積(m2)
100
標準消費電力料金(50Hz)
50Hz:3.1円/h、60Hz:3.8円/h
1台
¥589,000
税込¥647,900
翌々日出荷
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
タンク容量(L)
約2.5
保証期間
1年
やさしさとパワフルさを兼ね備えたハイブリッド式加湿器。本体は熱くならないものの、細菌を放出しないパワフルな加湿が可能。衛生面と安全面に両立した加湿器をお探しの方におすすめ。切タイマーは2→4時間とボタンにタッチするだけで簡単に設定可能。センサー運転機能搭載。3段階の湿度(50・60・70%)に合わせて運転。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節するため、お好みの湿度調節にお使い頂けます。チャイルドロック機能搭載。運転・停止時の動作を制限できる。誤使用を防げるのでペットや小さなお子様のいるご家庭でも安心。掴みやすい取っ手がついているから移動もラクラク。
用途加湿器として。加湿、乾燥防止に。
質量(kg)
3.9
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
水タンク容量(L)
4
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
35.5×16.5×36.2
最大除湿能力16L/日のパワフル除湿!ハイブリッド式だから1年中快適に使用が可能!!
色
グレー
質量(g)
19000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×300×715
電源コード(m)
2.0
消費電力(W)(50/60Hz)
260/300
最大消費電力(W)
660/700(50/60Hz)
電源(AC V)
100(50/60Hz)
水タンク容量(L)
4.5
除湿能力(L/日)
最大11.0/13.0(50/60Hz)
除湿面積
木造:23/27m2、プレハブ:35/41m2、鉄筋コンクリート:46/54m2(50/60Hz)
1台
¥61,900
税込¥68,090
翌々日出荷
新機能『消耗品交換お知らせ機能』『キーロック機能(いたずら防止)』。加湿することで静電気発生を抑制できます。 また、空気乾燥による作業者ののどの粘膜防御機能の低下を防ぎます。100m2の部屋では50%近くに湿度を上げることができます。消臭パックや気化エレメントの交換をお知らせする機能が付いています。吐出口は金網でガードされていて、物や指が入らない安心設計です。消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ケ月効果が保たれます。購入時4ケ標準装備。管理者以外の操作を禁止する機能。100V電源があれば使用可能です。キャスター付きなので、工場のライン替えや不需要期の移動が簡単にできます。また使用する水は水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。
質量(kg)
49
消費電力(W)
188/262(50Hz/60Hz)
電源
単相100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1367×550×718
安全装置
過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護
最大風量(m3/min)
22/28(50Hz/60Hz)
運転音(dB)(A)
63/65(50Hz/60Hz)
最大加湿量(mL/h)
4200/5.0(50Hz/60Hz)
1個
¥194,980
税込¥214,478
3日以内出荷
電気工事、配管工事不要。コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
FT-M42LCはフレキシブルノズルで任意の方向に噴霧します。
ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動ができます
ポリタンク給水(13L×2個)なので配管不要です。
湿度設定機能がついているので目標湿度までオートで加湿します。
加湿部の高さはアジャスターで自由に調整できます
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。
色
シルバー
仕様
(加湿ユニット数)4
材質
SUS304
外形寸法(mm)
540×330×1640(ノズル含まず)
電源(V)
単相AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
1.0/1.2
コード長さ(m)
2.5
ランプ
(UV)2
消費電力(VA)
260
加湿量(mL/h)
3000
1台
¥559,800
税込¥615,780
29日以内出荷
地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に
お茶や穀物類の貯蔵庫に
作業場、工場内の除湿に
コンピュータ室の湿度管理に
トラスコ品番
448-9527
タイプ
コンプレッサー式
外形寸法(mm)
390×430×835
電源(V)
単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
10/11
タンク容量(L)
15
定格電流(A)
7.2/7.2(50/60Hz)
本体質量(kg)
33
電源コード(m)
約3
消費電力(W)(50/60Hz)
590/700
保護装置
(圧縮機)サーマルプロテクター。(冷媒回路)高圧圧力スイッチ
使用環境温度(℃)
5~35(周囲温度)
冷媒
HFC R407C
圧縮機
全閉式ロータリー
除湿水の処理方法
15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付
霜取方法
装置/機械式温度センサー
使用環境湿度(%)
45~90(相対湿度)
除湿能力(L/h)
1.2/1.4(50/60Hz)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
リビングなどの広い空間をパワフルにうるおいで満たす最大42畳対応の「グランリュクスGXシリーズ」。
大容量7Lのタンクにたっぷりの水を含んだ独自のフィルターに大風量の温風を当てることで最大1500ml/hの加湿量を実現しました。
給水は本体を持ち運びすることなく、上部給水が可能。湿度設定、のど・肌モード、静音モード、パワフルモードと機能も充実。
LEDディスプレイ搭載で40%~75%の湿度コントロール機能でお好みの湿度に設定することができ、常に快適な湿度を保つことができます。
インテリアと調和する木目調パネルを採用したモダンデザインとなっており、圧倒的な性能とユーザビリティを高次元で確立したワンランク上の生活に取り入れやすい最上級モデルです。
用途加湿
付属品
加湿フィルター、抗菌カートリッジ、リモコン(CR2032リチウム電池内蔵)
材質
ABS、PP
質量(kg)
(約)7.3
消費電力(W)
1200(パワフル)~18(静音)
タンク容量(L)
7
機能
標準、のど・肌モード、パワフルモード、静音モード。湿度設定:40~75%(5%単位)。オンタイマー(1~9時間)。消灯モード、お手入れランプ。温度ヒューズ、温度センサー、転倒時自動オフスイッチ
電源(AC100V)
50/60Hz
連続運転時間(h)
約4(パワフル)、約20(静音)
適合床面積
42畳(洋室、プレハブ)、25畳(和室、木造)
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)39×25×40.5
最大加湿量(mL/h)
1500(パワフル)
加湿方式
ハイブリッド(気化式+PTCヒーター)
切タイマー
1~9時間(1時間単位)
蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器
超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。
触っても熱くない暖かなミスト。
周囲の温度を下げません。
上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ
除菌消臭テクノイオン発生装置付き。
加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
色
ホワイト
消費電力(W)
74
タンク容量(L)
4
本体質量(kg)
2.8
適合床面積
木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当
電気代の目安
約2.0円/時
連続加湿時間(時間)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.0×18.0×34.9
モード
おやすみモード
タイマー
最大8時間切りタイマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
加湿量(mL/h)
350
再生紙使用マーク
適合
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
液晶パネル 5.2L リモコン付き
セット内容
本体、リモコン(テスト用電池入り)、日本語 取扱説明書・保証書
材質
ABS
質量(kg)
約1.9
色
ホワイト
消費電力(W)
約25(最大)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)
約5.2
コード長さ(m)
約1.5
適合床面積
~10畳(約16平方メートル)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
約78×22×22
連続加湿時間(時間)
約13.5~28(連続運転"強"~"弱"の場合)
最大加湿量(mL/h)
約380
1台
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
適合
SFH-12用
セット内容
クリーンフィルター 2枚×3セット。エアフィルター 2枚×1セット
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。
樹脂製のやさしいデザインです。
加湿量は最大2.4kg/hです。
ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。
ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。
湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。
誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。
色
アイボリー
材質
樹脂
外形寸法(mm)
275×485×730
電源(V)
1Φ2W、AC200
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0
コード長さ(m)
2
本体質量(kg)
(空重量)24.5、(運転)44.5
定格出力(kW)
(H)2.1、(L)1.1
水質
R.O処理水(1~20μS/cm)、純水、水道水
加湿量(mL/h)
(H)2400(L)1200
1台
¥379,800
税込¥417,780
29日以内出荷