- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 加湿器 銀のおすすめ人気ランキング
加湿器 銀のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新66件の「加湿器 銀」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加湿器用洗剤」、「加湿器 タンク 除菌」、「加湿器 カルキ抜き」などの商品も取り扱っております。
加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。
成分
液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
1個(1000mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
給水タンクに入れるだけ!自然の力でキレイが続きます。加湿器の給水タンクで発生する細菌感染症のレジオネラ症にも効果があります。特長1.ウイルスや菌を分解、除菌しキレイな水を保ち続けます!暗闇には反応しない通常の光触媒とは異なり、特許取得済の独自工法によるアクアクリアボールは暗闇でも触媒効果を発揮してウイルスを分解・菌を除菌し、長時間に渡って、水をきれいな状態に保ち続ける画期的な商品です。耐久年数約3年で、一般的な銀イオン使用の商品に比べ耐久年数が長いです(一般的な銀イオン商品は約半年)。特長2.頑固なカルキの付着を軽減し、お手入れラクラク。吸水タンクのトレイには石灰化したカルキがよく発生しますが、石灰化したカルキを取り除くにはかなりの労力を費やします。アクアクリアボールはカルキを分解してサラサラにし、さらに黒カビ、赤カビの発生を抑制するので、お手入れの負担が軽減できます。特長3.乳幼児から高齢者・ペットも安心・安全な素材です。アクアクリアボールは液体や粉末の薬剤を使用しないので、乳幼児、高齢者、ペットなどを飼っている方にも安心してご使用いただけます。
用途除湿機・冷風扇・加湿空気清浄機・加湿器などの除菌・カルキ付着の防止にご使用ください。
材質
ボール:酸化チタン、アルミネット、ネット:ポリプロピレン
貴方の加湿器のタンクは大丈夫???放っておくと加湿器肺炎の可能性も・・・タンク内はいつも清潔に!!!加湿器の水タンクの中に水と一緒に入れるだけで水タンクや水槽に除菌・抗菌・消臭効果があり雑菌の繁殖が抑えられ嫌な臭いや水のぬめり等も軽減されます。さらにお部屋の壁やカーテンも抗菌・防臭!
容量(mL)
320
質量(g)
360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×56×175
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
加湿器の水受けトレイにたまった白いカルキ汚れを洗浄できます。
カルキ汚れを洗浄し、加湿器を常にキレイに保てる加湿器専用洗剤です。
商品タイプ
本体
成分
クエン酸
1パック(30g×3個)
¥499
税込¥549
当日出荷
容量(mL)
400
適合機種
MH-C11U /HM-C610S /STEM 620
使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分
香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1個(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
銀イオンを内袋に練り込ませる事により、吸い込んだゴミのいやな臭いをやわらげます。
・ゴミの量、種類によって効果は異なります。
・長い間使用されている掃除機内に付いた臭いには効果がありません。
銀イオンは人体に安全な抗菌剤なので赤ちゃんのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
吸塵力と通気性に優れた2重5層構造です。
再生紙使用で地球環境の限りある資源を大切にしています。
スタンド型・ハンディ型・業務用の機種には使用できません。
仕様
抗菌の方法:繊維に練り込み、抗菌の処理を行っている部分の名称:紙パック内層不織布
タイプ
各社共通タイプ
構造
2重5層
試験方法
JIS L 1902に基づく
試験機関
(一財)カケンテストセンター
投入するだけで銀イオンで各種水タンク内の除菌・抗菌、全種類の加湿器に対応(気化式、超音波式、スチーム式)、銀イオンが加湿している空間にも広がり抗菌・消臭・防カビ対策に、霧吹きスプレーボトルへ入れて除菌・消臭・防カビ剤として使用(食品にも使用可)、1袋につき浄水または水道水2Lが30~60分で銀イオン(Ag+)除菌水になります、1袋で銀イオン水が500~1000L生成可能
加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。
成分
液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
1個(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フッ素樹を配合で、自転車やバイクをはじめ各種チェーンに求められる性能を高次元で実現した、ハーフウエットタイプのシールチェーン対応チェーン用防錆潤滑剤です。
薄いクリアな被膜なのでカラーチェーンにも使用でき、砂やほこりなどが付着しにくい特性を持っています。
また、水置換性を有しているので金属表面に付着している湿気を追い出し、防錆・潤滑被膜を形成します。
用途浸透性チェーン用防錆潤滑剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.18L
危険物の性状
非水溶性
1本(180mL)
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。
付属品
取替用スティック5本
材質
ABS樹脂
質量(g)
50
ケーブル長(m)
0.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×52×42
保証期間
お買い上げ日より半年
オシャレでレトロポップな色合いのコンパクト加湿器。
卓上はもちろん車内でも活躍。
水溶性アロマエッセンスとアロマウォーター対応。
ディフューザーとして使用可能(※アロマの香りを変える時はフィルターの交換をおすすめします)。
自動停止機能付きなので寝室での使用時に消し忘れても安心。
ボタン操作で連続噴霧、間隔噴霧、ライト(7色グラデーション)の切替えが可能。
用途冬場の乾燥対策、加湿、ウィルス対策に
タンク容量(mL)
【加湿】150
連続加湿時間(時間)
連続噴射時/3(自動停止) 、間隔噴霧時/5(自動停止)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.4×5.4×15.2
質量(g)
130
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、シリコン
加湿方式
超音波加湿器
噴霧量(mL/h)
30
給電方式
MicroUSBケーブル接続(USB-A to MicroUSB-B)
消費電力(W)
2.5
付属品
フィルターケース1本(バネ入り)、USBケーブル(1m)、フィルター3本
不織布素材で柔らかいから、膨らみやすく、装着しやすい掃除機用取替パックです。印刷の文字も大きく見やすいです。
サイズ
245×260
対応
パナソニック(ナショナル)、日立、東芝、三菱、サンヨー、シャープ、NEC、日本サムスン、富士通ゼネラル、マルマン、小泉、ピエリア、大宇(ダカス)、イワタニ、ツインバード、EUPA、LG、YAMAZEN、オーム電気、アイリスオーヤマ
使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分
香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1個(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L)
1
連続加湿時間(時間)
約5.5
仕様
アロマ対応、給水ランプ付
消費電力(W)
18
適合床面積
木造3畳相当、鉄筋6畳相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
加湿量(mL/h)
約180
再生紙使用マーク
適合
取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプ。
ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。
コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。
吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。
特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。
4つの安心 ・殺虫剤等は使用してません。ハイパワー対応。排気循環式掃除機にも対応。16社共通タイプ。
適合機種メーカー
パナソニック・日立・東芝・サンヨー・三菱・シャープ・NEC・富士通ゼネラル・小泉・マルマン・ピエリア・ツインバード・LG電子・ダカス(大字)・マルバラ・イワタニ
加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。
成分
液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
1個(2L)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
電気を使わずエコ加湿、お肌やのどにうるおいを!机の上や寝室にサッと置けます。
材質(本体)
ABS
質量(g)
160
材質(フィルター)
レーヨン不織布
寸法(cm)
10×10×11.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
超音波式加湿器で節電効果抜群。タンク容量1L。
アロマ対応でお部屋でリラックス
タンク容量(L)
1.0
仕様
アロマ対応
質量(kg)
0.65
消費電力(W)
18
適合床面積
木造/3畳相当、鉄筋/6畳相当
電気代の目安
約0.5円/時
連続加湿時間(時間)
約5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12×12×23.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
加湿量(mL/h)
約180
再生紙使用マーク
適合