加湿器 20畳のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
52件の「加湿器 20畳」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイブリッド加湿器」、「オフィス加湿器」、「加湿器 大容量」などの商品も取り扱っております。
せまい場所にもスッキリ置ける 熱くない吹き出し口 キャリング取っ手で持ち運びラクラク 大型操作パネル お好みメモリー機能 チャイルドロック 音でお知らせ給水メロディ 転倒したら自動で電源オフ エコモード 運転切替:自動/パワフル/静音 静音モード:おやすみ時に便利な「静音運転」 洗える超広口4リットルタンク フィルター乾燥機能 マルチクリーンフィルターでウイルス抑制、抗菌、脱臭 加湿用水が溜まる水槽内は銅イオンの除菌効果によりいつでもキレイ
用途乾燥対策に。ハイブリッド加湿機 ハイブリッド式加湿機 リビング 卓上 質量(kg) 3.9 電源 AC100V(50/60Hz) タンク容量(L) 4 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35.5×16.5×36.2 加湿方式 ハイブリッド式(加熱気化式)
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスや大きいお部屋に最適。大容量10Lの大型スチームファン式加湿器。最大加湿量1200ml/hだから、リビングだけでなくオフィスでの使用にも最適。湿度設定:3段階の湿度(50/60/70%)に合わせて運転します。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節します。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。チャイルドロック機能搭載。電源コードはマグネットプラグ式。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル 仕様 運転切替:3段階:L(弱)/M(中)/H(強) 質量(kg) 5.6 ホワイト 消費電力(W) (弱)350/(中)650/(強)1000 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 電源:約1.5 安全装置 温度ヒューズ、電流ヒューズ 機能 チャイルドロック 適合床面積 (木造和室)~約20畳、(プレハブ洋室)~約33畳 保証期間 1年 水タンク容量(L) 約10 連続加湿時間(時間) (強)約8/(中)約12/(弱)約25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 34×34×44.2 温度設定 3段階(50/60/70)% 加湿量(mL/h) (強)1200、(中)800、(弱)400 切タイマー 1/2/4時間
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器! 1時間あたり1500mLの大加湿能力。 12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。 気化方式で、適度な過湿状態を維持します。 3段階の加湿量コントロール機能付き。 6段階の湿度コントロール機能付き。 移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L) 12(6×2タンク) 仕様 タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える 質量(kg) 7.2 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 55(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×350×460(キャスター含む) 機能 通電ランプ付 適合床面積 一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳) 定格加湿能力(mL/H) 強1500・中1200・弱960 連続加湿時間(時間) 約8(強)~約12(弱) 湿度コントロール 6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
32,900 税込36,190
3日以内出荷

人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。 一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。 部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。 抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。 ホワイト タンク容量(L) 12.0(6.0×2個) 電源コード(m) 2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 410×450×348 加湿方式 気化ハイブリッド式
1台
46,980 税込51,678
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お手入れがさらにカンタンで手軽に、お部屋を選ばないデザインと充実機能搭載のミディアムモデル。【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。【お手入れ】業界初のカンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音16dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策として。オフィス、学校、教室、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。 電源(V) 単相100(50/60Hz) タンク容量(L) 6.3 消費電力(W)(50/60Hz) 最大 (1標準モード時、2静音/おやすみ快適、3ecoモード、4のど・肌加湿、5ターボ)(1290/190、2283/283、318/20、4290/290、5310/310) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:375×375×210 運転音(dB) 最大-最小:(1最大/32、最小/13)2(最大/27、最小/13)3(最大/32、最小/13)4(最大/32、最小/27)5(最大/40、最小/40) 適合床面積 木造和室12畳(20m2)まで/プレハブ洋室19畳(32m2)まで 連続加湿時間(時間) 標準モード時:9、静音/おやすみ快適:0、ecoモード:0.7、のど・肌加湿:9、ターボ: - 主な機能 カンタン取り換えトレイカバー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、湿度設定5%刻み、湿度表示(デジタル)、切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、抗菌エアフィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン 加湿量(mL/h) 標準モード時:700、静音/おやすみ快適:600、ecoモード:60、のど・肌加湿:700、ターボ:800
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【加湿量350ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量4.5L】【アロマ対応】 湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができる超音波式加湿器です。 コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。 湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができます。 離れたところから操作ができるリモコン付です。アロマトレーにお好みのアロマオイル(市販)を滴下すると、アロマの香りが広がります。 超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。 消費電力が小さい為、電気代がお得です。 ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。 動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 適合床面積 木造和室10m2(6畳)・プレハブ洋室16m2(10畳) 質量(g) 1900 電源(V) AC100 消費電力(W) 40 タンク容量(L) 4.5 コード長さ(m) 1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×165×312 連続使用時間(時間) 最大運転時12(加湿) 加湿方式 ハイブリッド式 加湿量(mL/h) 最大運転時:350(±20%)
1台
7,990 税込8,789
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手入れがさらにカンタンで手軽に、お部屋を選ばないデザインと充実機能搭載のミディアムモデル。【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。【お手入れ】業界初のカンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音13dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策として。オフィス、学校、教室、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。 電源(V) 単相100(50/60Hz) タンク容量(L) 6.3 コード長さ(m) 電源:1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 最大 (1標準モード時、2静音/おやすみ快適、3ecoモード、4のど・肌加湿、5ターボ)(1470/470、2283/283、318/20、4470/470、5500/500) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:375×375×210 運転音(dB) 最大-最小:(1最大/32、最小/13)2(最大/27、最小/13)3(最大/32、最小/13)4(最大/32、最小/27)5(最大/40、最小/40) 適合床面積 木造和室14.5畳(24m2)まで/プレハブ洋室24畳(40m2)まで 連続加湿時間(時間) 標準モード時:7、静音/おやすみ快適:0、ecoモード:0.7、のど・肌加湿:7、ターボ: - 主な機能 カンタン取り換えトレイカバー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、湿度設定5%刻み、湿度表示(デジタル)、切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、抗菌エアフィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン 加湿量(mL/h) 標準モード時:860、静音/おやすみ快適:600、ecoモード:60、のど・肌加湿:860、ターボ:960
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルな設置が可能なパブリック空間向け加湿空気清浄機。前後の方向に吹き出せる両A面パネルデザインを採用。オフィスのレイアウトに合わせてフレキシブルに設置でき、大空間でも高い効果を発揮します。電源コードを底面引き出しにすることで、壁に寄せてピッタリ設置できます。また、コードは3方向に引き出せるので、コンセントの位置を気にしなくて済みます。静電HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストはもちろんPM2.5にも対応。 0.3μm(マイクロメートル)の微小な粒子を99.97%以上集じん。また、ダブル脱臭フィルターにより、ニオイも除去します。室内にこもりがちな汗臭もしっかり吸着。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ。汚れやすい加湿トレー部は、お手入れしやすい「シンプル加湿トレー」を実現。Ag+イオンカートリッジがタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。半年に1回の交換でキレイが続きます。SIAA(抗菌製品技術協議会)に準拠した操作パネルを採用。不特定多数の方が触れる場所だからこそ、キレイを保つ抗菌仕様にこだわりました。AIを使った新しい時代の「空気の管理」をお届けします。COCORO AIRは、空気清浄機やエアコンをインターネットでクラウドの人工知能とつないで提供するクラウドサービスです。運転や停止、加湿設定、運転モードの切替えなど、離れた場所から遠隔操作が可能。スマートフォンと連携し、外出先でも空気情報を管理できます。空気情報に加え、フィルターなどの交換目安、お手入れのタイミングなども簡単に確認できます。万一のエラーや給水ができていない場合、またメンテナンスが必要な際などは、すぐにお知らせ。使う人をしっかりとサポートします。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。 適合床面積 【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2) 脱臭機能 タバコ臭、ペット臭、料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、体臭・加齢臭 質量(kg) 約15.2 風量(m3/min) 【加湿空気清浄】強7.2/中4.6/静音1.8、【空気清浄】強8.5/中5.2/静音1.8 電源コード(m) 1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 427×326×684 消費電力(W)(50/60Hz) 【加湿空気清浄】強56/中21/静音7、【空気清浄】強86/中25/静音5.3 運転音(dB) 【加湿空気清浄】強50/中40/静音24、【空気清浄】強54/中43/静音24 清浄時間(分) 【加湿空気清浄】8畳/約9(強 運転時)、【空気清浄】8畳/約8(強 運転時) タンク容量(L) 約4.0 加湿量(mL/h) 強800/中600/静音300 連続加湿時間(時間) 強 約5.0/中 約6.7/静音 約13 電源(V) AC100(50Hz/60Hz共用) 定格消費電力(W) 87 待機時消費電力(W) 約1.3(約1.5) 運転モード 加湿空気清浄、空気清浄 風量調整 【加湿空気清浄】強、中、静音、【空気清浄】強、中、静音 1時間あたりの電気代目安(円) 【加湿空気清浄】強/約1.51、中/約0.57、静音/約0.19(約0.18)、【空気清浄】強/約2.32、中/約0.68、静音/約0.14(約0.14)
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。 コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。 アイボリー 外形寸法(mm) 300×330×707 電源(V) 単相AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 1.05/1.25 コード長さ(m) 2.5 本体質量(kg) 32(タンク満水時) ランプ (UV)1 消費電力(VA) 86 加湿量(mL/h) 1000
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

オフィスや大きいお部屋に最適 大容量15Lの大型スチーム式加湿器 運転モード3段階:L(弱)/M(中)/H(強) 連続加湿時間:約10時間(強運転時) 適用床面積:木造和室~約25畳/プレハブ洋室~約42畳 マグネットプラグ採用 上部給水で給水らくらく 湿度設定:50%、60%、70%の3段階設定 切タイマー:1h/2h/4h チャイルドロック搭載で安心
用途事務所、オフィス、会議室、学校、店舗などに。乾燥対策に。加湿機 スチーム加湿器 スチーム式加湿器 湿度センサー 質量(kg) 7 ホワイト 消費電力(W) 1200 電源 AC100V(50/60Hz) タンク容量(L) 約15 安全装置 温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m) 約1.5 保証期間 1年 連続加湿時間(時間) 約10(強運転時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28×26.5×51 加湿量(mL/h) 1500(強)、1000(中)、500(弱)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

アロマポット付きスチーム式加湿器。 大きめタンクでしっかり加湿。 部品の数が少なくお手入れしやすい構造。
用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い 質量(kg) 1.5 タンク容量(L) 2.5 コード長さ(m) 1.6 適合床面積 木造:4畳、プレハブ洋室:7畳 連続加湿時間(時間) 約10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 15.5×25×31.5 最大加湿量(mL/h) 250 加湿方式 スチーム式
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート! 加湿空気清浄機で、加熱式なのはアイリスだけ!加熱した水で加熱するからより清潔!
加湿量(mL/h) 300 タイマー時間 2/4 ホワイト
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【加湿量 トップクラス】広いオフィスもしっかり加湿できる2.3L/hの加湿量。 【静かモード】静かに適湿へ。湿度40%を目指しながら、27dB以下の静音運転。 【ナノイー搭載】フィルター清潔モードで運転停止時もキレイさ持続。
タンク容量(L) 約12(6×2個) ホワイト タイプ タンク口/広口、タンクハンドル/ハンドル型 消費電力(W) ターボ:46、強:32、中:18、弱:8 機能 プレフィルター、除菌ユニット(除菌剤:2シーズン交換)、ナノイー、チャイルドロック、お手入れランプ、現在湿度表示(LED5段階)、フィルター清潔モード、壁ピタ設置、報知音、転倒スイッチ 質量(空タンク時)(kg) 約16.1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 700×560×280(+脚部25) 運転音(dB) ターボ:44、強:40、中:34、弱:25 適合床面積 プレハブ洋室:106m2(64畳)、木造和室:64m2(39畳) 電気代の目安 (1時間当り)ターボ:約1.2円、強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.2円。(1ヵ月当り)ターボ:約298円、強:約207円、中:約117円、弱:約52円 定格加湿能力(mL/H) ターボ:2300、強:2000、中:1500、弱:1000 連続加湿時間(時間) 約5.2 キャブタイヤコード(m) 1.8 運転モード 連続運転(弱/中/強/ターボ)、センサー自動運転(たっぷり/おまかせ/静か) タイマー 切4h・6h・8h 待機電力(W) 約0.4
1台
79,900 税込87,890
当日出荷

蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ホワイト 消費電力(W) 74 タンク容量(L) 4 本体質量(kg) 2.8 適合床面積 木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 電気代の目安 約2.0円/時 連続加湿時間(時間) 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.0×18.0×34.9 モード おやすみモード タイマー 最大8時間切りタイマー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 加湿量(mL/h) 350 再生紙使用マーク 適合
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】 サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。 加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。 湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。 お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。 サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。 就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。 切タイマー付で、2・4時間と設定できます。 パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 付属品 加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書 ホワイト 質量(g) 5400 電源(V) AC100 タンク容量(L) 3.7 コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 322×220×395 消費電力(W)(50/60Hz) 160/155 適合床面積 プレハブ洋室15畳/木造和室9畳 連続加湿時間(時間) 約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合) 運転モード 加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強 最大加湿量(mL/h) 550 加湿方式 ハイブリッド式
1台
12,990 税込14,289
3日以内出荷

蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ブラック 消費電力(W) 74 タンク容量(L) 4 本体質量(kg) 2.8 適合床面積 木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 電気代の目安 約2.0円/時 連続加湿時間(時間) 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.0×18.0×34.9 モード おやすみモード タイマー 最大8時間切りタイマー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 加湿量(mL/h) 350 再生紙使用マーク 適合
1台
6,198 税込6,818
当日出荷

液晶パネル 5.2L リモコン付き
セット内容 本体、リモコン(テスト用電池入り)、日本語 取扱説明書・保証書 材質 ABS 質量(kg) 約1.9 ホワイト 消費電力(W) 約25(最大) 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) タンク容量(L) 約5.2 コード長さ(m) 約1.5 適合床面積 ~10畳(約16平方メートル) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 約78×22×22 連続加湿時間(時間) 約13.5~28(連続運転"強"~"弱"の場合) 最大加湿量(mL/h) 約380
1台
17,900 税込19,690
翌日出荷

幅(mm) 365 質量(kg) 3.1 ホワイト 高さ(mm) 320 奥行(mm) 205 タンク容量(L) 約3.2 電源コード(m) 1.8 電源(AC100V) 50/50Hz 定格加湿能力(mL/H) 【強】400 連続加湿時間(時間) 【強】約8 加湿方式 超音波式+ヒーター
1個
12,900 税込14,190
5日以内出荷

コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。便利な上から給水タイプ&バケツ式タンクの2WAY仕様で、ふたを外して上から直接タンクに水を注ぐことも、タンクを外して水道まで持っていくことも可能です。操作ボタンは静電タッチパネル式で、楽に操作ができます。お部屋の湿度や加湿モードをデジタル表示。一目で運転状態が分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。湿度設定機能付きで、設定した湿度(40~70%、5%刻み)に合わせて自動運転することができます。
質量(kg) 3 電源 AC100V コード長さ(m) 1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 211×211×359 適合面積(m2) 木造和室:15(9畳)、プレハブ洋室:25(15畳) 定格消費電力 300W 連続加湿時間(時間) 約7(強運転時)/約19(弱運転時) 最大加湿量(mL/h) (強モード)550 加湿方式 ハイブリッド式 タンク容量 約3.8L 湿度設定範囲(%RH) 40~70(5%単位で設定可能) 加湿機能 3段階(弱・中・強)
1台
13,900 税込15,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水が簡単な上部給水仕様のシンプルハイブリッド加湿器 加湿量設定:6段階 加湿量:設定「01」100ml/h ~ 設定「06」500ml/h 連続使用時間:設定「01」50時間 ~ 「06」10時間 適用床面積:木造和室~8.5畳 / プレハブ洋室~14畳 上から給水できる上部給水仕様 湿度センサー搭載 自動運転:湿度設定40%/50%/60%の3段階 切タイマー:1~8時間(1時間刻み) ヒーター搭載 360度ツイン吹出口 アロマ対応
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。ハイブリッド式加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 寝室 静音 シンプル おしゃれ 付属品 抗菌クリーンカートリッジ、アロマ用フェルト、掃除用ブラシ 質量(kg) 1.7 消費電力(W) 95(ヒーターON時) 電源 AC100V(50/60Hz) タンク容量(L) 5 電源コード(m) 約1.5 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×20×36
1台
9,098 税込10,008
5日以内出荷