加湿器付きヒーターのおすすめ人気ランキング

2025/07/24更新
46件の「加湿器付きヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加湿器付き電気ストーブ」、「タイマー付き電気ストーブ」、「暖房器具」などの商品も取り扱っております。
温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。 ナノイーX搭載 加湿セラミックファンヒーター。 ナノイーX搭載で、1年中清潔に。 うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。 ひとセンサーと室温センサー、そして湿度センサーの3つのセンサーで、かしこく運転。 加湿フィルターは10シーズン交換不要
機能 風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、ナノイーX、スーパーアレルバスター(吸気フィルター) 1時間あたりの電気代目安(円) 温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。 定格 1250/1220W(50/60Hz) 種類 加湿機能付 人センサー付(ナノイーXあり) 加湿量(mL/h) 温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30% 消費電力(W)(50/60Hz) 温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640 コード長さ(cm) 180 スイッチ種類 電源スイッチ(切/入)、温風連続(強・弱)、室温連動(高め・低め)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入)、ナノイーX 質量(kg) 4.8 連続加湿時間(時間) 約5 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm) 41.0×41.0×18.7 タンク容量(L) 約2.8
1台
32,900 税込36,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。 うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。 ひとセンサーと湿度センサーの2つのセンサーで、かしこく運転。 お手入れしやすく、長く使える加湿フィルター。
コード長さ(cm) 180 連続加湿時間(時間) 約5 消費電力(W)(50/60Hz) 温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640 質量(kg) 4.7 タンク容量(L) 約2.8 定格 1250/1220W(50/60Hz) 機能 風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、スーパーアレルバスター(吸気フィルター) 種類 加湿機能付 人センサー付(ナノイーXなし) 1時間あたりの電気代目安(円) 温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。 加湿量(mL/h) 温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30% スイッチ種類 電源スイッチ(切/入)、温風(強・弱)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm) 41.0×41.0×18.7 ベージュ
1台
27,900 税込30,690
5日以内出荷

スチーム機能付き電気ストーブ。冬場の乾燥対策にスチーム機能。組み立て不要、箱から出してすぐ使える。・遠赤加工石英管ヒーター。・ワット数3段階切換え。・二重安全転倒スイッチ
幅(mm) 350 質量(kg) 2.2 グレー 高さ(mm) 400 奥行(mm) 190 消費電力(W) 995 スイッチ 二重安全転倒スイッチ コード長さ(m) 約1.6 動作切換スイッチ 320W/640W/960W
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト 消費電力(W) 600 本体質量(kg) 1.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円) 約16.2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

800Wのシンプル、薄型設計。転倒OFFスイッチ。電源コード収納フック
ホワイト 消費電力(W) 800/400 切替式 本体質量(kg) 1.96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36.0×16.7×38.1 出力切替 2段階切替 1時間あたりの電気代目安(円) 21.6(800W時)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器! 1時間あたり1500mLの大加湿能力。 12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。 気化方式で、適度な過湿状態を維持します。 3段階の加湿量コントロール機能付き。 6段階の湿度コントロール機能付き。 移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L) 12(6×2タンク) 仕様 タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える 質量(kg) 7.2 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 55(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×350×460(キャスター含む) 機能 通電ランプ付 適合床面積 一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳) 定格加湿能力(mL/H) 強1500・中1200・弱960 連続加湿時間(時間) 約8(強)~約12(弱) 湿度コントロール 6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
32,900 税込36,190
3日以内出荷

温風による循環暖房効果。人感センサーで電気代節約。カーボン消臭フィルターでキレイな空気。温度設定機能搭載。転倒OFFスイッチ。切り忘れ防止1~8時間オフタイマー。チャイルドロック
ホワイト 消費電力(W) 1200/650 切替式 本体質量(kg) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36.0×16.7×38.1
1台
7,998 税込8,798
欠品中

2秒即暖!1200Wのハイパワー(ホワイト)
ホワイト 消費電力(W) 1200/800 本体質量(kg) 3.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 33.2×18.6×56.6 出力切替 2段階切替 1時間あたりの電気代目安(円) 約32.4(1200W時)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。 コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。 アイボリー 外形寸法(mm) 300×330×707 電源(V) 単相AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 1.05/1.25 コード長さ(m) 2.5 本体質量(kg) 32(タンク満水時) ランプ (UV)1 消費電力(VA) 86 加湿量(mL/h) 1000
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)。首振り機能で暖かさ広がる。ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク。転倒OFFスイッチ
ホワイト 消費電力(W) 900/450 切替式 本体質量(kg) 3.85 安全装置 転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃ 電源コード(m) 約1.8 電源(AC V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 34.0×23.5×64.5 出力切替 2灯切替式 1時間あたりの電気代目安(円) 約24.3(900W時)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷


障害物センサー搭載で優れた安全性。軽量シンプルで扱いやすい電気ストーブ。軽量なので勉強時やトイレに持ち出して使える手軽さが魅力。足元暖房として狭いスペースでの使用や、少し暖まりたい時のちょこっと使いにおすすめ。400W/800Wの2段階で切替が可能。障害物センサー(カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様)、転倒オフスイッチ搭載。
用途暖房器具、ヒーター、電気ストーブとして。足元暖房や洗面所・脱衣所などのちょこっと使いに。暖房/ストーブ/ヒーター/ヒータ/電気ストーブ/温風/冬物家電/障害物センサ/障害物感知/シンプル/おしゃれ/コンパクト 質量(kg) 1.7 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 800 コード長さ(m) 約1.6 安全装置 転倒オフスイッチ、障害物センサー 保証期間 1年 発熱体 石英管ヒーター2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 30.5×13.5×36.5 運転モード 弱/強
1台
5,490 税込6,039
当日出荷

防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター。転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス 質量(kg) 6 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 900 安全装置 転倒オフスイッチ、過熱防止装置 電源コード(m) (ゴムコード)約2.4 保証期間 (メーカー保証)1年間 発熱体 グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150 高さ調節 (4段階)95/110/130/150cm 出力切替 (HI)900W/(LO)450W 切タイマー 1~8時間(1時間単位で設定可能)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷


人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。 一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。 部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。 抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。 ホワイト タンク容量(L) 12.0(6.0×2個) 電源コード(m) 2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 410×450×348 加湿方式 気化ハイブリッド式
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーター セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能 運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ブラック 消費電力(W) 74 タンク容量(L) 4 本体質量(kg) 2.8 適合床面積 木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 電気代の目安 約2.0円/時 連続加湿時間(時間) 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.0×18.0×34.9 モード おやすみモード タイマー 最大8時間切りタイマー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 加湿量(mL/h) 350 再生紙使用マーク 適合
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

【加湿量500ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量5.0L】【適応畳数14畳】 「温風気化式」と「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。 水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて蒸気を出す気化ハイブリッド式なので、超音波式よりも さらに清潔・パワフルな加湿が可能です。水や吹き出し口が熱くなることもないので安心です。 静音タイプなので、オフィスでのご使用にも最適です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×208×376 質量(g) 5400 電源(V) AC100 消費電力(W)(50/60Hz) 266 運転モード 連続モード3段階(強・中・弱)・自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)・ターボモード・ヒーターオフモード 加湿量(mL/h) 500 連続加湿時間(時間) 10 タンク容量(L) 5 切タイマー 2・4・8時間 動作温度(℃) 5~35 電源コード(m) 1.5
1台
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オシャレでレトロポップな色合いのコンパクト加湿器。 卓上はもちろん車内でも活躍。 水溶性アロマエッセンスとアロマウォーター対応。 ディフューザーとして使用可能(※アロマの香りを変える時はフィルターの交換をおすすめします)。 自動停止機能付きなので寝室での使用時に消し忘れても安心。 ボタン操作で連続噴霧、間隔噴霧、ライト(7色グラデーション)の切替えが可能。
用途冬場の乾燥対策、加湿、ウィルス対策に タンク容量(mL) 【加湿】150 連続加湿時間(時間) 連続噴射時/3(自動停止) 、間隔噴霧時/5(自動停止) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 5.4×5.4×15.2 質量(g) 130 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、シリコン 加湿方式 超音波加湿器 噴霧量(mL/h) 30 給電方式 MicroUSBケーブル接続(USB-A to MicroUSB-B) 消費電力(W) 2.5 付属品 フィルターケース1本(バネ入り)、USBケーブル(1m)、フィルター3本
1台
1,890 税込2,079
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ホワイト 消費電力(W) 74 タンク容量(L) 4 本体質量(kg) 2.8 適合床面積 木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 電気代の目安 約2.0円/時 連続加湿時間(時間) 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.0×18.0×34.9 モード おやすみモード タイマー 最大8時間切りタイマー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 加湿量(mL/h) 350 再生紙使用マーク 適合
1台
6,398 税込7,038
当日出荷