- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 加湿器小型のおすすめ人気ランキング
加湿器小型のおすすめ人気ランキング
2025/10/31更新45件の「加湿器小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加湿器 6畳」、「加湿器 USB」、「ペットボトル 加湿」などの商品も取り扱っております。
1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L)
1
連続加湿時間(時間)
約5.5
仕様
アロマ対応、給水ランプ付
消費電力(W)
18
適合床面積
木造3畳相当、鉄筋6畳相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
加湿量(mL/h)
約180
再生紙使用マーク
適合
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。
付属品
取替用スティック5本
材質
ABS樹脂
質量(g)
50
ケーブル長(m)
0.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×52×42
超音波式加湿器で節電効果抜群。タンク容量1L。
アロマ対応でお部屋でリラックス
タンク容量(L)
1.0
仕様
アロマ対応
質量(kg)
0.65
消費電力(W)
18
適合床面積
木造/3畳相当、鉄筋/6畳相当
電気代の目安
約0.5円/時
連続加湿時間(時間)
約5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12×12×23.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
加湿量(mL/h)
約180
再生紙使用マーク
適合
【加湿量280ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量2.8L】【卓上タイプ】【アロマ対応】【LEDライト】
オフィスでのご使用にも最適な超音波式加湿器です。
ドロップ型の超音波加湿器。加湿量やカラーを変更可能。
加湿量を細かく調節。最大加湿量280ml/hダイヤルを回してスイッチオン!お部屋の乾燥具合によって加湿量を無段階で調節できます。
抗菌ビーズで清潔。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)Ag+抗菌!ミストの吹き出しは360度調節可能!
超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。
消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。
動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
タンク容量(L)
2.8
適合床面積
木造和室5畳(8m2)・プレハブ洋室8畳(13m2)
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
22
コード長さ(m)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×290
連続加湿時間(時間)
強(最大)運転時/10
加湿量(mL/h)
強(最大)運転時/280
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。連続、または一定間隔での噴霧を選ぶ事の出来る2パターンのミスト。ボトルとカップの2WAYタイプ。オフタイマー機能付き。8・5・3・1時間を選択可能。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。
連続使用時間(時間)
8
付属品
取替用スティック5本、マルチアダプター1個
材質
ABS樹脂
質量(g)
90
ケーブル長(m)
1
機能
オフタイマー機能(時間):8/5/3/1で選択
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×44×60
加湿量(mL/h)
30
USB電源のボトル型超音波式加湿器。熱を持たず、作動が静かな超音波式。
連続加湿、間欠加湿の2つのモード切り替えが可能。
電源をONにしてから約4時間で自動で停止するオートストップ機能付き。
付属品
USB電源ケーブル(約110cm)、交換用給水芯1本
色
ブラック
質量(g)
170
消費電力(W)
2
電源
USB、DC5V
外径×高さH(Φmm×mm)
73×163
機能
加湿機能:連続加湿/間欠加湿(2モード)、自動電源OFF機能(約4時間)
タンク容量(mL)
約300
加湿方式
超音波
噴霧量(mL)
約150(使用状況により異なる)
加湿量(mL/h)
約35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
充電式の加湿器。
2つ噴霧モードで、最大時に9時間、最小時には20時間ご使用が可能です。
動作音は30dBと、とても静かな設計。
就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。
1日1回の吸水で最大20時間使用が可能です。
LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。
ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。
水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。
充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様
1時間当たりの墳霧量/50ml(1段階)、100ml(2段階)、バッテリー効率/1000回以上
セット内容
本体、専用フィルター2本、取扱説明書
色
ピンク
質量(g)
約370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×205
タンク容量(mL)
500
充電時間(時間)
2.5
使用時間(時間)
【コードレス、有線】12(1段階)、6(2段階)
フィルター交換目安
約2~3ヶ月
1個
¥6,490
税込¥7,139
6日以内出荷
アロマポット付きスチーム式加湿器。
大きめタンクでしっかり加湿。
部品の数が少なくお手入れしやすい構造。
用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い
質量(kg)
1.5
タンク容量(L)
2.5
コード長さ(m)
1.6
適合床面積
木造:4畳、プレハブ洋室:7畳
連続加湿時間(時間)
約10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
15.5×25×31.5
最大加湿量(mL/h)
250
加湿方式
スチーム式
最大加湿量約150ml/hパーソナルサイズの卓上スチーム式加湿器
用途加湿器として。 加湿器 スチーム式加湿器 スチーム加湿器 アロマ対応 サーモスタット 温度ヒューズ 保湿 乾燥対策
質量(kg)
0.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
130
安全装置
サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)
約1.6
適合床面積
木造和室~約2畳/プレハブ洋室~約3畳
保証期間
(メーカー保証)1年間
水タンク容量(L)
約1.5
連続加湿時間(時間)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.7×9.5×22.7
加湿量(mL/h)
150
【加湿量350ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量4.5L】【アロマ対応】
湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができる超音波式加湿器です。
コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。
湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができます。
離れたところから操作ができるリモコン付です。アロマトレーにお好みのアロマオイル(市販)を滴下すると、アロマの香りが広がります。
超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。
消費電力が小さい為、電気代がお得です。
ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。
動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
適合床面積
木造和室10m2(6畳)・プレハブ洋室16m2(10畳)
質量(g)
1900
電源(V)
AC100
消費電力(W)
40
タンク容量(L)
4.5
コード長さ(m)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×165×312
連続使用時間(時間)
最大運転時12(加湿)
加湿方式
ハイブリッド式
加湿量(mL/h)
最大運転時:350(±20%)
Ag+銀イオン抗菌カートリッジ採用でタンク内を除菌!ヌメリも防止。
仕様
Ag+銀イオン抗菌カートリッジ、LEDライト個別スイッチ
消費電力(W)
26
タンク容量(L)
2.8
適合床面積
木造4~6畳、鉄筋6~8畳
電気代の目安
約0.7円/時
連続加湿時間(時間)
約11
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
加湿量(mL/h)
約240
再生紙使用マーク
適合
シンプルで清潔、使いやすい。蒸気で衛生的に、パワフル加湿。本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。加湿量は2段階切替が可能(標準/パワフル)。ヒーターとタンクが一体化した構造により部品の数が少なく、お手入れが簡単。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 会社 デスク 事務所 寝室 おしゃれ シンプル
質量(kg)
1.7
消費電力(W)
350
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源:約1.5
連続使用時間
(最大運転時)約5時間
適合床面積
目安:(木造)約8.5畳まで、(プレハブ)約14畳まで
保証期間
1年
水タンク容量(L)
約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.5×20×28.5
最大加湿量(mL/h)
500
車のドリンクホルダーにもすっぽり小型のアロマディフューザー。パソコン作業中でも癒されます。
材質
ABS・ポリプロピレン
消費電力(W)
5
寸法(Φ×高さH)(mm)
75×155
タンク容量(mL)
90
アズワン品番
64-9647-23
1台
¥3,790
税込¥4,169
4日以内出荷
様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
寸法(mm)
77×54.5×122
質量(kg)
0.3
電源
AC85~264V フリー電源
設定方式
ON/OFF独立設定方式
接点容量
AC250V・10A
充電式の加湿器。
2つ噴霧モードで、最大時に5時間、最小時には12時間ご使用が可能です。
動作音は30dBと、とても静かな設計。
就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。
1日1回の吸水で最大12時間使用が可能です。
LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。
ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。
水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。
充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様
1時間当たりの墳霧量/100ml(1段階)、160ml(2段階)、バッテリー効率/約1000回
セット内容
本体、専用フィルター2本、充電コード、取扱説明書
質量(g)
約470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×219
タンク容量(mL)
700
充電時間(時間)
3.5
使用時間(時間)
【コードレス】12(1段階)、6(2段階)【有線】8(1段階)、5(2段階)
フィルター交換目安
約2~3ヶ月
振動版交換式コードレス加湿器。
LEDライト付きで静かでリラックスした空間を演出。
USBで充電してコードレス利用が可能です。コードレスでは最大約8時間使用可能。
水位を自動で感知し、水不足時に自動でオフにしてくれるので安心です。
セット内容
本体、フィルター2個(交換用フィルター1個)、予備スプリング(フィルター長さ調節用)、デコステッカー、本体充電用USB Cケーブル、取扱説明書および保証書
色
ホワイト
質量(g)
385
寸法(cm)
8.4×21.2×8.4
1個
¥5,390
税込¥5,929
8日以内出荷
蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器
超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。
触っても熱くない暖かなミスト。
周囲の温度を下げません。
上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ
除菌消臭テクノイオン発生装置付き。
加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
色
ホワイト
消費電力(W)
74
タンク容量(L)
4
本体質量(kg)
2.8
適合床面積
木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当
電気代の目安
約2.0円/時
連続加湿時間(時間)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.0×18.0×34.9
モード
おやすみモード
タイマー
最大8時間切りタイマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
加湿量(mL/h)
350
再生紙使用マーク
適合
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
デスクワークや勉強に最適なコンパクトサイズのスチーム式パーソナル加湿器。水を沸騰させるスチーム式加湿と抗菌加工の水タンクで雑菌繁殖を抑制し、より清潔な加湿を実現しました。また、加湿しながら好みの香りをお楽しみいただけるアロマトレー付です。
タンク容量(L)
約1.2
色
ホワイト
連続加湿時間(時間)
約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×215×230
質量(kg)
約1.1
電源(V)
AC100
消費電力(W)
130
加湿量(mL/h)
約150
電源コード(m)
約1.8
付属品
アロマトレー(ライトグレー・ライトブルー・ライトピンク)
1台
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。
コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。
色
アイボリー
外形寸法(mm)
300×330×707
電源(V)
単相AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
1.05/1.25
コード長さ(m)
2.5
本体質量(kg)
32(タンク満水時)
ランプ
(UV)1
消費電力(VA)
86
加湿量(mL/h)
1000
1台
¥339,800
税込¥373,780
15日以内出荷