- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 加湿器業務用のおすすめ人気ランキング
加湿器業務用のおすすめ人気ランキング
2025/11/28更新52件の「加湿器業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オフィス加湿器」、「工業用 加湿器」、「加湿器 大容量」などの商品も取り扱っております。
乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器!
1時間あたり1500mLの大加湿能力。
12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。
気化方式で、適度な過湿状態を維持します。
3段階の加湿量コントロール機能付き。
6段階の湿度コントロール機能付き。
移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)
12(6×2タンク)
仕様
タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える
質量(kg)
7.2
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
55(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×350×460(キャスター含む)
機能
通電ランプ付
適合床面積
一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)
定格加湿能力(mL/H)
強1500・中1200・弱960
連続加湿時間(時間)
約8(強)~約12(弱)
湿度コントロール
6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
¥32,900
税込¥36,190
3日以内出荷
人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。
一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。
部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。
抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。
色
ホワイト
タンク容量(L)
12.0(6.0×2個)
電源コード(m)
2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
410×450×348
加湿方式
気化ハイブリッド式
オフィスや大きいお部屋に最適。大容量10Lの大型スチームファン式加湿器。最大加湿量1200ml/hだから、リビングだけでなくオフィスでの使用にも最適。湿度設定:3段階の湿度(50/60/70%)に合わせて運転します。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節します。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。チャイルドロック機能搭載。電源コードはマグネットプラグ式。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル
仕様
運転切替:3段階:L(弱)/M(中)/H(強)
質量(kg)
5.6
色
ホワイト
消費電力(W)
(弱)350/(中)650/(強)1000
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源:約1.5
安全装置
温度ヒューズ、電流ヒューズ
機能
チャイルドロック
適合床面積
(木造和室)~約20畳、(プレハブ洋室)~約33畳
保証期間
1年
水タンク容量(L)
約10
連続加湿時間(時間)
(強)約8/(中)約12/(弱)約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×34×44.2
温度設定
3段階(50/60/70)%
加湿量(mL/h)
(強)1200、(中)800、(弱)400
切タイマー
1/2/4時間
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。
コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。
色
アイボリー
外形寸法(mm)
300×330×707
電源(V)
単相AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
1.05/1.25
コード長さ(m)
2.5
本体質量(kg)
32(タンク満水時)
ランプ
(UV)1
消費電力(VA)
86
加湿量(mL/h)
1000
1台
¥339,800
税込¥373,780
15日以内出荷
乾燥した空気がプレフィルター・中性能フィルター・加湿エレメントを通過して、きれいで潤いのある空気となり部屋の環境を改善します。
オゾンによる除菌・脱臭機能でアンモニア臭等の部屋のニオイ成分を分解します。24時間タイマーで加湿する時間の設定ができます。
前後左右と風向を変えることができます。
仕様
24時間タイマー搭載、水道直結型、気化式
トラスコ品番
125-8764
質量(kg)
40
電源(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×390×887
電源コード(m)
2.7
消費電力(W)(50/60Hz)
128/154
使用の目安
畳:60
定格加湿能力(mL/H)
2400
オゾン濃度
0.05ppm
使用面積(m2)
100
標準消費電力料金(50Hz)
50Hz:3.1円/h、60Hz:3.8円/h
1台
¥649,800
税込¥714,780
翌々日出荷
キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート!
加湿空気清浄機で、加熱式なのはアイリスだけ!加熱した水で加熱するからより清潔!
加湿量(mL/h)
300
タイマー時間
2/4
色
ホワイト
電気工事、配管工事不要。コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
FT-M42LCはフレキシブルノズルで任意の方向に噴霧します。
ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動ができます
ポリタンク給水(13L×2個)なので配管不要です。
湿度設定機能がついているので目標湿度までオートで加湿します。
加湿部の高さはアジャスターで自由に調整できます
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。
色
シルバー
仕様
(加湿ユニット数)4
材質
SUS304
外形寸法(mm)
540×330×1640(ノズル含まず)
電源(V)
単相AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
1.0/1.2
コード長さ(m)
2.5
ランプ
(UV)2
消費電力(VA)
260
加湿量(mL/h)
3000
1台
¥559,800
税込¥615,780
29日以内出荷
新機能『消耗品交換お知らせ機能』『キーロック機能(いたずら防止)』。加湿することで静電気発生を抑制できます。 また、空気乾燥による作業者ののどの粘膜防御機能の低下を防ぎます。100m2の部屋では50%近くに湿度を上げることができます。消臭パックや気化エレメントの交換をお知らせする機能が付いています。吐出口は金網でガードされていて、物や指が入らない安心設計です。消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ケ月効果が保たれます。購入時4ケ標準装備。管理者以外の操作を禁止する機能。100V電源があれば使用可能です。キャスター付きなので、工場のライン替えや不需要期の移動が簡単にできます。また使用する水は水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。
質量(kg)
49
消費電力(W)
188/262(50Hz/60Hz)
電源
単相100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1367×550×718
安全装置
過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護
最大風量(m3/min)
22/28(50Hz/60Hz)
運転音(dB)(A)
63/65(50Hz/60Hz)
最大加湿量(mL/h)
4200/5.0(50Hz/60Hz)
1個
¥194,980
税込¥214,478
3日以内出荷
安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。
樹脂製のやさしいデザインです。
加湿量は最大2.4kg/hです。
ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。
ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。
湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。
誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。
色
アイボリー
材質
樹脂
外形寸法(mm)
275×485×730
電源(V)
1Φ2W、AC200
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0
コード長さ(m)
2
本体質量(kg)
(空重量)24.5、(運転)44.5
定格出力(kW)
(H)2.1、(L)1.1
水質
R.O処理水(1~20μS/cm)、純水、水道水
加湿量(mL/h)
(H)2400(L)1200
1台
¥379,800
税込¥417,780
29日以内出荷
最大除湿能力16L/日のパワフル除湿!ハイブリッド式だから1年中快適に使用が可能!!
色
グレー
質量(g)
19000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×300×715
電源コード(m)
2.0
消費電力(W)(50/60Hz)
260/300
最大消費電力(W)
660/700(50/60Hz)
電源(AC V)
100(50/60Hz)
水タンク容量(L)
4.5
除湿能力(L/日)
最大11.0/13.0(50/60Hz)
除湿面積
木造:23/27m2、プレハブ:35/41m2、鉄筋コンクリート:46/54m2(50/60Hz)
1台
¥61,900
税込¥68,090
翌々日出荷
フレキシブルな設置が可能なパブリック空間向け加湿空気清浄機。前後の方向に吹き出せる両A面パネルデザインを採用。オフィスのレイアウトに合わせてフレキシブルに設置でき、大空間でも高い効果を発揮します。電源コードを底面引き出しにすることで、壁に寄せてピッタリ設置できます。また、コードは3方向に引き出せるので、コンセントの位置を気にしなくて済みます。静電HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストはもちろんPM2.5にも対応。 0.3μm(マイクロメートル)の微小な粒子を99.97%以上集じん。また、ダブル脱臭フィルターにより、ニオイも除去します。室内にこもりがちな汗臭もしっかり吸着。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ。汚れやすい加湿トレー部は、お手入れしやすい「シンプル加湿トレー」を実現。Ag+イオンカートリッジがタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。半年に1回の交換でキレイが続きます。SIAA(抗菌製品技術協議会)に準拠した操作パネルを採用。不特定多数の方が触れる場所だからこそ、キレイを保つ抗菌仕様にこだわりました。AIを使った新しい時代の「空気の管理」をお届けします。COCORO AIRは、空気清浄機やエアコンをインターネットでクラウドの人工知能とつないで提供するクラウドサービスです。運転や停止、加湿設定、運転モードの切替えなど、離れた場所から遠隔操作が可能。スマートフォンと連携し、外出先でも空気情報を管理できます。空気情報に加え、フィルターなどの交換目安、お手入れのタイミングなども簡単に確認できます。万一のエラーや給水ができていない場合、またメンテナンスが必要な際などは、すぐにお知らせ。使う人をしっかりとサポートします。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。
適合床面積
【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2)
脱臭機能
タバコ臭、ペット臭、料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、体臭・加齢臭
質量(kg)
約15.2
風量(m3/min)
【加湿空気清浄】強7.2/中4.6/静音1.8、【空気清浄】強8.5/中5.2/静音1.8
電源コード(m)
1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
427×326×684
消費電力(W)(50/60Hz)
【加湿空気清浄】強56/中21/静音7、【空気清浄】強86/中25/静音5.3
運転音(dB)
【加湿空気清浄】強50/中40/静音24、【空気清浄】強54/中43/静音24
清浄時間(分)
【加湿空気清浄】8畳/約9(強 運転時)、【空気清浄】8畳/約8(強 運転時)
タンク容量(L)
約4.0
加湿量(mL/h)
強800/中600/静音300
連続加湿時間(時間)
強 約5.0/中 約6.7/静音 約13
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz共用)
定格消費電力(W)
87
待機時消費電力(W)
約1.3(約1.5)
運転モード
加湿空気清浄、空気清浄
風量調整
【加湿空気清浄】強、中、静音、【空気清浄】強、中、静音
1時間あたりの電気代目安(円)
【加湿空気清浄】強/約1.51、中/約0.57、静音/約0.19(約0.18)、【空気清浄】強/約2.32、中/約0.68、静音/約0.14(約0.14)
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
タンク容量(L)
約2.5
保証期間
1年
工業用の加湿器です。乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します。水処理不要、水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。100V電源があれば使用可能です。加湿エレメントを乾燥させ、自動的に本体を停止させる機能付きです。においを抑える消臭パック付きです。
用途静電気による製品トラブル防止に。紙類のミスフィード防止に。製品へのホコリ付着防止に。作業者のインフルエンザ予防に。
付属品
消臭パック×4個
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
50
安全装置
過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護
電源コード(m)
3
機能
キャスター付、1・4・8時間のオフタイマー付、お知らせランプ(消耗品交換時期)、キーロック(管理者以外の操作を禁止)
給水方式
タンク貯水式(自動給水可能)
静かな運転音で快適にうるおうスタンダードモデル。
【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。
【湿度設定】50%、60%、70%とお好みの湿度を選んで加湿可能。
【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音15dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。
色
マットグレー
電源
単相100V
タンク容量(L)
4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
375×375×210
表示
湿度表示(LED)
機能
切タイマー、抗菌気化フィルター、半透明白色タンク、防カビフィルター、お手入れサイン
最大消費電力(W)
【標準モード時】285【静音】280【ecoモード】(50Hz)14/(60Hz)18
運転音(dB)
【標準モード】最大/32、最小/15【静音】最大/27、最小/15【ecoモード】最大/32、最小/15
適合床面積
木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで
連続加湿時間(時間)
【標準モード時】5.5【静音】7.8【ecoモード】10.2
電源コード
2m
設定湿度(%)
50 / 60 / 70
最大加湿量(mL/h)
【標準モード時】860【静音】600【ecoモード】460
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減します。ボタンひとつでお部屋の空気の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールするおまかせ運転搭載。空気が綺麗になると「みはり運転」に自動で切り替えます。フラップは4段階に調節可能です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)
電源(V)
100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
消費電力(W)
空気清浄:しずか10/弱13/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱15/標準23/ターボ84
タンク容量(L)
約3.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:760×315×315
定格消費電力(W)
84(最大消費電力86)
本体質量(kg)
12.5(水無し)
センサー
温湿度センサー、ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー
風量(m3/min)
空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0
機能
加湿/清潔(ツインストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(おまかせ運転/のど・はだ運転/節電運転/きれいサーキュレーター運転/花粉運転)便利(2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)/かえルーバー/チャイルドロック/エアコン連動(スマホ接続時)/スケジュールタイマー(スマホ接続時)/スマホ接続)
運転音(dB)
空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54
適合床面積
【目安(畳)】空気清浄運転時:~31(~51m2)/加湿空気清浄運転時:~31(~51m2)・プレハブ:~19(~32m2)・木造:~12(~20m2)
モード
空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ
加湿方式
700(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
加湿機能
あり
PM2.5対応
あり
花粉モード
あり
脱臭機能
あり
タイマー機能
あり
除菌水も使用可
超音波タイプで静音、快適加湿
空焚き防止機能
転倒自動運転停止装置
リモコン付き
内部に除菌用UVライト付き
用途オフィスや工場、広めのリビングやエントランスなどの加湿に
付属品
本体、取扱説明書、リモコン
色
ホワイト
消費電力(W)
28
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
153(台座225)×712
本体質量(kg)
約1.8
安全装置
1~12時間タイマー、空焚き防止機能、転倒自動運転停止装置
面積
70(加湿)
運転音(dB)
35
水タンク容量(L)
8
連続加湿時間(時間)
弱:約48、中:4役36、強:約24
高さ(cm)
ミスト:MAX150(本体高さ含む)
運転モード
弱・中・強
連続動作時間
弱:約48時間、中:4役36時間、強:約24時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
噴射量(mL/h)
弱モード:170~210、中モード:250~280、強モード:300~350
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
【加湿量350ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量4.5L】【アロマ対応】
湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができる超音波式加湿器です。
コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。
湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができます。
離れたところから操作ができるリモコン付です。アロマトレーにお好みのアロマオイル(市販)を滴下すると、アロマの香りが広がります。
超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。
消費電力が小さい為、電気代がお得です。
ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。
動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
適合床面積
木造和室10m2(6畳)・プレハブ洋室16m2(10畳)
質量(g)
1900
電源(V)
AC100
消費電力(W)
40
タンク容量(L)
4.5
コード長さ(m)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×165×312
連続使用時間(時間)
最大運転時12(加湿)
加湿方式
ハイブリッド式
加湿量(mL/h)
最大運転時:350(±20%)
アロマポット付きスチーム式加湿器。
大きめタンクでしっかり加湿。
部品の数が少なくお手入れしやすい構造。
用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い
質量(kg)
1.5
タンク容量(L)
2.5
コード長さ(m)
1.6
適合床面積
木造:4畳、プレハブ洋室:7畳
連続加湿時間(時間)
約10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
15.5×25×31.5
最大加湿量(mL/h)
250
加湿方式
スチーム式
お手入れがさらにカンタンで手軽に、お部屋を選ばないデザインと充実機能搭載のミディアムモデル。【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。【お手入れ】業界初のカンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音13dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策として。オフィス、学校、教室、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。
電源(V)
単相100(50/60Hz)
タンク容量(L)
6.3
コード長さ(m)
電源:1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
最大 (1標準モード時、2静音/おやすみ快適、3ecoモード、4のど・肌加湿、5ターボ)(1470/470、2283/283、318/20、4470/470、5500/500)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:375×375×210
運転音(dB)
最大-最小:(1最大/32、最小/13)2(最大/27、最小/13)3(最大/32、最小/13)4(最大/32、最小/27)5(最大/40、最小/40)
適合床面積
木造和室14.5畳(24m2)まで/プレハブ洋室24畳(40m2)まで
連続加湿時間(時間)
標準モード時:7、静音/おやすみ快適:0、ecoモード:0.7、のど・肌加湿:7、ターボ: -
主な機能
カンタン取り換えトレイカバー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、湿度設定5%刻み、湿度表示(デジタル)、切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、抗菌エアフィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン
加湿量(mL/h)
標準モード時:860、静音/おやすみ快適:600、ecoモード:60、のど・肌加湿:860、ターボ:960
交換目安10年(120か月)
色
白
アズワン品番
65-0340-92
1セット(2個)
¥7,490
税込¥8,239
当日出荷