加熱 冷却 ユニットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
143件の「加熱 冷却 ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペルチェユニット」、「ウォーターバススターラー」、「冷却ユニット」などの商品も取り扱っております。

ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
仕様 最大温度差約27K(周囲温度25℃) 寸法(mm) (本体)60×60×75、(電源)34×69×72 質量(g) 780(電源含む) 電源 ACアダプタ・AC100V・0.6A ケーブル長(m) 1.6 冷却方式 空冷式プレート冷却型 冷却能力 約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

scinics(サイニクス)クールプレート
多用途な冷却・加熱プレートです。 スターラーとビーカーの間に設置して使用できます。
温度制御方式 デジタルPID制御 温度調節精度 ±0.2℃ 温度設定範囲(℃) 0~105 仕様 冷熱源:ペルチェモジュール
1台
129,800 税込142,780
88日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様 冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20 材質 プレート/アルミニウム 質量(kg) 約1.8 電源 AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属) プレート寸法(mm) 150×150 本体サイズ(mm) 150×150×72 アズワン品番 1-5951-31
1個
84,700 税込93,170
当日出荷

TGK(東京硝子器械)Fineクールスターラー
ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。 槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。 半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
回転数(min-1[r.p.m]) 200~800 付属品 温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組 TGK品番 692-63-10-09 質量(kg) 12 外形寸法(mm) 275×278×355(支柱120mmを含む) 電源 AC100V 50/60Hz 5A 温度範囲(℃) -3~+80 モーター DC形 温度精度 ±0.5℃ 槽内寸法(Φ×Hmm) 110×115(最大1Lビーカー使用可能) 撹拌容量(mL) 50~1000 温度調節 デジタルPID制御
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。 ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。 お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
材質 プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール 電源(V) AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃) 5~105 電源コード(m) 1.5(3Pプラグ) 温度制御方式 デジタルPID制御 温度調節精度 ±0.2℃
1個
134,000 税込147,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ヒーター容量(W) 750 付属品 撹拌子(Φ8×30mm)×1個 材質(本体) ステンレス(SUS430) 周波数(Hz) 50/60 外形寸法(mm) 260×266×241(突起物を除く) 電源(V) AC100 消費電力(W) 800 回転数(min-1[r.p.m]) 100~1200 槽内寸法(mm) Φ180×180 安全装置 温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き) 温度センサー K熱電対 温度制御方式 マイコンPID制御 取付可能寸法(mm) (温度計)Φ7~10 タイマー設定 0~99時間59分 温度表示精度 ±2℃ 温度設定範囲(℃) 5~80 アズワン品番 2-7940-31 材質(槽内) ステンレス(SUS316) 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
75,700 税込83,270
当日出荷

本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
最高使用温度(℃) 450 電源(V) AC100V 50/60Hz
1台
30,200 税込33,220
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペルチェ素子で、騒音が無く、低温域から80℃までを高精度に保持できます。PV/SV値が個別LED表示ですので、切り替えせずに見ることができます。試料の撹拌はスターラー式で、ビーカーは取り替えて使用できます。半月形(2枚割)カバーで庫内を恒温槽とすれば高精度実験が可能です。
仕様 恒温槽容量(mL):ビーカー 50~1L、槽内材質:アルミニウム(アルマイト処理メッキ)、温度精度(℃):±0.5(10℃設定時)、付属品(mm):温度センサー×1、30回転子×1、センサーホルダー×1、センサー固定用支柱×1、回転数(rpm):200~800 質量(kg) 12 電源 AC100V 50/60Hz 5A 槽内寸法(mm) Φ110×115 型番 CSB-900S モーター DCモーター・電子制御 電源コード(m) 1.8(3Pプラグ) 温度制御方式 JPt100Ω測温抵抗体、PID制御 温度調整範囲(℃) -3~+80(室温から-23℃/最下限-3℃) サイズ(mm) 275×281×355(固定用支柱含む) アズワン品番 1-5086-21 磁力 0.4T
1台
339,000 税込372,900
12日以内出荷

コンパクトながら幅広い温度を高精度に制御します。 CDB-105は冷却機能もありますので、幅広くお使いいただけます。
質量(kg) 約2.5 電流(A) 2 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 温度ヒューズ 電源コード(m) 1.8(3Pプラグ) 温度制御方式 PID制御 温度調節精度 ±0.1℃ 保証期間 3年 外寸法(mm) 100×215×165 温度分布精度 0.4℃
1個
130,000 税込143,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル 仕様 シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350 材質 本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理) 電源 AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) 温度センサー K熱電対 温度制御方式 PID制御 温度調節範囲(℃) 室温+5~150 外寸法(mm) 150×190×207 安全機能 過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
1個
113,000 税込124,300
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源 AC100V 50/60Hz 最大揚程(m) 1.4 センサー Pt100Ω タイマー設定 1分~99時間59分(1分単位) 外寸法(mm) 147×150×295 クランプ取付幅(mm) 40
1台
100,000 税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体) ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ センサー K型熱電対 安全装置 温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー ヒーター マイカヒーター 温度調節精度 ±1℃ 電源コード 1.4m 3Pプラグ付き 温度調節 PID制御、SSR出力 温度設定範囲(℃) 室温+5~80 材質(水槽) ステンレス(SUS304)
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。 熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。 1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。 ON/OFFスイッチのみの簡単操作。 コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。 過電流保護ヒューズ付。 アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。
材質 (内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂 質量(kg) 4.1 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 1.5 電源(V) AC100 温度範囲(℃) 0~5で安定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 189×230×175(ゴム足除く)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別 水槽 材質 PP(ポリプロピレン) 電流(A) - 電源(V) - 本体質量(kg) - 安全装置 - 電源コード(m) - 温度制御方式 - 温度調節精度 - 保証期間 - ヒーター容量(W) - 温度設定範囲(℃) -
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度調節器は精度のよいJPt測温抵抗体をセンサーにした、PIDデジタル式です。冷却はペルチェ素子を応用し、加熱はヒータ(200W)を使用し、幅広い温度で使用できます。冷却可能な恒温庫としてもお使い頂けます。日本薬局方・導電率測定にも最適。
回転数(min-1[r.p.m]) 200~800 付属品 温度センサ、30mm撹拌子、センサーホルダー、センサー固定支柱 質量(kg) 12 電源 AC100V 50/60Hz 5A 温度範囲(℃) -5~80(周囲温度25℃時) 分解能(℃) 0.1 温度精度 ±0.5℃(10℃設定時) 撹拌容量(mL) 50~1000(ビーカー) 槽寸法(mm) 冷却・加熱槽:Φ110×H115 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 275×278×355(固定支柱含む)
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

材質 アルミニウム(表面アルマイト処理) 寸法(mm) 120×142×130 質量(kg) 約1.8 内寸法(mm) 104×126×122 型番 アルミビーズバス アズワン品番 1-5951-11
1個
20,200 税込22,220
当日出荷

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ 投込型 材質 ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm) Φ6 コイル口径の外径(mm) Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)