- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 加熱槽のおすすめ人気ランキング
加熱槽のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新125件の「加熱槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低温調理器 業務用」、「恒温槽」、「加熱器」などの商品も取り扱っております。
水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm)
約520×390×175
材質
水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC
温度設定範囲(℃)
室温+5~60(MAX70℃)
槽内撹拌
噴流撹拌式
ヒーター容量(kW)
1
本体質量(kg)
約12
電源
AC100V 50/60Hz 11A
寸法(mm)
90×129×76
アズワン品番
2-9501-16
1個
¥42,200
税込¥46,420
翌々日出荷
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別
水槽
材質
PP(ポリプロピレン)
電流(A)
-
電源(V)
-
本体質量(kg)
-
安全装置
-
電源コード(m)
-
温度制御方式
-
温度調節精度
-
保証期間
-
ヒーター容量(W)
-
温度設定範囲(℃)
-
材質(バス)
SUS304
TGK品番
692-61-73-25
外形寸法(mm)
500×350×165±15
内形寸法(mm)
450×300×150
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
高性能ながら低価格で、ステンレス水槽を備えた使いやすい恒温水槽です。 噴流撹拌方式による撹拌で槽内温度は均一に安定します。
材質
(内槽)SUS304、(外装)鋼板焼付塗装仕上
使用温度範囲(℃)
室温+5~60(MAX80※要ふた・PPボール)
電源
AC100V・50/60Hz・10A
安全装置
電気ヒューズ、温度過昇防止、空焚防止
温度調整方法
デジタル式温度指示調節器、PID制御
温度安定度
±0.1℃
撹拌方式
噴流撹拌方式
材質
アルミニウム(表面アルマイト処理)
寸法(mm)
120×142×130
質量(kg)
約1.8
内寸法(mm)
104×126×122
型番
アルミビーズバス
アズワン品番
1-5951-11
1個
¥20,200
税込¥22,220
当日出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品
PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプ
ウォーターバス
電源
AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
槽内寸法(mm)
194×336×156
最大吐出量(L/min)
10
最大揚程(m)
1.4(ポンプ単体)
センサー
サーミスタ
ヒーター容量(kW)
1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)
室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイマー設定
1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)
140×150×310
温度設定範囲(℃)
-20.0~+80.0
クランプ取付幅(mm)
40
撹拌方式
噴流撹拌式
材質
SUS304
耐熱温度(℃)
Max80
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
仕様
シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350
材質
本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理)
電源
AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)
温度センサー
K熱電対
温度制御方式
PID制御
温度調節範囲(℃)
室温+5~150
外寸法(mm)
150×190×207
安全機能
過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
お手持ちのホットプレートやホットスターラーに置いてビーズバスとして使用できます。手軽にビーズバスが作れる外付け容器!
材質
アルミニウム・PTFE
付属品
アルミビーズ
材質
ステンレス
アズワン品番
1-4312-02
1個
¥40,300
税込¥44,330
当日出荷
材質
SUS304
使用可能温度範囲
室温~200℃
最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7取得の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作でご使用いただけます。大容量対応の恒温水槽!
寸法(mm)
(本体)160×170×350、(水槽)551×399×307
質量(kg)
(本体)3
容量(W)
(ヒーター) 2000
温度制御方式
デジタルPID制御
温度分布
2℃(70℃設定時)
温度調節範囲(℃)
室温+5~70
温度設定範囲(℃)
室温+5~95
防水仕様
(本体) IPX7
アズワン品番
4-2847-01
撹拌機
噴流ポンプ
商品タイプ
レンタル品はこちら
タイマー機能
5分~99時間(1分単位設定)
1個
¥148,000
税込¥162,800
翌々日出荷
時間比例制御により、優れた温度安定度を得られます。循環噴流撹拌機構は水槽内を均一な温度分布に保ちます。ダイヤルによる簡単な温度設定。水温はデジタルにて表示。電源ヒューズ、感熱式ヒータ空焚防止器を備えています。
電源
AC100V 50/60Hz 10A
温度範囲(℃)
(室温+5)~60(MAX80)
ヒーター
シースワイヤー式 1kW
温度安定度
±0.1℃以内
ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ
センサー
K型熱電対
安全装置
温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー
ヒーター
マイカヒーター
温度調節精度
±1℃
電源コード
1.4m 3Pプラグ付き
温度調節
PID制御、SSR出力
温度設定範囲(℃)
室温+5~80
材質(水槽)
ステンレス(SUS304)
新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源
AC100V 50/60Hz
最大揚程(m)
1.4
センサー
Pt100Ω
タイマー設定
1分~99時間59分(1分単位)
外寸法(mm)
147×150×295
クランプ取付幅(mm)
40
1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。間口の広い恒温水槽!
材質
本体/SUS430、水槽/PP、蓋/ポリカーボネート
質量(kg)
約3.5
電源
AC100V 50/60Hz 14A
安全装置
独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
温度制御方式
デジタルPID制御
外寸法(mm)
408×136×205
ヒーター容量(W)
1400
温度設定範囲(℃)
(室温) +5~60
アズワン品番
1-2185-21
温度調節精度(℃)
±1(コントローラー単体での性能)
1台
¥100,000
税込¥110,000
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
容量(L)
約22
槽内寸法(mm)
310×530×155
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
槽外寸法(mm)
330×575×165
低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。
媒体液や槽内が+40℃以下の場合、冷却可能
トラスコ品番
462-7725
質量(kg)
30
電源(V)
単相100
温度範囲(℃)
0~50
安全装置
槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカー
ヒーター
シースワイヤ式 500W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×395×485
温度調節
デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
温度安定度
±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z)
撹拌機
噴流かくはん方式
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
480×350×150
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷