加藤電機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
84件の「加藤電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車両盗難防止」、「ダミーセキュリティー led」、「フォークリフト 盗難防止」などの商品も取り扱っております。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KATO-DENKI(加藤電機)自動車用ハンドルロック
車両盗難対策に!専用キー付、ハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付
アズワン品番 65-1841-82
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

車両ステアリングのスポークを挟み込む固定が可能なダブルロック式を採用したステアリングロック!18段階で長さを調整できるから幅広い車種に対応しています。また、特殊形状でピッキングに強い専用キーが3本付属されています。セキュリティ上、専用キーの増設はできませんので紛失しないように注意してご利用ください。
付属品 専用キー3本、防犯ステッカー×2枚 寸法(mm) 本体:約465(最小)~660(最大)×100×117/ロックアーム部装着幅:約195(最小)~365(最大) 質量(g) 約1260
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

車両盗難対策に!メタルワイヤー式ハンドルロック
材質 ロック部外装:ABS樹脂/ロック部内部:スチール/キーシリンダー:亜鉛/ワイヤーカバー:PVC/ワイヤー保護クロス:ポリエステル/ホーネットオリジナルクリーニングクロス:ポリエステル(80%)+ナイロン(20%) 質量(kg) 約0.4 寸法(cm) ロック部:約10.4×5.8×4.8(突起部除く) 全長(cm) 約69 アズワン品番 64-9312-86
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

KATO-DENKI(加藤電機)自動車用ハンドルロック
車両盗難対策に!専用キー付、コンパクト設計なハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付
アズワン品番 65-1841-83
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

KATO-DENKI(加藤電機)自動車用ハンドルロック
無理な取り外しや破壊行為にはクラクションで威嚇します。車両盗難対策に!専用キー付、ハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付
アズワン品番 65-1858-26
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

HORNETのロゴが目立つ黄色/赤色ベースのタイヤロック。犯罪抑止効果は抜群です。専用キー3本付!ピッキングされにくいディンプルキーを採用。タイヤの装着可能幅は最大300mmと大型のタイヤ・ホイールに対応しています。防犯ステッカー2枚付!
付属品 防犯ステッカー(内貼り用) 質量(g) 約3200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約420×260×60 タイヤ幅(mm) 300以下
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルワイヤー式ハンドルロックの着せ替えカバー。ワイヤー保護カバーを着せ替えてオシャレに防犯しよう!
材質 ポリエステル 寸法(mm) 約400×50 質量(g) 約19
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!操作が簡単で使いやすい、純正キーレス連動モデル。
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アシステッドGPSによる高精度な位置情報。本体のボタンを長押しすると緊急通知メール(最大5カ所)。位置検索結果に対する補足情報(誤差円、経路)が表示できます。イベントリスト(最大1,000件)を表示します。あらかじめスケジュールを設定して、自動で位置検索できます。(曜日/時間/回数/エリアなど)。位置検索結果の際に指定したエリアへの入出確認もできます。エリアは多角形/円/四角/住所から設定できます。本体のボタンを2回押すと3分ごとに30回(合計90分間)自動で位置検索をします。1回約2時間の充電で約1ヶ月利用できる省エネ設計(ecoモード時)。本体の電源OFFは専用サイトからしか行えない安心設計。アプリ不要だから簡単操作
その他 【測位方式】GPS 寸法(mm) 約52×52×15 質量(g) 33 精度 (屋内)50m/(屋外)10m 使用周囲温度(℃) -20~60℃ 防水性 IP55 連続待受時間 約30日間
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KATO-DENKI(加藤電機)12Vリモコン電池
HORENTリモコン492T、492Hの専用12Vリモコン電池
アズワン品番 64-9313-17
1個
399 税込439
当日出荷

最小誤差50cmで必ず見つかる。SANレーダーでSANタグ(別売)までの距離や方向を表示します。自動捜索モード切替(広域モード/近距離モード)。最大20件のSANタグ登録可能。特定小電力の電波でSANタグ(別売)とリアルタイムでつながるから正確な位置情報を取得。GPSが取得できない地下や屋内でも捜索可能。徘徊老人感知機能付(SANタグ(別売)とSANレーダーが離れた場合にブザーとバイブでお知らせ)。携帯電話の圏外エリア(山、雪山など)でも捜索可能。1回約2時間の充電で約4カ月利用できる省エネ設計
寸法(mm) 約68×114×14 質量(g) 約70 電波形式 特定小電力無線920MHz帯 バッテリー容量(mAh) 300 充電方式 マイクロUSB充電 アズワン品番 64-9313-65 連続待受時間 約3000時間(約4ヶ月)
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

ダイオード5本分岐ユニット。各ドアへのドアトリガー配線時、電流のまわり込みを防ぐために接続します。
アズワン品番 64-9313-23
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

リレーアタックなどの車両盗難、車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!セキュリティ専用リモコンモデル。
仕様 画像技術:デジタルHDR、Gセンサー:3段階の感度調整が可能、記録映像再生方法:本機液晶モニターおよびパソコンなど 質量(g) ドライブレコーダー:約110、メインユニット:約68 外形寸法(mm) ドライブレコーダー:約120×67×40、メインユニット:約78×76×26 消費電力(W) 約3 電源電圧(V) ドライブレコーダー:DC12/24シガープラグコード付属(約3.5m)、メインユニット:DC12 有効画素数 前方カメラ(200万画素)、車内カメラ(100万画素) 機能 セキュリティレコーダー:リモコン録画、センサー連動録画、ショックセンサー、ドアセンサー、イグニッションONセンサー、ライトフラッシュ、録画:常時録画、イベント録画、手動録画、録画ファイル、ループ録画機能、トリプル録画機能 記録媒体 microSDHC/SDXCカード、class10(8GB~128GB) 消費電流(mA) 待機時:約8(動作確認LED含む)、警報時:約1000 LED色 動作確認:赤 使用周囲温度(℃) ドライブレコーダー:-30~+65、メインユニット:約-40~+85 フォーマット形式 録画:動画 MOV(H.264) 音圧レベル(dB) サイレン:最大約128 録画時間 ファイル:1分/2分/3分から選択 音声録音 ワンタッチON/OFF可能 液晶モニター 3.0インチIPS方式 記録画像サイズ 前方カメラ(1920P×1080P)Full HD、車内カメラ(1280P×720P)HD F値 前方カメラ(F2.2)、車内カメラ(F1.8 言語表示 日本語、英語、中国語(繁体字・簡体字) アズワン品番 64-9312-79 日時 カレンダー機能・リアルタイムクロック(充電池内蔵) フレームレート 前方カメラ(30fps)、車内カメラ(25fps) 画角 記録:前方カメラ(水平約111°、垂直約59°、対角約136°)、車内カメラ(水平約110°、垂直約58°、対角約130°) 録画方式 常時録画/イベント録画/手動録画
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

カーセキュリティとドライブレコーダーの2つの機能を搭載!音と光と録画で犯人を威嚇撃退します。リレーアタックなどの車両盗難、車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!セキュリティ専用リモコンモデル。
仕様 エンジンスターター併用可能 付属品 生活防水リモコン2個 型式 728VⅢ 寸法(mm) 78×76×26 機能 2段階衝撃センサー、大音量サイレン、イグニッションONセンサー、作動確認時、警告/警報時:スモールライト点滅(※車種により要オプション)、新保安基準対応、セキュリティON/OFF、ドアのロック/アンロック 操作 リモコン:10m アズワン品番 64-9312-78
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

KATO-DENKI(加藤電機)HORNET ドライブレコーダー
前方+車内のデュアルカメラのドライブレコーダー。長時間録画128GBに対応。-30℃でも使用可能な寒冷地仕様。
仕様 画像技術:デジタルHDR、Gセンサー:3段階の感度調整が可能、記録映像再生方法:本機液晶モニターおよびパソコンなど 質量(g) 約110 外形寸法(mm) 約120×67×40 消費電力(W) 約3 電源電圧(V) DC12/24シガープラグコード付属(約3.5m) 有効画素数 前方カメラ(200万画素)、車内カメラ(100万画素) 機能 録画:常時録画、イベント録画、手動録画、録画ファイル、ループ録画機能、トリプル録画機能 記録媒体 microSDHC/SDXCカード、class10(8GB~128GB) 使用周囲温度(℃) -30~+65 フォーマット形式 録画:動画 MOV(H.264) 録画時間 ファイル:1分/2分/3分から選択 音声録音 ワンタッチON/OFF可能 液晶モニター 3.0インチIPS方式 記録画像サイズ 前方カメラ(1920P×1080P)Full HD、車内カメラ(1280P×720P)HD F値 前方カメラ(F2.2)、車内カメラ(F1.8 言語表示 日本語、英語、中国語(繁体字・簡体字) アズワン品番 64-9312-80 日時 カレンダー機能・リアルタイムクロック(充電池内蔵) フレームレート 前方カメラ(30fps)、車内カメラ(25fps) 画角 記録:前方カメラ(水平約111°、垂直約59°、対角約136°)、車内カメラ(水平約110°、垂直約58°、対角約130°) 録画方式 常時録画/イベント録画/手動録画
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合に後づけアクチュエーター式による車両のドアロック方式に対応するための専用モーターです。 接続には別売オプションの451M、452Tが必要となります。 集中ドアロックが装備されている車両でもニッサン、マツダ車など車種により524Nが必要となります。 集中ドアロックが装備されていない車両ではドアの枚数分の524Nが必要となります。
アズワン品番 64-9313-03
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

自動車の電子キーをケースに入れるだけで、電波を遮断し、リレーアタック対策ができます。 外出時に持ち運んで使用することで、防犯性を高めることができます。 普段使いしやすい黒革調仕立てで赤のステッチのバランスが絶妙なオリジナルケースです。 HORNETロゴが型押しされたデザインです。
寸法(高さH×幅W)(mm) 約125×90(ケース本体) アズワン品番 64-9312-91 適合寸法(mm) 電子キー:最大H85×W55×D20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
399 税込439
5日以内出荷

KATO-DENKI(加藤電機)HORNETアクリルスキャナー
おしゃれなアクリルプレートで犯人を威嚇! アクリルプレートにはHORNETロゴ入り。
ライト:青色 アズワン品番 64-9313-12
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷