- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 加速度ピックアップのおすすめ人気ランキング
加速度ピックアップのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新182件の「加速度ピックアップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「振動ピックアップ」、「ショックセンサ」、「加速度」などの商品も取り扱っております。
NP-2910はスタンダートな加速度検出器となっております。
電荷出力型のため、チャージアンプ(別売)必要ですが、プリアンプ内蔵型と比較し、一般的により高温でご使用いただくことが出来ます。
付属品
荷特性表
材質
チタン(ケース)
質量(g)
約2
取付方式
接着
使用温度範囲(℃)
-20~+160
外形寸法(mm)
7×10
構造
シェア型
周波数(kHz)
約63
感度
0.3pC/(m/s2)±2dB)
周波数範囲(Hz)
fc~10±0.5dB、fc~20±3dB
絶縁抵抗(MΩ)
10000以上
ケーブル
NP-0150シリーズ
耐衝撃性
100000m/s2
コネクタ
M3同軸(マイクロコネクタ)横出し
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加速度(m/s2)
50000
静電容量(pF)
500±20%
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
NP-2506 は XYZ の3方向の加速度が計測可能な3軸タイプのセンサで、大きさ 8×7×5.5 mm、質量 1.2 g と3軸センサとしては非常に小型軽量です。小型製品の衝撃試験や軽量部品の振動計測に適した、計測範囲の広い加速度センサです。
付属品
荷特性表
材質
チタニウム(ケース)
質量(g)
約1.2
取付方式
接着
使用温度範囲(℃)
-50~+160
構造
シェア型
周波数(kHz)
60
感度
0.04pC/(m/s2)±20%
出力方式
電荷出力型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
8×7×5.5
周波数範囲(Hz)
fc~20000(±3dB)、fc~5000(±10%)、fc~1000(±5%)
絶縁抵抗(MΩ)
10000以上(DC50V)
ケーブル
直だし3m、ケーブル径Φ0.8mm(3本)、コネクタ:10-32同軸プラグ(ミニチュア)
耐衝撃性
50000m/s2以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加速度(m/s2)
25000
静電容量(pF)
580±20%(ケーブル含む)
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
1332B、1332B-01Hで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。
超小型、リング、シェア型。
質量(g)
1.9
取付方式
M2ボルト
使用温度範囲(℃)
-50~160
外形寸法(mm)
Φ8×5
周波数(kHz)
共振周波数:60
材質(ケース)
ステンレススチール
周波数範囲(Hz)
1~10000(±1dB)
ケーブル
LNC-6D-2m付き
コネクタ
M3
関連資料
仕様書(0.05MB) ケーブル仕様書(0.08MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)
最大加速度(m/s2)
5000
電荷感度(pC/m/s2)
0.2
耐衝撃加速度(m/s2)
10000
1個
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
構造
シェア型
RoHS指令(10物質対応)
対応
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能
表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値。1999LCD表示
寸法(mm)
72×32×180
質量(g)
約230
電源
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
周波数範囲
10~5000Hz
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様
接地/絶縁:ケース接地
付属品
取扱説明書、出荷特性表
質量(g)
0.6
タイプ
小型・軽量
使用温度範囲(℃)
-20~+160
構造
シェア型
感度
0.16pC/(m/s2)±2dB
材質(ケース)
チタン
取付ねじ
接着
周波数範囲
fc~10kHz ±0.5dB、fc~20kHz ±3dB
コネクタ
ケーブル:直出し3m、径Φ1mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加速度(m/s2)
10000
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
6.5×3.7
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
構造
シェア型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14.2×14.2×14.2(突起物を除く)
コネクタ
DR-4S-4、横出し
ケーブル
対応:NP-0222/0232
取付ねじ
接着又はマウンティンググリップM5メネジ
仕様
接地/絶縁:ケース接地
RoHS指令(10物質対応)
対応
手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。
大型コンピューターの設置場所の振動測定に。
電磁弁の作動具合を調べるのに。
工作機械の不具合の検査に。
汎用エンジンのメンテナンスに。
自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。
ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。
時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。
振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。
エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。
薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。
石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。
トランスのうなりを調べるのに。
携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。
スピンドルの振動測定に。
冷却塔ファンのメンテナンスに。
振動監視用
低価格
用途昭和測器製PLC用センサアンプ9401-02にご使用いただけます。汎用型センサアンプなので、その他でのご使用も可。
最大加速度(m/s2)
800
使用温度範囲(℃)
-50~120
質量(g)
62
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様
接地/絶縁:ケース接地
付属品
5-40 UNC/M3交換ネジ(2個)、取付ワックス、マウントベース(NP-0035)、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)
5.3
タイプ
プリアンプ内蔵型・小型3軸
使用温度範囲(℃)
-54~+121
構造
シェア型
感度
1.02mV/(m/s2)±10%
材質(ケース)
チタン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10.2×10.2×10.2(突起物を除く)
取付ねじ
接着剤又は5-40UNCメネジ
周波数範囲
(X軸)2Hz~5kHz±5%、(Y、Z軸)2Hz~10kHz±5%
ケーブル
対応:NP-0252/0262
コネクタ
1/4-28(4ピン)コネクタ、横出し
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加速度(m/s2)
4900
1個
¥309,800
税込¥340,780
4日以内出荷
1332B-00Fで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。小型、軽量、高感度。
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様
接地/絶縁:ケース接地
付属品
M3×0.5 L=4、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)
5.5
タイプ
小型・軽量
使用温度範囲(℃)
-30~+110
外形寸法(mm)
10(Hex)×12.5(H)
構造
シェア型
感度
1.0mV/(m/s2)±1dB
材質(ケース)
SUS303
取付ねじ
M3メネジ
周波数範囲
2Hz~8kHz±0.5dB、0.8Hz~16kHz±3dB
ケーブル
対応:NP-0150シリーズ
コネクタ
M3同軸、マイクロコネクタ、横出し
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加速度(m/s2)
2200
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
3軸、超小型。
質量(g)
1.2
取付方式
接着
使用温度範囲(℃)
-50~160
外形寸法(mm)
8×7×5.5
周波数(kHz)
共振周波数:5
材質(ケース)
チタニウム
周波数範囲(Hz)
1~20000(±1dB)
ケーブル
ケーブル別売
コネクタ
直出し0.3m 10-32(×3)
関連資料
仕様書(0.06MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)
最大加速度(m/s2)
25000
電荷感度(pC/m/s2)
0.04
耐衝撃加速度(m/s2)
50000
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
加速度計測用ピックアップ。標準タイプと同じ。
適合
コネクタタイプ
1本
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型・軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様
接地/絶縁:ケース接地
付属品
取り外し工具、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)
0.2
タイプ
超小型・軽量
使用温度範囲(℃)
-50~+160
構造
シェア型
感度
0.035pC/(m/s2)±20%
材質(ケース)
チタン
取付ねじ
接着
周波数範囲
fc~1kHz ±5%、fc~6kHz ±10%、fc~20kHz ±3dB
コネクタ
ケーブル:直出し3m、径Φ0.8mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加速度(m/s2)
100000
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
3.5×2.5
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
高感度、シェア型。
質量(g)
10
取付方式
M6ネジ
使用温度範囲(℃)
-50~110
外形寸法(mm)
Hex14×18.5
周波数(kHz)
共振周波数:40
材質(ケース)
チタニウム
周波数範囲(Hz)
5~10000(±3dB)
ケーブル
ケーブル別売
コネクタ
10-32
関連資料
仕様書(0.06MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)
最大加速度(m/s2)
220
電荷感度(mV/m/s2)
10
耐衝撃加速度(m/s2)
49000
1個
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
加速度ピックアップ用ワックス。加速度センサを測定対象に取付けます。
接着タイプのセンサ用です
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(20mL)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
3軸、デジタル出力、低g用のMEMS加速度センサーです。電源電圧は2.0V~3.6Vの動作を保証。測定範囲は±2g/±4g/±8g/±16g。
種類
工作キット
インターフェース
SPI またはI2C
センサー
ADXL343
感度
256LSB/g、128LSB/g、64LSB/g、32LSB/g
仕様
バンド幅:最大1.6kHz(SPI)
出力
10-13bit
消費電流(mA)
0.03-0.14
基板寸法(mm)
10.5×10.5
測定範囲
3軸±2g/±4g/±8g/±16g
動作電圧
2.0V-3.6V
付属品
基板用リード8本
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様
接地/絶縁:ケース接地
付属品
M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)
20
タイプ
汎用
使用温度範囲(℃)
-20~+110
外形寸法(mm)
14(Hex)×23(H)
構造
シェア型
感度
1.0mV/(m/s2)±1dB
材質(ケース)
SUS303
取付ねじ
M5メネジ
周波数範囲
5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~12kHz±3dB
ケーブル
対応:NP-0120/0130シリーズ
コネクタ
10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出し
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加速度(m/s2)
2200
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷