- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 動力 ブレーカーのおすすめ人気ランキング
動力 ブレーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新410件の「動力 ブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3 相 200v ブレーカー」、「動力 ブレーカー 30A」、「3 相 200v 漏電 ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
仕様
モーター保護兼用
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
さし込形
基準周囲温度(℃)
40
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
極数・素子数
3P3E
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
寸法A(mm)
75
定格絶縁電圧(V)
AC250
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
端子構造
線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)
2.5(AC200)
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
型式
BCWA-30
種類
サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状
フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム
30AF
締付トルク(N・m)
2~2.5
逆接続
可
定格電圧・遮断容量
AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数
1台
接続可能電線 撚線(mm2)
2~14
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
引外し方式
電磁式
小形遮断器のスタンダード
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)
68
接続方式
表面形
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
寸法H
M4
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
種別
補助スイッチ付
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)
AC100-AC200
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格感度電流(mA)
30
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合
アイソレーション
接続方式
表面形
電流の種類
AC
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
JIS協約形モジュール
接続方式
線押え端子(M5)
主な用途
モーター保護用
相線式
3Φ3W
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
極数・素子数
3P3E
定格電圧(V)
AC100-200
動作時間
0.1秒以内
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
JIS協約形モジュール
定格電圧(V)
AC200
主な用途
JIS協約形モジュール
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
定格電圧
AC250V
端子構造
直線直締形
種別
配線用遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可能
接続方式
表面形
保護機能
漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式
1Φ3W
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
極数・素子数
3P2E
定格使用電圧(AC V)
100/200(単3)
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
定格動作過電圧(V)
AC135
定格不動作過電圧(V)
AC120
定格過電圧動作時間(秒)
0.5以内
サーキットブレーカ
用途汎用型 2Pタイプ
定格電流(A)
100
適合電線(mm2)
最大接続可能:60
端子構造
圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式
熱電ー電磁
カバー色
グレーブルー
極数・素子数
2P2E
適合圧着端子
R2-8~CR60-8
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
適合
アイソレーション
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
定格電圧(V)
AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
表面形
高速形動作時間(sec)
0.1以内
基準周囲温度(℃)
40
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2