動力コンセントプレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
116件の「動力コンセントプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「WF2420BK プレート」、「20A動力コンセント」、「ノズルプレート」などの商品も取り扱っております。
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。 材質 ステンレス鋼板 プレート コンセントプレート
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 耐食アルミニウム合金 取付 プラマイ両用ねじ採用 表面処理 フルコート加工 プレート 標準プレート(取付枠なし)
1個ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品 皿小ねじ(M4×10)×2本 種類 1コ用1方出
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 79 寸法B(Φmm) 63.6 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線 (VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応
用途設備工事用 極数 接地3P 種類 埋込コンセント 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類 埋込コンセント 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電流(A) 20 ボス径(Φmm) 40.5 長さ(mm) 107 適合圧着端子 R5.5-4、R3.5-4 適合電線 IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2 コンセント個数 1
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類 埋込コンセント 形状 引掛タイプ 定格電流(A) 30 ボス径(Φmm) 40.5 長さ(mm) 107 幅(mm) 42 厚さ(mm) 33 適合圧着端子 R5.5-5 適合電線 IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2 電線接続方式 圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数 1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)