- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 動力スイッチ 埋め込みのおすすめ人気ランキング
動力スイッチ 埋め込みのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「動力スイッチ 埋め込み」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋込押釦スイッチ」、「開閉器 埋込」、「動力用押しボタンスイッチ」などの商品も取り扱っております。
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類
埋込形
ボタン数
2
極数(P)
3
定格使用電圧(V)
AC220
材質(ケース)
スチール
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
タイプ
ケース付
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
外形寸法(mm)
H120×W68×D52.8
接続可能電線(mm2)
フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類
埋込形
ボタン数
2
材質(ケース)
プラスチック
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
タイプ
プレート付
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm2)
アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類
埋込形
定格容量(kW)
(投入・遮断電流)1.25
材質(ケース)
プラスチック
開閉寿命(回)
(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
開閉回数(回)
開閉:5、投入:100(10秒に1)
端子ねじ
2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
締付トルク(N・m)
(標準)0.8~1.2
力率
(投入・遮断電流)0.6~0.7
定格
50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)
ねじ寸法
M3.5
準拠規格
JIS C4521
接続可能電線(mm2)
2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)
(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類
埋込形
ボタン数
2
定格使用電流(A)
0.015~1.5
定格使用電圧(V)
AC24~600
開閉寿命(回)
(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
端子ねじ
2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
付属品
フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010)
締付トルク(N・m)
(標準)0.8~1.2
定格
50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流)
接点構成
1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF)
ねじ寸法
M3.5
準拠規格
JIS C4521
接続可能電線(mm2)
2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)
(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5
商品番号
BL6002K
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】埋込形 。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】30。【定格電圧(V)】AC220(最大許容電圧AC440) 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40(パネル表面部) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
種類
埋込形
定格電流(A)
30
ボタン数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.11MB) (0.12MB)
定格使用電圧(V)
AC220(最大許容電圧AC440)
極数(P)
3
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類
埋込形
ボタン数
2
材質(ケース)
プラスチック
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
タイプ
プレートなし
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm2)
アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF!
ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。
セルフアップ式端子ねじ
ボタン数
2
極数(P)
3(3素子)
定格使用電圧(V)
AC220
絶縁抵抗(MΩ)
(電気回路と外箱間)10以上
開閉寿命(回)
電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
耐振動性能
16.7Hz 複振幅3mm
色
マンセルN5.5
定格周波数(Hz)
50/60
準拠規格
電気用品安全法に準拠
電線接続方式
圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所
過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気
操作方式
直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない
耐衝撃
衝撃加速度10G
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。塗装色は、マンセル5Y7/1。簡単な構造でメンテナンスが容易です。
用途電動機の始動停止の手動制御用
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.07MB) (0.11MB)
1個
¥3,019
税込¥3,321
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。表示灯のリード線は、電源側、負荷側どちらにも接続できる長さとなっています。【種類】埋込形/防滴形/表示灯付。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
定格電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.12MB) (0.13MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
種類
露出形
ボタン数
2
極数(P)
3
定格使用電流(A)
30
定格通電電流(A)
(220V)16.8
定格使用電圧(V)
AC220
定格容量(kW)
(AC220V)3.7
材質(ケース)
スチール
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじ
M5
接続可能電線(mm2)
フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
商品番号
BH13030
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。
AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの
スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。
接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。
表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。
種類
非照光式
ボタン色
ON:黒/OFF:赤
構造
表面形
耐電圧(V/min)
AC2500、50/60Hz
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度
85%RH以下
機械的耐久性
10万回以上
電気的耐久性
10万回以上(最大適合モータ負荷)
長さ(mm)
144
幅(mm)
60
品名
動力用押しボタンスイッチ
取付方式
2-M4用取付穴
奥行(mm)
59
動作方式
その他
相対湿度(%RH)
85以下
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類
露出形
定格絶縁電圧(V)
AC/DC500
材質(カバー)
ABS樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
定格使用電圧(V)
AC220
材質(ケース)
スチール
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm2)
フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。表示灯のリード線は、電源側、負荷側どちらにも接続できる長さとなっています。【種類】埋込形/防滴形/表示灯付。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
種類
埋込形
定格電圧(V)
AC220
定格電流(A)
15
ボタン数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.13MB) (0.12MB)
極数(P)
3
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
用途ハイプロ小型押釦開閉器の埋込型に用いるプレートでスイッチボックスの埋込使用時に
種類
関連商品
長さ(mm)
115
幅(mm)
70
材質
プラスチック
色
クリームグレー(マンセル6Y8/1.5)
適合機種
BEH2152、BEH2302、BEH3152、BEH3302
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
小形・軽量。防水性。
用途各種産業機械の手元開閉器
種類
埋込形/防水型
ボタン数
2
極数(P)
3
定格使用電流(A)
20
定格使用電圧(V)
AC220/AC440
定格容量(kW)
三相AC220V/3.7、AC440V/3.7
材質(ケース)
プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)
(電気回路と箱側間)10以上
保護等級
IP67
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)
1500(AC220/AC440)
端子ねじ
M4(線押え座金付)
端子幅(mm)
9.2
仕様
防水
色
マンセル N5.5
適合電線(mm2)
3.5
準拠規格
電気用品安全法
質量(g)
225
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用
種類
露出形
ボタン数
2
定格使用電圧(V)
AC440
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじ
M3.5
接続可能電線(mm2)
(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5
材質(ケース)
プラスチック
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類
露出形
ボタン数
2
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
取付場所
異常な振動、衝撃を受けない所とする。
準拠規格
JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)
相対湿度
45~85%
耐電圧(V/min)
AC2500
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数
3P(三相用)
ボタン数
2
定格電圧(V)
AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)
15
仕様
ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状
露出形
色
マンセル10GY6/0.5
質量(g)
167
取り付け形状
表面取付形
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
M3.5
材質(ケース)
鋼板製
適合電線(mm2)
2
保護等級
IP40
準拠規格
電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)
-10~+50
操作方法
直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)
25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能
16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能
衝撃加速度30G
適合電動機
3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式
圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所
過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類
露出形
定格容量(kW)
(投入・遮断電流)1.25
開閉回数(回)
開閉:5、投入:100(10秒に1)
締付トルク(N・m)
(標準)0.8~1.2
力率
(投入・遮断電流)0.6~0.7
ねじ寸法
M3.5
電流容量(A)
(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3