動力分電盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
311件の「動力分電盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「動力制御盤」、「分電盤 ボックス」、「電源盤」などの商品も取り扱っております。
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

種類 標準分電盤 分岐ブレーカ種類 サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量 NE53C3P30A
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm) 460×320×15 ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm) 571×418×210 仕様 配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4 ベージュ 有効深さ(mm) 146 バンド通し穴
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

テンパール工業動力分電盤
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:無 種類 標準分電盤 設置場所 屋内 WHMスペース 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 協約形配線用ブレーカ 分岐ブレーカ容量 3P30A 分岐内容 協約形配線用遮断器 B-33KC
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

テンパール工業動力分電盤
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:無 種類 標準分電盤 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 協約形配線用ブレーカ 分岐ブレーカ容量 3P30A 分岐内容 協約形配線用遮断器 B-33KC
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種類 標準分電盤 分岐ブレーカ種類 サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量 NE53CPS3P30A
1台
64,980 税込71,478
取扱い終了
バリエーション一覧へ (758種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 MNC
幹線分岐用動力分電盤(主幹ELB分岐MCB)
深さ(mm) 200 種類 標準分電盤 使用ハンドル KH-117F(キーNo.K200) 保護等級 IP2XD 使用キャビネット BX 使用場所 屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 配線用遮断器 分岐ブレーカ容量 MCB3P100AF100A 分岐スペース数 0
1個
249,800 税込274,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm) (扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 設置場所 屋外 塗装 粉体塗装 材質(基板) 鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

セフティー電気用品仮設動力分電盤
用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
97,980 税込107,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

鋼板製の標準分電盤
深さ(mm) 200 スペース 送り:付、下部:無 区分 漏電遮断器 100A 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 2窓 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 (電灯回路)パールテクトブレーカ/(動力回路)協約形配線用ブレーカ 主幹ブレーカ容量 100A 分岐ブレーカ容量 (電灯回路)2P20A/(動力回路)3P30A 分岐内容 パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA,協約形配線用遮断器 B-33KC
1台
229,800 税込252,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm) 430×507×233 オレンジ 有効深さ(mm) 160 定格感度電流(mA) 30 回路構成 漏電しゃ断器(3P60A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×3 木板寸法(縦×横×板厚)(mm) 387×530×15
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm) 484×637×230 オレンジ 有効深さ(mm) 160 定格感度電流(mA) 30 回路構成 漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4 木板寸法(縦×横×板厚)(mm) 387×530×15
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:300 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 協約形配線用ブレーカ 分岐ブレーカ容量 3P30A 分岐内容 協約形配線用遮断器 B-33KC
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 CMN
幹線分岐用動力分電盤、主幹MCB仕様
横(mm) 500 深さ(mm) 200 種類 標準分電盤 板厚(mm) 本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級 IP2XD 使用キャビネット BX 使用場所 屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類 ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ種類 配線用遮断器 主幹ブレーカ容量 MCB3P200A 分岐ブレーカ容量 MCB3P100AF100A 分岐スペース数 0
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PEP基本タイプ
用途動力分電盤 仕様 旧品名記号:PEP3-04JC、屋内用:IP2XD クリーム塗装(2.5Y9/1) 寸法(縦×横×深さ)(mm) 500×600×120 ブレーカ 分岐:NE53CPS3P30A 分岐回路数 4 予備回路数 0 適合キャビネット B12-56C 主幹 GE53A3P30AF30MA 分岐内容 プラグインサーキットブレーカ
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)