動力制御盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
111件の「動力制御盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤」、「ポンプ制御盤」、「屋外 分 電 盤」などの商品も取り扱っております。
1台
97,980 税込107,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 CMN
幹線分岐用動力分電盤、主幹MCB仕様
横(mm) 500 深さ(mm) 200 種類 標準分電盤 板厚(mm) 本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級 IP2XD 使用キャビネット BX 使用場所 屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類 ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ種類 配線用遮断器 主幹ブレーカ容量 MCB3P200A 分岐ブレーカ容量 MCB3P100AF100A 分岐スペース数 0
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

テンパール工業動力分電盤
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:無 種類 標準分電盤 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 協約形配線用ブレーカ 分岐ブレーカ容量 3P30A 分岐内容 協約形配線用遮断器 B-33KC
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様 屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm) (ドア/ボデー)1.6 ハンドル 防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P) 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。 パッキン 付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

種類 標準分電盤 分岐ブレーカ種類 サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量 NE53CPS3P30A
1台
64,980 税込71,478
取扱い終了
バリエーション一覧へ (758種類の商品があります)

種類 標準分電盤 分岐ブレーカ種類 サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量 NE53C3P30A
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

テンパール工業動力分電盤
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:無 種類 標準分電盤 設置場所 屋内 WHMスペース 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 協約形配線用ブレーカ 分岐ブレーカ容量 3P30A 分岐内容 協約形配線用遮断器 B-33KC
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 MNC
幹線分岐用動力分電盤(主幹ELB分岐MCB)
深さ(mm) 200 種類 標準分電盤 使用ハンドル KH-117F(キーNo.K200) 保護等級 IP2XD 使用キャビネット BX 使用場所 屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 配線用遮断器 分岐ブレーカ容量 MCB3P100AF100A 分岐スペース数 0
1個
249,800 税込274,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

3電磁接触器式に比べ回路が簡単で小形、経済的です。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。
仕様 (サーマルリレー仕様)2素子付 主回路電圧(V) AC200~240
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 ONKO
屋外用動力分電盤
種類 標準分電盤 使用場所 屋外用、露出形 主幹ブレーカ種類 ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ種類 配線用遮断器 分岐ブレーカ容量 MCB3P60AF30A 分岐スペース数 0
1個
87,980 税込96,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm) 460×320×15 ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm) 571×418×210 仕様 配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4 ベージュ 有効深さ(mm) 146 バンド通し穴
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

テンパール工業電灯分電盤
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:無 種類 標準分電盤 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P20A 分岐内容 パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

深さ(mm) 120 種類 標準分電盤 主幹ブレーカ種類 サーキットブレーカ 分岐ブレーカ種類 プラグインスリムサーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量 PNX51T2P1E20A
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種類 標準分電盤 主幹ブレーカ種類 サーキットブレーカ 分岐ブレーカ種類 サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量 NX53PS3P30A
1台
71,880 税込79,068
取扱い終了
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

用途屋内用 種類 制御盤 電圧(V) 200(三相3線式) 深さ(mm) 200 表面処理 粉体塗装 分類 スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式 保護等級 IP2XC 色(マンセル値) ライトベージュ塗装(5Y7/1) 主幹スイッチ 遮断器+サーマルリレー
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

河村電器産業ポンプ制御盤 GP
給水又は排水の自動運転用
横(mm) 500 深さ(mm) 200 種類 制御盤 主な用途 給水又は排水の自動運転 リレー 61F-GP
1個
59,980 税込65,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)